カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(1,509)
- カルシウム管(12)
- ビーカー/計量カップ/コップ(337)
- 試験管/チューブ/栓類(348)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(162)
- 石英製品(31)
- ヘマトクリット毛細管(10)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(525)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(429)
- ディスポ容器(73)
- バケツ/バケツ型密閉容器(116)
- メスシリンダー(108)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(491)
- フラスコ(146)
- メスフラスコ(82)
- 実験研究用液量計(25)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(35)
- 比色管(5)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(55)
- 実験研究用トラップ(35)
- 乳脂計(5)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(70)
- 2~3未満(75)
- 3~4未満(91)
- 4~5未満(80)
- 5~6未満(157)
- 10~20未満(469)
- 20~30未満(388)
- 30~40未満(302)
- 50~60未満(536)
- 60~70未満(151)
- 100~200未満(935)
- 200~300未満(825)
- 300~400未満(311)
- 500~600未満(767)
- 1000~2000未満(743)
- 2000~3000未満(375)
- 3000~4000未満(178)
- 5000~6000未満(169)
- 10000~20000未満(139)
- 20000~30000未満(75)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- 三商(718)
- アズワン(299)
- SIBATA(柴田科学)(293)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(200)
- ケニス(194)
- エスコ(180)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(165)
- マルエム[理化学・容器](161)
- サンプラテック(143)
- ナリカ(121)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- 瑞穂化成工業(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- コクゴ(89)
- TGK(東京硝子器械)(77)
- オオモリ(60)
- エム・あい(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

扁平缶用 ツル付キャップ
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
トラップ容器
三商¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
20L灯油缶スリム 適合マーク付
北陸土井工業¥1,998税込¥2,1981缶当日出荷灯油の保管用ポリ缶。大容量で、運びやすいスリムタイプ適合マーク付。消防法適合品。材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(kg)(約)1.2容量(L)(約)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×423![FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39113821-150319-02.jpg)
FCスクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器](16件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(50本)ほか当日出荷から12日以内出荷白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。材質硼珪酸ガラス色透明目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(キャップ)白色(本体)透明パッキンあり
PPディスポビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
EOG滅菌瓶(PP広口)
サンプラテック(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。口形状広口色(本体)クリア
PSサンプル管瓶
アズワン(17件のレビュー)¥39~税込¥43~1本当日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
蓋付ステンレスビーカー
ケニス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、取手付、口付
100x178x238mm/3.0L ポリ容器
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)178×100×238(H)容量(mL)3000質量(g)214口内径(Φmm)29
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)
大阪ケミカル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(100本)ほか当日出荷GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン高さ(mm)32材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32外径(Φmm)12材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
テーパージャー角型
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックありオートクレーブの可否可取手なし![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
密閉タンク(角型)
トスロン(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。材質高密度ポリエチレン形状角型高さ(mm)250容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250アズワン品番5-060-08フタの有無あり
ポリコック 20A
サンプラテック¥889税込¥9781個当日出荷ポリエチレン製水道蛇口タイプの活栓コックです。トラスコ品番557-6482材質ポリエチレン高さ(mm)68呼称20Aコック20A(パッキン付き)口径(mm)18.3ねじ山45355インチ
ポリ点眼瓶
馬野化学容器¥2,298~税込¥2,528~1ケース(100本)当日出荷から7日以内出荷軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。 本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。 キャップカラーは下表のように10色です。材質軟質ポリエチレン
内面エポキシコート一斗缶
アズワン¥1,762税込¥1,9381個当日出荷耐久性・密封性に優れています。付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350容量(L)18口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
正角広口コック付20L
瑞穂化成工業(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷内容液の排出に便利なコック付です。 食品にも使用できます。 コック取り外し不可。用途液体の保管、排出等容量(L)20仕様中栓付、広口タイプトラスコ品番321-6071質量(kg)1.4材質(本体)ポリエチレン(PE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)口形状広口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(パッキン)バイトン(FKM)ボトル形状角型中栓あり
AS ミニバケツ
TKG¥309税込¥3401個当日出荷密閉率が高く、綿菓子やポップコーンを入れて約3ヶ月間保存できます。容量(mL)1200高さ(mm)130底径(Φmm)105直径×高さ(mm)120×130TKG品番9-0969-0801
メスフラスコ カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。材質ほうけい酸ガラス
Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器
エスコ¥840税込¥9241個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-126材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)2000高さ(mm)242質量(g)214内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)74.37胴径(Φmm)126











![FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39113821-150319-02.jpg)















![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)