絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,522件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリコン キャップ開具 積水成型工業

    ポリコン キャップ開具

    積水成型工業
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    ポリ容器のキャップを開けるのに適しています。
    用途液体の配送・保管に。トラスコ品番795-4221適合機種B1171904、B1171308、B1171181材質ポリエチレン(PE)幅(mm)170全長(mm)374色青高さ(mm)9(本体のみ)品名ポリコン用キャップ開具
  • 20Lポリタンク スタッキングタイプ 千曲化成

    20Lポリタンク スタッキングタイプ

    千曲化成
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
    材質ポリエチレン色白質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×285口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)70コックなし(別売)取手あり
  • PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニー

    PPH-1kg 耐熱 PP容器

    ハニー
    ¥169税込¥186
    1個
    翌日出荷
    粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
    用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ材質ポリプロピレン容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)質量(g)44(±3)全高(mm)キャップ込:202目盛なし寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169口内径(Φmm)39.8耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
  • ステンレスシール容器 角型 三商

    ステンレスシール容器 角型

    三商
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
  • ジョイントクリップ ケニス

    ジョイントクリップ

    ケニス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
    材質ポリアセタール入数10
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷
    中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
    材質本体・フタ/PP、中栓/PE口形状広口
  • ポリエチレン角型瓶 高橋化成

    ポリエチレン角型瓶

    高橋化成
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HDPE
  • ウォータータンク用スタンド〈ベルト・フック付〉 CAPTAIN STAG

    ウォータータンク用スタンド〈ベルト・フック付〉

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装)質量(kg)約1.4色グリーン収納時寸法(mm)(約)幅315×奥行460×厚さ55組立寸法(mm)(約)幅300×奥行315×高さ365
  • 抗菌ボルディーウォータータンク CAPTAIN STAG

    抗菌ボルディーウォータータンク

    CAPTAIN STAG(22件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 取っ手付きで持ち運びに便利。
    材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)口数両口ノズルなしコックあり取手あり
  • ヘンペイスクエアボトル コック付き アズワン

    ヘンペイスクエアボトル コック付き

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥6,712税込¥7,383
    1本
    欠品中
    容量(L)30口内径(Φmm)96コック先端部寸法(Φmm)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプ扁平缶(コック付)目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックありアズワン品番1-2168-02
  • 18-0一斗缶用蓋 SUGICO(スギコ)

    18-0一斗缶用蓋

    SUGICO(スギコ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    一斗缶用の被せ蓋です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリテナー 偏平缶(広口) サンプラテック

    ポリテナー 偏平缶(広口)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    仕様偏平、広口、中栓付材質ポリエチレン容量(L)20口内径(Φmm)96外寸法(縦×横×高さ)(mm)345×175×435
  • スチロール容器2型 瑞穂化成工業

    スチロール容器2型

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等仕様ねじ込フタ材質ポリスチレン(PS)口内径(Φmm)48耐熱温度(℃)80内径A(Φmm)48
  • EGボトル(小残液タイプ) アズワン

    EGボトル(小残液タイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,455~税込¥4,901~
    1個
    当日出荷
    底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
  • 目盛付きバケツ (LDPE) Kartell(カルテル)

    目盛付きバケツ (LDPE)

    Kartell(カルテル)(5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
    材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール目盛あり1目盛1L取手あり
  • 共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ナス形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1組(50個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
  • 丸型ボトル(広口) GA(グリーンエース)

    丸型ボトル(広口)

    GA(グリーンエース)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4L-HO-F PE容器 ハニー

    4L-HO-F PE容器

    ハニー(1件のレビュー)
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    4L-HO-F専用ノズル
    用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体材質ポリエチレン全長(mm)107質量(g)6.4口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25
  • 広口瓶 取手付 瑞穂化成工業

    広口瓶 取手付

    瑞穂化成工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
    用途液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり
  • 合成(ニトリル)ゴム栓 三要ゴム製作所

    合成(ニトリル)ゴム栓

    三要ゴム製作所(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性に優れています。
  • PYREX メスフラスコ 白 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスフラスコ 白

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
  • コルク栓 ナリカ

    コルク栓

    ナリカ(2件のレビュー)
    ¥660~税込¥726~
    1組(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス皿 ナリカ

    ステンレス皿

    ナリカ(3件のレビュー)
    ¥280~税込¥308~
    1個
    当日出荷
    マグネシウムの燃焼実験などに使用します。
  • 丸型ステンレスポット ケニス

    丸型ステンレスポット

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体/ステンレスSUS316(内側に目盛付)、蓋/ステンレスSUS304
  • ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • コニカルチューブ(ラック付) Kartell(カルテル)

    コニカルチューブ(ラック付)

    Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷
    オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
    仕様ラック材質(ポリスチレン)材質ポリプロピレン滅菌滅菌済
  • BHL-1000 No.1(N) 3-4番型 TAKEMOTO

    BHL-1000 No.1(N) 3-4番型

    TAKEMOTO
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
    トラスコ品番772-5914材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)83色透明容量(mL)1083高さ(mm)248質量(g)83奥行(mm)83
  • ポリビーカー アズワン

    ポリビーカー

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)種類ビーカー使用可能温度範囲約-40~85℃
  • 角瓶A型 サンプラテック

    角瓶A型

    サンプラテック(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷
    液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
    材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80材質(中栓)LDPE
  • サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)

    サンプラテック
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷
    メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    耐熱温度(℃)200材質PFA口形状広口中栓あり
  • トスロン密閉タンクSN-13、SN-20白用フタ トスロン

    トスロン密閉タンクSN-13、SN-20白用フタ

    トスロン(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • 扁平缶用 キャンピングコック 瑞穂化成工業

    扁平缶用 キャンピングコック

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。
    用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワン

    ラボランスチロール棒瓶(標本瓶)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,950~税込¥5,445~
    1箱(110本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)色透明
  • PEボトル アズワン

    PEボトル

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥406~税込¥447~
    1本
    当日出荷
    口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
    材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 試験管 マルエム[理化学・容器]

    試験管

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • アルミトレー角型 アズワン

    アルミトレー角型

    アズワン
    ¥12,177~税込¥13,395~
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 塩化Ca乾燥チューブ Kartell(カルテル)

    塩化Ca乾燥チューブ

    Kartell(カルテル)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
    材質PE
  • ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー PP製

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
    材質PP(ポリプロピレン)種類ビーカー目盛あり
  • メジューム瓶 茶 ケニス

    メジューム瓶 茶

    ケニス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
    色茶耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否可
ガラス・樹脂・金属容器