カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(1,509)
- カルシウム管(12)
- ビーカー/計量カップ/コップ(337)
- 試験管/チューブ/栓類(348)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(162)
- 石英製品(31)
- ヘマトクリット毛細管(10)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(525)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(429)
- ディスポ容器(73)
- バケツ/バケツ型密閉容器(116)
- メスシリンダー(108)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(491)
- フラスコ(146)
- メスフラスコ(82)
- 実験研究用液量計(25)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(35)
- 比色管(5)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(55)
- 実験研究用トラップ(35)
- 乳脂計(5)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(70)
- 2~3未満(75)
- 3~4未満(91)
- 4~5未満(80)
- 5~6未満(157)
- 10~20未満(469)
- 20~30未満(389)
- 30~40未満(302)
- 50~60未満(536)
- 60~70未満(151)
- 100~200未満(937)
- 200~300未満(827)
- 300~400未満(311)
- 500~600未満(772)
- 1000~2000未満(745)
- 2000~3000未満(375)
- 3000~4000未満(178)
- 5000~6000未満(169)
- 10000~20000未満(139)
- 20000~30000未満(75)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- 三商(718)
- アズワン(299)
- SIBATA(柴田科学)(293)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(200)
- ケニス(194)
- エスコ(180)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(165)
- マルエム[理化学・容器](161)
- サンプラテック(143)
- ナリカ(121)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- 瑞穂化成工業(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- コクゴ(89)
- TGK(東京硝子器械)(77)
- オオモリ(60)
- エム・あい(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

PETスクリューバイアル
好川産業¥189~税込¥208~1本当日出荷から翌日出荷中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します。本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です。耐薬品性、耐加水分解性に優れております用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)入数(本)1
一斗缶ホルダー
TRUSCO¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷一斗缶上部に被せることで段積みの際積みやすくなり、倒れ防止につながります。用途一斗缶の段積み作業に材質PE(ポリエチレン)色ナチュラル
ストレート吊下げ貯蔵用タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。用途液体、粉体等の保存容器。付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)仕様蛇口なし、バルブなし適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
扁平缶 1L Aタイプ
瑞穂化成工業¥369税込¥4061個当日出荷中栓仕様の扁平缶1L Aタイプ用途液体の保存・保管等幅(mm)116色ナチュラル高さ(mm)193質量(g)92.3奥行(mm)66容量(L)1口径(Φmm)24
4L-HO-F PE容器
ハニー¥679~税込¥747~1個翌日出荷取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。用途液体の保存・保管・運搬仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン容量(mL)4000質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4温度(℃)充填:常温(5~40推奨)口径(Φmm)27.8目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
ペーパーフリーズラック
三商¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。フリーズボックスは別売です。耐荷重(kg)15耐冷温度(℃)-80材質(取手)ポリプロピレン
フリーズボックス 5ml用
三商¥4,198税込¥4,6181個(5個)当日出荷5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68耐冷温度(℃)-80
ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー
コクゴ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。仕様目盛なし材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE使用温度範囲(℃)0~70
GC-3・4・5用ノズル白キャップ付
BOLL¥629税込¥6921個当日出荷寸法(mm)H260×W40×D40全長(mm)約268質量(g)約20内径(Φmm)根本:約37RoHS指令(10物質対応)対応先端ノズル径(Φmm)約15
2"NPT ドラム缶空気弁
エスコ¥5,620税込¥6,1821個当日出荷34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
ポリカーボネイト バケツ本体のみ
千羽鶴印(エンテック)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。材質吊り手(持手部分)/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PC(ポリカーボネート)容量(L)12.7目盛最小目盛2L、あとは1L毎内寸法(mm)Φ270×260耐熱温度(℃)140材質(フタ)PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)Φ294×268融点(℃)150アズワン品番4-4015-01TKG品番9-1422-1001TKG品番(2017)6-1276-1001フタの有無なし
PD-3033A3Rポンプ(白)パイプ無
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷高粘度の吐出が可能なボトルです。 適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6163材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)36高さ(mm)39質量(g)24.8奥行(mm)36
青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥2,798税込¥3,0781袋(2個)当日出荷●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。材質ポリプロピレン型式GL-14
ねじ口びん2ポートキャップ
DURAN¥15,980税込¥17,5781袋(2個)当日出荷●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。材質ポリプロピレン
ねじ口びんパッキン 赤キャップ用
DURAN¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)
サンプラテック(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。耐熱温度(℃)200材質フッ素樹脂PFA口形状細口中栓あり
サンプラ(R) エコノスピッツPS
サンプラテック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(1000本)当日出荷本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15






























![ミニスポイド瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985796-220209-02.jpg)