絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,436件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP容器 マルエム[理化学・容器]

    PP容器

    マルエム[理化学・容器]
    3,298税込3,628
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)商品タイプ本体のみ
  • 角型容器 アズワン

    角型容器

    アズワン
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
  • 水槽 アズワン

    水槽

    アズワン
    3,564税込3,920
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3耐熱温度(℃)300
  • RC-20A 耐薬バイトン 角型用 NIKKO(ニッコーハンセン)

    RC-20A 耐薬バイトン 角型用

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
  • SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC四口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    当日出荷
    ●HPCLねじ口びん専用の2,3ポートねじ口キャップの接続口をふさぐための穴なしGL14キャップです。
    材質キャップ:PBT、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り型式GL-14ねじ規格GL-14
  • 試薬びん 広口 茶褐色 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口 茶褐色

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
  • フッ素ゴム極小栓 アラム

    フッ素ゴム極小栓

    アラム
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質フッ素ゴム
  • 手提げ平角瓶 コック付 アズワン

    手提げ平角瓶 コック付

    アズワン(2件のレビュー)
    5,089税込5,598
    1本
    欠品中
    材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mmタイプコック付き容量(L)10口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280アズワン品番1-2169-01
  • 一斗缶(専用外箱付き) GA(グリーンエース)

    一斗缶(専用外箱付き)

    GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質スチール容量(L)18寸法(幅W×高さH)(mm)238×349口内径(Φmm)32.5口外径(Φmm)41RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ パオック

    チューブ

    パオック(3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
    外径(mm)15全長(mm)90仕様押し蓋式材質ポリスチレン質量(g)5呼称Φ14.5×83キャップ形式差込み式色(本体)透明口タイプ差込み式
  • PE取手付広口下口活栓付遮光瓶 サンプラテック

    PE取手付広口下口活栓付遮光瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
    遮光材質(本体)ポリエチレン容量(L)10全高(mm)398口径(Φmm)95外径(Φmm)217材質(コック)ポリプロピレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A取手両手
  • FSメディアバイアル マルエム[理化学・容器]

    FSメディアバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    19,980税込21,978
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)目盛なし口形状ねじ口材質(パッキン)4FSi
  • 広口瓶 ボールコック付き 瑞穂化成工業

    広口瓶 ボールコック付き

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
    用途液体の保管、排出等材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
  • PSチューブ アズワン

    PSチューブ

    アズワン(4件のレビュー)
    4,160税込4,576
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個別包装)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
  • スチロール容器3型 瑞穂化成工業

    スチロール容器3型

    瑞穂化成工業
    679税込747
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等
  • ディスポPPキャップ マルエム[理化学・容器]

    ディスポPPキャップ

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合直口用材質PP(ポリプロピレン)
  • 比色管 アズワン

    比色管

    アズワン
    2,069税込2,276
    1本
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-11目盛(mL)5
  • ステン万能缶 アズワン

    ステン万能缶

    アズワン(1件のレビュー)
    3,881税込4,269
    1個
    当日出荷
    材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス板厚t(mm)0.7
  • PPメスシリンダー アズワン

    PPメスシリンダー

    アズワン
    11,781税込12,959
    1個
    当日出荷
    透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ガス洗浄瓶(棒フィルター付き) アズワン

    ガス洗浄瓶(棒フィルター付き)

    アズワン
    20,790税込22,869
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • ガス洗浄瓶(板フィルター付き) climbing(クライミング)

    ガス洗浄瓶(板フィルター付き)

    climbing(クライミング)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1ろ過板の細孔記号G-1
  • PYREXメディウム瓶用 交換キャップ PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム瓶用 交換キャップ

    PYREX(パイレックス)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
  • 培養UMサンプル瓶(TPXキャップ付き) アズワン

    培養UMサンプル瓶(TPXキャップ付き)

    アズワン
    6,930税込7,623
    1ケース(20個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)並ガラス、(キャップ)TPX透明
  • ラボランPSサンプル管瓶 アズワン

    ラボランPSサンプル管瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1箱(110本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
    材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
  • ピュアボトル アズワン

    ピュアボトル

    アズワン
    14,256税込15,682
    1箱(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
  • ミクロチューブ マルエム[理化学・容器]

    ミクロチューブ

    マルエム[理化学・容器]
    13,980税込15,378
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)硼硅酸ガラス材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
  • PPチューブ マルエム[理化学・容器]

    PPチューブ

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    キャップ付き。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
  • ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き) テラオカ(ANEX)

    ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1ケース(250個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
    材質ポリプロピレン目盛あり
  • 共通リービッヒ冷却器 SIBATA(柴田科学)

    共通リービッヒ冷却器

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
  • UG軟膏壺 UVカット 三商

    UG軟膏壺 UVカット

    三商
    3,898税込4,288
    1セット(24mL×100個)ほか
    8日以内出荷
  • 試料カップ(バイオカップ) リスパック

    試料カップ(バイオカップ)

    リスパック
    2,898税込3,188
    1セット(100個)
    翌日出荷
    バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。
    材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)74外径×高さH(Φmm×mm)66×全高36入数(個)100
  • イオンクロマト用バイアル瓶キット アイデック

    イオンクロマト用バイアル瓶キット

    アイデック
    41,980税込46,178
    1ケース(5箱×100セット)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32
  • ミニカップ マルエム[理化学・容器]

    ミニカップ

    マルエム[理化学・容器]
    1,698税込1,868
    1組(100個)
    翌々日出荷
    ディスポタイプの計量カップやミクロビーカーとして利用できます。
    材質PP耐熱温度(℃)80入数(個)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンペール サンコー(三甲)

    サンペール

    サンコー(三甲)
    2,398税込2,638
    1個(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    密閉性に優れた容器です(蓋は別売です)。金属ハンドルで耐久性に優れています。
    材質PE
  • ノズルセットSヘッダー付 ヒシエス

    ノズルセットSヘッダー付

    ヒシエス
    439税込483
    1本
    当日出荷
    土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です。
    トラスコ品番390-3820適合機種土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク材質ポリエチレン長さ(mm)275口径(Φmm)50
  • バッフル付三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    バッフル付三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1本(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
    種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
  • PPディスカップ サンプラテック

    PPディスカップ

    サンプラテック
    10,980税込12,078
    1ケースほか
    当日出荷
    バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)

    フッ素ガスコーティング容器

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    429税込472
    1本(50mL)ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    有機溶剤の耐薬品性向上
    用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
  • セパラブルフラスコ 円筒形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
ガラス・樹脂・金属容器