絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,436件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリビーカー 両手付 10L 瑞穂化成工業

    ポリビーカー 両手付 10L

    瑞穂化成工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
    材質ポリエチレンナチュラル質量(g)698種類手付ビーカー容量(L)10
  • 角缶 10L 白 大口 千曲化成

    角缶 10L 白 大口

    千曲化成
    1,898税込2,088
    1缶
    当日出荷
    缶口部内径50mmの広口タイプの正角缶です。
    用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。正方形で並べやすい形状です。内栓を付けてキャップを締めて密栓します。材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)210×210×310Hナチュラル質量(g)700容量(L)10内径(Φmm)口部内径:50、キャップ内径:65肉厚(mm)1.5(平均)目盛なしノズルなし中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応パッキンなし
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    19,980税込21,978
    1組(36本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
    滅菌
  • 広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス

    広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)

    ケニス
    9,998税込10,998
    1組(100個)
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
  • 種子瓶 ケニス

    種子瓶

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
    付属品コルク栓キャップ形式コルク栓
  • ポリ(PE)細口瓶 茶 三宝

    ポリ(PE)細口瓶 茶

    三宝(1件のレビュー)
    69税込76
    1本ほか
    3日以内出荷
    付属品キャップ、中栓
  • フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー フジモリ産業

    フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    食品衛生法に適合した材質を使用しており、食品にもご利用できます。
  • 広口メジュームびん用シールリング IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん用シールリング

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    319税込351
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    広口メジュームびんの口元に装着し、液切れを良くします。
    ねじ規格GL-45
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
  • フリーズボックス Thermo Fisher Scientific

    フリーズボックス

    Thermo Fisher Scientific
    20,980税込23,078
    1ケース(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
  • MT印 蒸発皿 丸底 マルミヤセラミックス

    MT印 蒸発皿 丸底

    マルミヤセラミックス
    509税込560
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
  • フラスコ台 コルク製 三商

    フラスコ台 コルク製

    三商
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エコノミータイプです。
  • ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 三商

    ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓・ノズル:LDPE
  • PFAビーカー 三商

    PFAビーカー

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
  • アンプルカッター Bタイプ 三商

    アンプルカッター Bタイプ

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定。
    種別Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃寸法(mm)110 ×35 ×10
  • ねじ口瓶用 黒キャップGL45 三商

    ねじ口瓶用 黒キャップGL45

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質フェノール樹脂穴径(Φmm)26ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)180
  • 石英セル 2面透明 三商

    石英セル 2面透明

    三商
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。
    材質ES石英ガラスタイプ標準光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • 万能つぼ 茶 三商

    万能つぼ 茶

    三商(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
    材質並ガラス
  • 時計皿 上白板硝子 三商

    時計皿 上白板硝子

    三商
    499税込549
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質上質ソーダガラス厚さ(mm)2
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • 一般ふらん瓶 三商

    一般ふらん瓶

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    0.1ml単位で実容量表示
    栓共通19
  • フリーズボックス 81穴 三商

    フリーズボックス 81穴

    三商
    9,198税込10,118
    1個(10個)
    当日出荷
    プラスチック箱・プラスチック仕切、81穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
    材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×52
  • フリーズボックス 50ml用 三商

    フリーズボックス 50ml用

    三商
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×123
  • ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 コクゴ

    ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)フタなし:270、フタ付:273.5容量(L)6口内径(Φmm)31.5本体外径(Φmm)195×145
  • ポリプロピレン(PP)試験管 コクゴ

    ポリプロピレン(PP)試験管

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1箱(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 毛細管 (開管) 融点測定用 ナリカ

    毛細管 (開管) 融点測定用

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1組(100本)
    当日出荷
    仕様融点測定用内径(Φmm)1.1~1.2
  • 穴あきゴム栓(1穴) ナリカ

    穴あきゴム栓(1穴)

    ナリカ(1件のレビュー)
    3,350税込3,685
    1セット(10個)
    当日出荷
    タイプ1穴穴径(Φmm)6
  • スクリューバイアル(不活性処理済) ヤマト科学

    スクリューバイアル(不活性処理済)

    ヤマト科学
    6,298税込6,928
    1パック(100個)
    当日出荷
    標準の細口バイアルより40%広い開口部
    容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9ラベルあり
  • MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業

    MJテナーケミカルコック(液残り防止)

    瑞穂化成工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)トラスコ品番836-6413材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックねじの呼び寸法20A容量(L)10寸法H(mm)370寸法A(mm)99目盛あり寸法D(mm)230寸法W(mm)318寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×370目盛間隔2L耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
  • コルク栓(10個組) ケニス

    コルク栓(10個組)

    ケニス(2件のレビュー)
    779税込857
    1組(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレスコップ ケニス

    ステンレスコップ

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304、鏡面仕上げ
  • PTFEコーティングバット ケニス

    PTFEコーティングバット

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスにPTFEコーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質ステンレスSUS304、PTFEコーティング
  • ステンレス積重ねバット ケニス

    ステンレス積重ねバット

    ケニス
    2,098税込2,308
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • ラボペール 本体 ケニス

    ラボペール 本体

    ケニス
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、口付
  • キャップ(HS用) ケニス

    キャップ(HS用)

    ケニス
    99税込109
    1個
    欠品中
    材質透明TPX
  • 平角缶(1口タイプ) ケニス

    平角缶(1口タイプ)

    ケニス
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取手付です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • アルマイトシャーレ ケニス

    アルマイトシャーレ

    ケニス
    799税込879
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミに傷が付きにくいように表面加工されたシャーレです。
  • LCカバー 大日製罐(DIC)

    LCカバー

    大日製罐(DIC)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    固体用のカバーで別売りのレバーバンドと使用します。
    用途紛体物の保管、運搬材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)20質量(g)190外径(mm)Φ308パッキン
  • 310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製) エスコ

    310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    欠品中
    アルミよりも強い構造。 オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
    適合【ドラム栓】1、2、3、5エスコ品番EA991JM-11材質真鍮質量(g)780構造防爆
  • Φ 75x37mm 容 器(スチール製) エスコ

    Φ 75x37mm 容 器(スチール製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-85材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×37
ガラス・樹脂・金属容器