絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,436件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密封タンク(ツル付) ケニス

    密封タンク(ツル付)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    8日以内出荷
    本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手付TPX(R)ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    取手付TPX(R)ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    639税込703
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170
  • 三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    三角フラスコ(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    2,998税込3,298
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
  • フッ素樹脂ビーカー フロンケミカル

    フッ素樹脂ビーカー

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。
    材質PTFE耐熱温度(℃)260
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1組(6個)ほか
    翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
  • スポイト中栓 アラム

    スポイト中栓

    アラム
    2,398税込2,638
    1式(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
    材質シリコンキャップ外径30mm 内径16mm
  • スポイト瓶用ガラススポイト マルエム[理化学・容器]

    スポイト瓶用ガラススポイト

    マルエム[理化学・容器]
    589税込648
    1組(10個)
    翌日出荷
    入数10
  • コニカルビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    コニカルビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    359税込395
    1個(1個)
    5日以内出荷
    液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブ滅菌が可能です。耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,198税込9,018
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷
    汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
    仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,798税込10,778
    1箱(150本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    開口部が広くなっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。
    仕様滴下容量:17000×g容量(mL)25
  • シリコンゴム栓 タイガースポリマー

    シリコンゴム栓

    タイガースポリマー
    99税込109
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200
  • スチロール棒瓶 サンプラテック

    スチロール棒瓶

    サンプラテック
    949税込1,044
    1組(10個)
    翌日出荷
    透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
    材質本体/PS 蓋/PE容量(mL)25寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm入数10
  • インサート ケニス

    インサート

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(100本)
    当日出荷
    仕様●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170材質ガラス形状脚付容量(mL)0.1タイプインサート大きさ5.7×29mm入数100本
  • エコノミーPP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    エコノミーPP手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    559税込615
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP 目盛付使用温度範囲(℃)0~121
  • Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    21,980税込24,178
    1箱(200個)ほか
    5日以内出荷
    エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
  • PFAビーカー アラム

    PFAビーカー

    アラム
    1,798税込1,978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
    材質PFA耐熱温度(℃)260
  • PFAビーカー 手付タイプ アラム

    PFAビーカー 手付タイプ

    アラム
    26,980税込29,678
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質PFA耐熱温度(℃)260
  • ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]

    ねじ口試験管

    マルエム[理化学・容器]
    11,980税込13,178
    1組(50本)ほか
    3日以内出荷
    メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
    材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 枝付フラスコ ケニス

    枝付フラスコ

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個(100mL)ほか
    翌日出荷
  • 遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-Mシリーズ Biosharp

    遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-Mシリーズ

    Biosharp
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 ・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 ・遠心強度:8000×g ・オートクレーブ可能(121℃/15分間) ・読み取りやすい白色目盛り線あり ・便利な書き込みスペース付きです。
    用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)
  • 急速オイルコック 交換部品 ASH

    急速オイルコック 交換部品

    ASH
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    部品が消耗した際に交換して使えます。急速オイルコックの部品です。
    トラスコ品番816-5460材質亜鉛合金
  • 減容ボトル 2L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 2L

    瑞穂化成工業
    419税込461
    1個(2L)
    5日以内出荷
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)162幅(mm)162ナチュラル色高さ(mm)210質量(g)75容量(L)2口内径(Φmm)23.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減容ボトル 18L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 18L

    瑞穂化成工業
    1,298税込1,428
    1個(18L)
    欠品中
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)254幅(mm)254ナチュラル色高さ(mm)380質量(g)330容量(L)18口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
  • 減容ボトル 10L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 10L

    瑞穂化成工業
    1,198税込1,318
    1個(10L)
    5日以内出荷
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)225幅(mm)225ナチュラル色高さ(mm)290質量(g)230容量(L)10口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
  • ねじ口びん細口(125mL)(10個) ナリカ

    ねじ口びん細口(125mL)(10個)

    ナリカ
    1,100税込1,210
    1個
    4日以内出荷
    本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
    容量(mL)125タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)50.5×104
  • ねじ口びん細口(30mL)(10個) ナリカ

    ねじ口びん細口(30mL)(10個)

    ナリカ
    800税込880
    1個
    4日以内出荷
    本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
    容量(mL)30タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)32.5×71.5
  • ねじ口びん広口(30mL)(10個) ナリカ

    ねじ口びん広口(30mL)(10個)

    ナリカ
    880税込968
    1個
    4日以内出荷
    本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
    容量(mL)30タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)34.2×63
  • 18-8目盛付バケツ(プレス) SUGICO(スギコ)

    18-8目盛付バケツ(プレス)

    SUGICO(スギコ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304取手木製把手
  • SPC微量保存びん 平栓タイプ SIBATA(柴田科学)

    SPC微量保存びん 平栓タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1本(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
    材質ほうけい酸ガラス-1
  • スクリュー管10mLセット(ケース付) ナリカ

    スクリュー管10mLセット(ケース付)

    ナリカ
    1,898税込2,088
    1セット
    9日以内出荷
    収納用セルプレート付きのスクリュー管セットです。
    容量(mL)10セット内容スクリュー管(ガラス製・10mL) 12本、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個
  • PEビーカー ナリカ

    PEビーカー

    ナリカ
    120税込132
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ●耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー●ポリエチレン製、目盛付、耐熱80℃
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • メートルグラス(円錐形液量計) 宮原計量器

    メートルグラス(円錐形液量計)

    宮原計量器
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • リットルます丸型 500ml サンプラテック

    リットルます丸型 500ml

    サンプラテック
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
    用途計量用に。トラスコ品番557-3777材質ポリスチレン容量(mL)500高さ(mm)148目盛(mL)50全高(mm)148外径(mm)78内径(mm)74目盛間隔(mL)100
  • ポリディスカップ サンプラテック

    ポリディスカップ

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1ケース
    当日出荷から9日以内出荷
    注ぐ時、口元が作りやすくなっています。ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。
    用途計量、調合に適しています。材質ポリエチレン(PE)
  • 取手付大型ボトル レオナ

    取手付大型ボトル

    レオナ
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    貯蔵に最適です。移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。キャップは液漏れに強い構造です。
    トラスコ品番249-8619材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)幅(mm)250乳白色容量(mL)10000高さ(mm)390奥行(mm)250容量(L)10口径(Φmm)83直径(mm)250取手目盛間隔(mL)1000
  • スポーツボトルキャップ SIGG(シグ)

    スポーツボトルキャップ

    SIGG(シグ)
    939税込1,033
    1個
    8日以内出荷
    スポーツボトルキャップです。
    寸法(cm)5×5×3.9
  • 30ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    30ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の30cc吐出ポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
    用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等材質PP,PE,PVCホワイトキャップ外径(Φmm)49
  • シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    8,198税込9,018
    1袋(5個)
    15日以内出荷
    ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。
    用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4
  • 両油缶 タンゲ化学工業

    両油缶

    タンゲ化学工業
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    両方の油(軽油、灯油)試験を合格した缶です。消防法適合品
    付属品ロングノズル、密閉キャップ、灯油、軽油シール×3材質ポリエチレン
  • サンペール フタ サンコー(三甲)

    サンペール フタ

    サンコー(三甲)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。
    用途液体・粉体物の保管・運搬。トラスコ品番342-2630適合機種40480000GL802材質ポリエチレン(PE)ライトグレー直径(Φmm)394高さ(mm)64容量(L)48.1有効内寸(mm)338×517×14.6(1488)外寸(mm)398×543×362内寸(mm)362×525×338圧縮荷重(kN[kgf])20.01(2040)
ガラス・樹脂・金属容器