絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,436件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石英試験管 アズワン

    石英試験管

    アズワン
    10,700税込11,770
    1箱(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
    材質石英
  • グッドボーイ褐色瓶 アズワン

    グッドボーイ褐色瓶

    アズワン
    950税込1,045
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
  • PFAガス洗浄瓶 アズワン

    PFAガス洗浄瓶

    アズワン
    56,300税込61,930
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/PFA(フッ素樹脂)、 ボールフィルター/PTFE(四フッ化エチレン)
  • ネジ口瓶丸白 DURAN

    ネジ口瓶丸白

    DURAN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    青蓋
  • SPC冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 リービッヒ

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラスタイプリービッヒ
  • SPC冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 空冷式

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式
  • ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付 DURAN

    ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付

    DURAN
    7,398税込8,138
    1箱(4個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
  • ねじ口びん液切リング 白キャップ用 DURAN

    ねじ口びん液切リング 白キャップ用

    DURAN
    5,998税込6,598
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
  • ねじ口びん白キャップ DURAN

    ねじ口びん白キャップ

    DURAN
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    10日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • ねじ口びん DURAN

    ねじ口びん

    DURAN
    4,698税込5,168
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • 共通摺合トラップ球 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合トラップ球

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合三角トラップ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合三角トラップ

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります。濃縮精度、回収率向上につながります。トラップの洗浄が容易になります。
  • 共通摺合排気管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合排気管

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
  • 共通摺合連結管 クライゼン形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 クライゼン形

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。
    材質ほうけい酸ガラス側管(上部)15/25
  • 共通摺合連結管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)90
  • 共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)90寸法b(mm)65吸入口外径(Φmm)8
  • Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEP DURAN

    Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEP

    DURAN
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はFEP(フルオロエチレンプロピレン)樹脂です。
    用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質FEP
  • 細口バイアル用マイクロインサート 大阪ケミカル

    細口バイアル用マイクロインサート

    大阪ケミカル
    11,980税込13,178
    1パック(100本)
    当日出荷
    GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
    TGK品番149-04-34-29種別0.1mL樹脂脚付インサート材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン寸法(mm)Φ12×32容量(mL)-材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32キャップタイプ-材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-1388-07
  • ペールコック(ペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック(ペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
    材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
  • ドラムコック用エア抜きバルブ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラムコック用エア抜きバルブ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ドラム缶から液体の小分けに。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
    トラスコ品番828-9853材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)接続口径G3/4質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~60
  • フィルターユニット付試薬瓶 100 SIBATA(柴田科学)

    フィルターユニット付試薬瓶 100

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
  • 耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付 DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付

    DURAN
    21,980税込24,178
    1個ほか
    5日以内出荷から32日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
  • PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPクリアジャー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(120本)ほか
    当日出荷
    粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE色(本体)透明口タイプ広口
  • Jボトル角型広口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型広口遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    25,980税込28,578
    1箱(200本)ほか
    5日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • ストレージボトル 角型 コーニング

    ストレージボトル 角型

    コーニング
    19,980税込21,978
    1箱(24個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
    仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
  • ポリカバケツ PO-15A用蓋 千羽鶴印(エンテック)

    ポリカバケツ PO-15A用蓋

    千羽鶴印(エンテック)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト高さ(mm)18寸法(直径Φ×高さH)(mm)309×18TKG品番9-1422-1101TKG品番(2017)6-1276-1101
  • ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • PPボトル細口ビン BeHAUS

    PPボトル細口ビン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    キャップ内のリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
    材質ポリプロピレン
  • サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶 サンプラテック

    サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶

    サンプラテック
    76,980税込84,678
    1本
    当日出荷
    オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
    仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE材質フッ素樹脂(PTFE)チューブ外径(Φmm)8ボールフィルター直径(Φmm)25
  • サンプラ(R) PFAメスフラスコ(キャップ付き) サンプラテック

    サンプラ(R) PFAメスフラスコ(キャップ付き)

    サンプラテック
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂PFA製でメタルフリーのメスフラスコです。PFAメスフラスコは強酸、強塩基、有機溶媒等あらゆる試料に耐性があります。 また不純物の溶出が極めて少ないので、水質検査やICP分析の試薬調整等にご利用いただけます。
    材質PFAタイプフタねじ込み式材質(フタ)PFA
  • コーカン ステンレスドラム缶クローズド JFE

    コーカン ステンレスドラム缶クローズド

    JFE
    41,980税込46,178
    1缶
    当日出荷から翌日出荷
    耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
    用途液体の保管・運搬用。仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)材質ステンレス(SUS304)
  • コーカン ステンレスドラム缶オープン缶 JFE

    コーカン ステンレスドラム缶オープン缶

    JFE
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
    用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。材質ステンレス(SUS304)
  • トチペット PETチューブ 佐藤化成

    トチペット PETチューブ

    佐藤化成
    41,980税込46,178
    1箱(1000本)
    翌々日出荷から13日以内出荷
    衝撃に強く割れません。 遠心加速度20000G(13000rpm)に耐える強度です。 凍結に強くディープフリーザー(-80℃)にも耐えます。 廃棄処理で減容します。 焼却時、燃焼エネルギーが5500cal/kgと低い。腐食性ガスや有毒ガスは発生しません。 ガラスに近い透明度と、PS(ポリスチレン)にない耐衝撃性・強度を持っています。 優れたガスバリア性を有しています。
    耐熱温度(℃)-80~+70(ディープフリーズ可)
  • 延長棒 フロンケミカル

    延長棒

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
    トラスコ品番391-6570材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(mm)640質量(kg)0.5アズワン品番61-3223-85
  • セキュリティーボトル 丸型 アズワン

    セキュリティーボトル 丸型

    アズワン(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • SPC連結管 径違い(拡大用) SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 径違い(拡大用)

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
  • 広口ガラスボトル用 キャップ アズワン

    広口ガラスボトル用 キャップ

    アズワン
    505税込556
    1パック(10個)
    当日出荷
    70ネジ用のキャップです。
    仕様70ネジ用材質キャップ/ブリキ、パッキン/PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番1-4984-04
  • 保存瓶 フタつまみ付き DURAN

    保存瓶 フタつまみ付き

    DURAN(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
    材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション

    アズワン
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    用途硬質チューブ用
ガラス・樹脂・金属容器