カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(1,462)
- カルシウム管(12)
- ビーカー/計量カップ/コップ(306)
- 試験管/チューブ/栓類(345)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(160)
- 石英製品(31)
- ヘマトクリット毛細管(10)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(525)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(426)
- ディスポ容器(73)
- バケツ/バケツ型密閉容器(116)
- メスシリンダー(108)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(491)
- フラスコ(135)
- メスフラスコ(76)
- 実験研究用液量計(25)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(35)
- 比色管(5)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(55)
- 実験研究用トラップ(35)
- 乳脂計(5)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(70)
- 2~3未満(74)
- 3~4未満(92)
- 4~5未満(75)
- 5~6未満(156)
- 10~20未満(465)
- 20~30未満(389)
- 30~40未満(300)
- 50~60未満(538)
- 60~70未満(150)
- 100~200未満(933)
- 200~300未満(822)
- 300~400未満(310)
- 500~600未満(767)
- 1000~2000未満(741)
- 2000~3000未満(376)
- 3000~4000未満(178)
- 5000~6000未満(169)
- 10000~20000未満(139)
- 20000~30000未満(75)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- 三商(717)
- アズワン(298)
- SIBATA(柴田科学)(293)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(200)
- ケニス(194)
- エスコ(180)
- マルエム[理化学・容器](161)
- ナリカ(121)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- サンプラテック(115)
- 瑞穂化成工業(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- コクゴ(89)
- TGK(東京硝子器械)(76)
- オオモリ(60)
- エム・あい(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

サンペール フタ
サンコー(三甲)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。用途液体・粉体物の保管・運搬。トラスコ品番342-2630適合機種40480000GL802材質ポリエチレン(PE)色ライトグレー直径(Φmm)394高さ(mm)64容量(L)48.1有効内寸(mm)338×517×14.6(1488)外寸(mm)398×543×362内寸(mm)362×525×338圧縮荷重(kN[kgf])20.01(2040)
サンペール
サンコー(三甲)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。フタの取り付け後にフタと本体を封印する目的で、プラスチックスタイプの取り付け機構が設置されています。用途液体・粉体物の保管・運搬。トラスコ品番268-1256材質ポリエチレン(PE)色ライトグレー直径(Φmm)398高さ(mm)525容量(L)48.1内径(Φmm)362有効内寸(mm)338×517×20.01(2040)外寸(mm)398×543×362内寸(mm)362×525×338圧縮荷重(kN[kgf])20.01(2040)
フィルタバイアルプレス機
ケニス¥59,980税込¥65,9781個46日以内出荷フィルタバイアルを12個同時に処理することができる専用の治具です。 簡単に一気にプレスできるので、多検体処理を行う際に有効です。仕様【同時処理数】12個寸法(mm)100×180×310質量(kg)約2
スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)
ケニス¥59,980~税込¥65,978~1組(100本)ほか4日以内出荷から31日以内出荷様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
圧着セプタム付スクリューキャップ
ケニス¥7,198~税込¥7,918~1組(100個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷厚さ(mm)1.3寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
スクリューキャップチューブ
WATSON¥18,980~税込¥20,878~1箱(500本)ほか4日以内出荷再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。 Oリングには、内部加圧に強いシリコンラバーを使用し、液体窒素(気相)やディープフリーザーでの凍結保存が可能です。形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
ツル付タンク
ケニス¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷吊り下げ用のツルが付いたタンクです。底面がフラットですので、液だまりがありません。材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21200465-230303-02.jpg)
軽量規格瓶
マルエム[理化学・容器]¥8,798~税込¥9,678~1組(50本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート
コニカルビーカー
ニッコー¥599税込¥6591個8日以内出荷液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。 オートクレーブ滅菌が可能です。 TPX製で、PP製よりも透明度が高く、耐熱性にも優れています。材質TPX容量(mL)200種類コニカルビーカー使用温度範囲(℃)20~160目盛(mL)50全高(mm)108.5外径(Φmm)72.5(底)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー
エム・あい¥3,798税込¥4,1781枚8日以内出荷ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)310(283)×310(283)×22
ごくかるキャリー 扁平缶用 10L用
エム・あい¥14,980~税込¥16,478~1台8日以内出荷アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304適合容器扁平缶 10L用
SPC冷却器 ジムロート
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から33日以内出荷内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。材質ほうけい酸ガラスタイプジムロート
乳脂計 ゲルベル 丸形
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷牛乳やアイスクリームなどの乳製品に含まれる脂肪を測定するための器具です。仕様胴部(A)の体積:22mL、目盛部(B)体積:1.125mL目盛(mL)0.0125
ロンテナー(コック付)
GA(グリーンエース)¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から8日以内出荷試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。 食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。 折りたたみ可能なので収納に便利です。用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質本体:LDPE、段ボールケース:紙口内径(Φmm)32耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ボトル(細口)
GA(グリーンエース)¥129~税込¥142~1個翌々日出荷研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
Asnt ミリタリータンク
タンゲ化学工業¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク容器。 コック付きの水用ポリタンク容器。 キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン色ミリタリーグレー口径(Φmm)38(両口)
シリコンパッキン センサー用 穴なし
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。用途カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。材質シリコン
ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)100~160ゴム止外径(Φmm)8
ガス洗浄びん 中管 市瀬式
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。材質ほうけい酸ガラス
洗浄びん 中管 ウォルター式
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から5日以内出荷上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。材質ほうけい酸ガラス寸法d(mm)30寸法a(mm)70吸入口外径(Φmm)8
ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠タイプ白キャップ付
正角 20L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)265色グレー高さ(mm)385質量(g)1460奥行(mm)265容量(L)20口径(Φmm)50
フッ素樹脂丸底フラスコ
フロンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PTFE)色半透明首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~260対応水栓NR1159-004
共通摺合せ なす形フラスコ
SEKIYA¥3,500~税込¥3,850~1個32日以内出荷SEKIYAブランドの共通摺り合せなす型フラスコです。 共通摺合せになっていますので同じ規格でしたら栓と本体には互換性があります。材質硬質1
両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。トラスコ品番206-5165適合機種0207OD材質/仕上ポリエチレン(PE)色OD質量(g)60材質(パッキン)発泡ポリエチレンアズワン品番64-8710-11適合容器T0207OD
遠沈管(EOG滅菌付き)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781箱(500本)当日出荷底部がフラットなので自立します。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付トラスコ品番137-2076材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)7容量(mL)50高さ(mm)115外径(Φmm)29ケース入数500アズワン品番64-8472-97目盛間隔(mL)2.5
遠沈管(EOG滅菌付き)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781箱(500本)当日出荷底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付トラスコ品番137-2075材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)7容量(mL)50高さ(mm)115外径(Φmm)29ケース入数500材質(キャップ)ポリエチレンアズワン品番64-8472-96目盛間隔(mL)2.5
メスシリンダープレミアム
サンプラテック¥6,598税込¥7,2581パック当日出荷ガラスの体積計許容誤差基準である「クラスA」に相当する精度を持つ高品質メスシリンダーです 全数検査にて社内基準に合格したもののみを製品としています 製品はアルミパックされ、輸送中のUV劣化などを最小限に抑えます用途実験、工場使用トラスコ品番836-2214材質ガラス
ポリプロピレンビーカー
サンプラテック¥199税込¥2191個当日出荷内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています 目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です どの位置からでも見やすく確認できます用途計量、調合、撹拌に最適です。















![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21200465-230303-02.jpg)