カテゴリ
絞り込み
ブランド

共通摺合U字管 栓付
SIBATA(柴田科学)¥73,980税込¥81,3781個33日以内出荷このU字管は総炭酸定量装置に用いており、頭部の栓には横穴があいてます。また栓のつまみ部分(片端)には、穴があいている位置を示すためのマーカーが付けてあります。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 側管コック付
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続が可能なガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。材質ほうけい酸ガラス型式19/38寸法a(mm)37寸法b(mm)30吸入口外径(Φmm)8摺合せ19/38
共通摺合冷却器 空冷式
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から41日以内出荷冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式寸法b(mm)16上部摺合19/38下部摺合24/40
Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 シリコーン
DURAN¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)3日以内出荷SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はシリコーンゴムです。用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質シリコンゴム
取付バンド(SCHOTTタイプ)
DURAN¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。用途セパラブルフラスコΦ100mm用
ガラスコネクター 配管ホース用
SIBATA(柴田科学)¥8,198~税込¥9,018~1個33日以内出荷ウォータージャケットタイプのセパラブルフラスコ用に使われる恒温水供給用ホースノズルです。ガラスねじタイプのため取り外しが容易にできます。
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm
DURAN¥70,980~税込¥78,078~1個3日以内出荷から33日以内出荷●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。タイプ平底ツバ内径(Φmm)150ツバ外径(Φmm)184胴外径(Φmm)154
セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ)
SIBATA(柴田科学)¥279,800~税込¥307,780~1個33日以内出荷容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ)
DURAN¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm
SIBATA(柴田科学)¥28,980~税込¥31,878~1個33日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40
共通摺合二口梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から33日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元にはガラス製の同じ共通すり合わせと接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)20口数2側管15/25
共通摺合梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせオス形の接続が可能です。用途ケルダール法による窒素分解蒸留分析に材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300高さ(mm)328外径(Φmm)85摺合せ24/40
共通摺合丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個33日以内出荷2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。口元はガラス製で同じ共通すり合わせと接続が可能です。温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管24/40側管19/38
SPC排気管 曲管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。寸法b(mm)75PTFEコック13吸引口径(Φmm)8
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
透明摺合せグランドジョイント(雄) 24/40
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,398税込¥4,8381箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:40管径(Φmm)20大径(Φmm)24摺合せ24/40
透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/30
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,898税込¥4,2881箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:30管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ24/30
透明摺合せグランドジョイント(雄) 29/42
IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,498税込¥6,0481箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:42管径(Φmm)25大径(Φmm)29.2摺合せ29/42
透明摺合せグランドジョイント(雌) 19/38
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,698税込¥4,0681箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:38管径(Φmm)22大径(Φmm)18.8摺合せ19/38
透明摺合せグランドジョイント(雄) 40/50
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980税込¥16,4781箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:50管径(Φmm)38大径(Φmm)40摺合せ40/50
透明摺合せグランドジョイント(雄) 34/45
IWAKI(AGCテクノグラス)¥8,998税込¥9,8981箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:45管径(Φmm)30大径(Φmm)34.5摺合せ34/45
透明摺合せグランドジョイント(雄) 19/28
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,698税込¥4,0681箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:28管径(Φmm)16大径(Φmm)18.8摺合せ19/28
透明摺合せグランドジョイント(雄) 15/35
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,500税込¥3,8501箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:35管径(Φmm)13大径(Φmm)15.5摺合せ15/35
透明摺合せグランドジョイント(雄) 24/30
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,998税込¥4,3981箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:30管径(Φmm)20大径(Φmm)24摺合せ24/30
透明摺合せグランドジョイント(雄) 45/50
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980税込¥14,2781箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:50管径(Φmm)40大径(Φmm)45摺合せ45/50
透明摺合せグランドジョイント(雌) 40/50
IWAKI(AGCテクノグラス)¥10,980税込¥12,0781箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:50管径(Φmm)45大径(Φmm)40摺合せ40/50
透明摺合せグランドジョイント(雌) 45/50
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980税込¥14,2781箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:50管径(Φmm)48大径(Φmm)45摺合せ45/50
透明摺合せグランドジョイント(雌) 34/45
IWAKI(AGCテクノグラス)¥8,698税込¥9,5681箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:45管径(Φmm)38大径(Φmm)34.5摺合せ34/45
透明摺合せグランドジョイント(雌) 15/25
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,298税込¥3,6281箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:25管径(Φmm)18大径(Φmm)15.5摺合せ15/25