カテゴリ
絞り込み
ブランド

共通摺合平栓
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)6日以内出荷から63日以内出荷ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。茶かっ色です。材質ほうけい酸ガラス色茶褐色
共通球面摺合ガラス接手管 メス形
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷から93日以内出荷ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
共通球面摺合ガラス接手管 オス形
SIBATA(柴田科学)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
SPCセパラブルフラスコセット
SIBATA(柴田科学)¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス型式200mL口数4ツバ内径(Φmm)55主管SPC-15側管SPC-15×3
SPC導入管 曲管 吸引口付
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個33日以内出荷・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。寸法a(mm)65寸法b(mm)80吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
SPC連結管 減圧用直管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。 ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 減圧用曲管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷・上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口の付いた連結管です。 ・ノズル部分は二重管になっているので直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。用途セミミクロ用角度(°)120材質ほうけい酸ガラス
SPCケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス摺合せSPC-24
SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781個欠品中・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-19上部内径(mm)SPC-15ゴム止外径(Φmm)8
SPC平底なす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から33日以内出荷・減圧、蒸発量、直立安定性、実容量検証済み! ・一般的に平底フラスコは丸底と比較して底部に負荷がかかるため、減圧には不向きと言われます。本製品は 190Pa 30分間の減圧に耐えることを確認しています。 ・蒸発量は既存のなす形フラスコとの差が10%以内に収まることを確認しています。(エバポレーター減圧試験、溶媒:エタノール) ・蒸発量への影響と安定性を考慮し、容量ごとに最適な底面積を決定しています。材質ほうけい酸ガラス
spcセパラブルカバーバンド式 85mm
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116
SPC水分定量受器
SIBATA(柴田科学)¥30,980~税込¥34,078~1個3日以内出荷・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。 ・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。 ・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用材質ほうけい酸ガラス全高(mm)179下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
SPC水分定量受器 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷ASTM D95を参考にした水分定量受器です。上部(SPC)SPC-24下部(SPC)SPC-24材質ほうけい酸ガラス
SPC二重管冷却器
SIBATA(柴田科学)¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から33日以内出荷・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。 ・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用
SIBATA(柴田科学)¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)34寸法a(mm)300寸法b(mm)70上部摺合18/9
SPC冷却器 公定分析用
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。材質ほうけい酸ガラス型式300mm下部(SPC)SPC-15上部摺合18/9透明すりゴム止外径(Φmm)8
SPC採取アダプター 逆流止め付
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷・SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。 ・逆流止めが付いているので、採取液が逆流して戻るのを防止します。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15寸法a(mm)335寸法b(mm)19上部(SPC)SPC-15
SPC連結導入管 側管付き
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。 ・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-29-18/9寸法a(mm)105角度(°)120寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-19側管18/9
SPC連結導入管
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
SPC連結管 メス形 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。 ・上部はSソケット形で、下部がCコーン形、枝分かれしたSソケット形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-19-15寸法a(mm)105角度(°)60寸法b(mm)110下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19側管SPC-15
SPC連結導入管60°
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷両端はSPC規格のSソケット形とCコーン形の先端が導入管になっている接続口があり60°の角度で曲がったガラス製の連結管です。081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用にご使用いただけます。用途フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-19寸法a(mm)75角度(°)60寸法b(mm)122下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-15
SPC三口ケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。容量(mL)500材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)287口数3主管SPC-24側管SPC-15
SPC二口ケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷SPC15のSソケット形側管の付いたケルダールフラスコです。容量(mL)500材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)287口数2主管SPC-24側管SPC-15
SPC二口丸底フラスコ 温度計用封入管付
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個33日以内出荷・2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。 ・接続口には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。 ・温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管SPC-24側管SPC-19
SPC二口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から33日以内出荷2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。 接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス口数2
SPC丸底フラスコ 長首形
SIBATA(柴田科学)¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷口元が細く、首の長さの長い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)280摺合せSPC-24
SPC受器 目盛付
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から33日以内出荷・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛範囲の最少は0.3mLです。材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)240
SPC分岐管 4本足
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個33日以内出荷・片側が中央から30°または20°の角度で4ヶ所(四又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の4ヶ所はTチップ形の接続口となります。材質ほうけい酸ガラス角度(°)20下部(SPC)SPC-15
SPC分岐管 3本足
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個33日以内出荷・片側が中央から20°の角度で3ヶ所(三又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の3ヶ所はTチップ形の接続口となります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)90寸法b(mm)25下部(SPC)SPC-15
SPC導入管 直管 吸引口付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から33日以内出荷・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 スニーダー
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
SPC分留管 ヴィグリュウ
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から33日以内出荷角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個33日以内出荷全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。角度(°)60材質ほうけい酸ガラス