カテゴリ
絞り込み
ブランド

SPC分留管 ヘンペル
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個31日以内出荷から33日以内出荷分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。上部(SPC)SPC-15寸法c(mm)55角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 充填式 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個33日以内出荷ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。用途セミミクロ用材質ほうけい酸ガラス型式120mm寸法a(mm)120角度(°)60寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15カラム内径(Φmm)10側管SPC-15
SPC冷却器 グラハム(じゃ管)
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。タイプグラハム(じゃ管)材質ほうけい酸ガラス
SPC排出管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981個15日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70寸法b(mm)137摺合せSPC-19寸法c(mm)8
SPC排出管
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPCカルシウム管 曲管
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100
SPCカルシウム管 直管
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷SPC規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中には、シリカゲル等の乾燥剤を入れて、ゴム栓をして使用します。寸法a(mm)100口内径(Φmm)16.5
SPC排気管
SIBATA(柴田科学)¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から33日以内出荷上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。吸入口外径(Φmm)8
SPC導入管
SIBATA(柴田科学)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から3日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。上部(SPC)SPC-15吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 二又 ガス導入管付
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から33日以内出荷・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。 ・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。寸法c(mm)50材質ほうけい酸ガラス
SPC減圧連結管 曲管球付
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端はSPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)73角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
SPC連結管 減圧用曲管
SIBATA(柴田科学)¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、SPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120吸入口外径(Φmm)8
SPC採取アダプター 曲型
SIBATA(柴田科学)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷SPC-15規格のCコーン形に接続可能で、120°の角度のある採取管付きのアダプターです。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120寸法b(mm)65摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPC分留頭 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜め下方に枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100上部(SPC)SPC-15
SPC連結管 クライゼン形
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から33日以内出荷SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。側管SPC-15角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 中間コック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。用途減圧用吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 オフセット形
SIBATA(柴田科学)¥7,998~税込¥8,798~1個33日以内出荷上下のSPC規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)30
SPC連結管 コの字形
SIBATA(柴田科学)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から33日以内出荷両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。用途分留用材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 曲管 両端オス形
SIBATA(柴田科学)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から33日以内出荷両端の接続部がSPC規格Cコーン形のV字形ガラス製連結管です。材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 分留用曲管
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
SPC連結管 分留用曲管 長形
SIBATA(柴田科学)¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から33日以内出荷SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。Sソケット形までの長さの方がCコーン形までのよりも長いものを長型と呼んでいます。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150角度(°)120
SPC濃縮フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から33日以内出荷JIS工場排水試験方法のクデルナダニッシュ濃縮器に使用されるフラスコです。上部には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。用途クデルナ・ダニッシュ用材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-24
SPC三口梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス主管SPC-19側管SPC-15
SPC二口梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から33日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)30側管SPC-15
SPC剣先梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの底面が特に細くなっているのでパスツールピペットで溜まった液を吸い取りやすい形状になっています。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス摺合せSOC-15
SPC平底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPCメス形栓
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781箱(5個)3日以内出荷同じSPCガラス接手管規格のT形/C形用の栓です。用途017220-保存びん用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-29高さ(mm)55摺合せSPC-29
SPCガラス接手管 T形
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)3日以内出荷ガラス器具どうしを接続する透明テーパージョイントです。同じSPCガラス接手管規格のS形と接続が可能です。一般的なすり合わせ(透明)の接手管とは異なり、より緻密な設計のため汚れ難く、ノーグリースでの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)125
冷却器 ジムロート
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個33日以内出荷内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)480上部内径(mm)17
冷却器 アリン(球管)
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)500上部内径(mm)17
冷却器 リービッヒ
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から33日以内出荷最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
共通摺合減圧連結管 曲管球付
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。材質ほうけい酸ガラス型式19/38-19/38寸法a(mm)80角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)25吸入口外径(Φmm)8上部摺合19/38下部摺合19/38
共通摺合分留管 ヴィグリュウ
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。材質ほうけい酸ガラス型式180mm寸法a(mm)180寸法b(mm)220寸法c(mm)19上部摺合15/25下部摺合15/25
共通摺合撹拌シール 液体シール形
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷液封による簡易的な撹拌シールで、常圧下における低速回転での撹拌に利用可能です。同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持つフラスコ等と連結して使用します。ゴム栓は2号です。外径(Φmm)30上部内径(mm)16.5材質ほうけい酸ガラス
共通摺合撹拌シール ベアリング付
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から33日以内出荷常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シールです。 同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持ったフラスコに連結させて使用します。ゴム栓No.4を使い、外径Φ7mm以下の撹拌棒をさし込み、フラスコ内の撹拌に利用できます。寸法a(mm)47寸法b(mm)65上部内径(mm)18材質ほうけい酸ガラス
共通摺合カルシウム管 直管
SIBATA(柴田科学)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)135
共通摺合連結管 二又 ガス導入管付
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から33日以内出荷上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。寸法c(mm)50材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 分留用曲管
SIBATA(柴田科学)¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から33日以内出荷共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口の向きが120°または105°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。メス形までの長さの方がオス形までよりも長くなっています。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150
共通摺合連結管 曲管 両端オス形
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のV字形ガラス製連結管です。材質ほうけい酸ガラス