絞り込み
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)
  • モノタロウ(2)
  • ALLSHENG(41)
  • FALCON(13)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(22)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • SKC(環境測定)(81)
  • Thermo Fisher Scientific(58)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(17)
  • アズワン(116)
  • ケニス(120)
  • コーニング(28)
  • サンダイヤ(8)
  • サンプラテック(42)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(37)
  • ステム(8)
  • ナリカ(20)
  • ハマー(13)
  • 三商(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラム染色液キット Merck(メルクミリポア)

    グラム染色液キット

    Merck(メルクミリポア)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(500mL×5本)
    当日出荷
    耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
    セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本アズワン品番2-5965-11
  • ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用) Merck(メルクミリポア)

    ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(150枚)ほか
    翌々日出荷
    メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
  • ペトリスライド PDMA0 Merck(メルクミリポア)

    ペトリスライド PDMA0

    Merck(メルクミリポア)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
  • ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー) Merck(メルクミリポア)

    ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥45,980税込¥50,578
    1パック(25個)
    当日出荷
    メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。 簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。 プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。 固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。
    材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
  • 計測チップ(Scepter 3.0用) Merck(メルクミリポア)

    計測チップ(Scepter 3.0用)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥20,980税込¥23,078
    1組(50個)
    翌々日出荷
    入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイレクスHP PES Merck(メルクミリポア)

    マイレクスHP PES

    Merck(メルクミリポア)
    ¥139,800税込¥153,780
    1組(1000個)
    翌々日出荷
    目詰まりしにくいフィルタユニットです。
    材質ハウジング:PP、フィルタ:親水性PES形状D色緑滅菌非滅菌最高使用圧力1030kPa有効ろ過面積(cm2)0.8ろ過量目安(mL)10残液量(μL)15以下入数(個)1000直径(mm)13Φ孔径(Φμm)0.45
  • アミコン撹拌式セル Merck(メルクミリポア)

    アミコン撹拌式セル

    Merck(メルクミリポア)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個(1個)
    翌々日出荷
    限外ろ過膜を用いたタンパク質の濃縮・脱塩・精製のための撹拌式セルです。10%までの濃度のタンパク質を高流量でろ過することができます。脱塩・バッファ交換システムを用いて、試料を完全に回収することが可能です。マグネチック撹拌子による穏やかな撹拌により、濃度分極を最低限に抑え、濃度を均一にコントロールします。
    仕様ホールドアップ量:1.25mL(チューブ残存分は除く、メンブレンが含む回収不能な液量です。)、最大処理量:400質量(kg)0.39直径(Φmm)ベース:99、メンブレン:76高さ(mm)187有効ろ過面積(cm2)41.8最大圧力(kg/cm2)ろ過処理時:5.3(透析時:3.9)オートクレーブの可否可
  • ウォーターサンプラー Merck(メルクミリポア)

    ウォーターサンプラー

    Merck(メルクミリポア)
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。〔使用手順〕(1)サンプル液に30秒以上浸漬します。(2)サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。(3)サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。
    保管温度(℃)15~30入数25本有効期限製造から12ヵ月
  • メルク培地 Merck(メルクミリポア)

    メルク培地

    Merck(メルクミリポア)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    食品・水質検査に対応したメルク社製の培地です。 乾燥培地(一部除く)は顆粒状に製造されており、長期保存により組成分が分離したり溶けにくい難塊を作ることがありません。また、秤量時に培地の飛散が少ないので、培地の懸濁・溶解が容易です。
    容量(g)500保管環境常温
  • クリーンルーム用環境測定培地 Merck(メルクミリポア)

    クリーンルーム用環境測定培地

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(20個×30mL)
    翌々日出荷
    γ線照射済で三重包装された環境測定培地です。室温(15~25℃)保存にも対応しています。 長時間培養しても培地がひび割れにくい耐乾燥仕様です。
    有効期限9ヶ月
  • 空中浮遊菌測定器 Merck(メルクミリポア)

    空中浮遊菌測定器

    Merck(メルクミリポア)
    ¥989,800税込¥1,088,780
    1台
    22日以内出荷
    標準的な90mmのシャーレが使用可能で、経済的なエアーサンプラーです。
    電源内蔵充電池(付属)吸引速度(L/min)100吸引量1~1000(自由設定)
  • イモビロンブロッティングメンブレン Merck(メルクミリポア)

    イモビロンブロッティングメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10枚)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として、最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です。 ●イモビロン-P SQは、20kDa以下の低分子タンパク質の吸着に適した、ポアサイズの小さなPVDFメンブレンです。 ●イモビロン-Fは、蛍光検出用として至適化されたトランスファーメンブレンです。自家蛍光が極めて低いので、様々な蛍光検出において感度を改善します。一般的に用いられる多くの蛍光色素に対応しており、幅広い励起波長や放出波長でお使いいただけます。
  • SNAP i.d. 2.0 Merck(メルクミリポア)

    SNAP i.d. 2.0

    Merck(メルクミリポア)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    吸引式免疫反応システムによりウエスタンブロットでタンパク質を免疫検出する装置です。 効率的に免疫反応を行うことができ、転写後の操作が最短約30分で完了します。 蛍光検出法・化学発光検出法・発色検出法に対応しています。
    材質本体/アクリロニトルブタジエン-スチレン(ABS)、ガスケット・チューブ/シリコン、適応メンブレン/PVDF、Nitrocellulose本体寸法(mm)406×324×880構成本体、吸引チューブ、回転パッド&ブロットローラー、湿潤トレイ×2、抗体回収トレイ×2、ブロットフォールディングフレーム×2耐薬品性水溶性及び弱酸性/弱アルカリ性溶液に対応、有機溶剤にはさらさないでください
  • ミニインキュベーター Merck(メルクミリポア)

    ミニインキュベーター

    Merck(メルクミリポア)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    小型、軽量で持ち運びが可能な卓上インキュベーターです。 90mmシャーレが約16枚収納可能です。
    付属品温度計、マルチラック、マルチラック用アダプタ質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)25~45電源AC110・50/60Hz内寸法(mm)220×150×120温度精度±1℃外寸法(mm)310×168×155
  • 嫌気培養パック Merck(メルクミリポア)

    嫌気培養パック

    Merck(メルクミリポア)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
  • 嫌気培養ジャーシステム Merck(メルクミリポア)

    嫌気培養ジャーシステム

    Merck(メルクミリポア)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
  • ミリポア MAWP037P0 Merck(メルクミリポア)

    ミリポア MAWP037P0

    Merck(メルクミリポア)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷
  • マイレクスHPF HV PVDF非滅菌 Merck(メルクミリポア)

    マイレクスHPF HV PVDF非滅菌

    Merck(メルクミリポア)
    ¥459,800税込¥505,780
    1組(1000個)
    翌々日出荷
    2種類のプレフィルターにより、夾雑物の多いサンプルでも高いろ過能力を発揮するフィルターユニットです。低圧力でのろ過が可能です。ハウジングには、溶出の低い高密度ポリエチレン(HDPE)を採用しています。
    仕様ホールドアップ量:250μL材質デバイス:HDPE、ハウジング:HDPE、フィルタ:親水性PVDF滅菌非滅菌最高使用圧力689kPa接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100入数(個)1000直径(mm)25Φ孔径(Φμm)0.45
  • High Output Pump 100V/50-60Hz Merck(メルクミリポア)

    High Output Pump 100V/50-60Hz

    Merck(メルクミリポア)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個(1個)
    翌々日出荷
    持ち運びが便利な携帯式の吸引加圧両用ポンプです。優れたパワーを引き出すピストンドライブデザインです。70cmの1/4インチ チューブならびにポンプ保護用のMillex-FA50フィルターが付属します。
    質量(kg)5.3電圧(V)100 50/60Hz最大流量34L/min接続1/4インチタケノコ型ホースロ大きさ22.9×25.4×20.3cm最大吸引圧(kPa)92.1最大加圧(kPa)550
  • Gas line フィルタホルダー 25mm SS 1入 Merck(メルクミリポア)

    Gas line フィルタホルダー 25mm SS 1入

    Merck(メルクミリポア)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼フィルター直径(Φmm)25ろ過面積(cm2)3.9
  • Patch Test Kit 1/Pk Merck(メルクミリポア)

    Patch Test Kit 1/Pk

    Merck(メルクミリポア)
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    17日以内出荷
  • ブランクストリップ(培地分注容器) Merck(メルクミリポア)

    ブランクストリップ(培地分注容器)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組(50個)
    翌々日出荷
  • フィルタ付ファネル Merck(メルクミリポア)

    フィルタ付ファネル

    Merck(メルクミリポア)
    ¥44,980税込¥49,478
    1組(24個)
    翌々日出荷
  • アネロクリップ(密閉クリップ) Merck(メルクミリポア)

    アネロクリップ(密閉クリップ)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1組(25本)
    翌々日出荷
    適合Aミニ、Cミニ、P用
  • 嫌気ジャー用シャーレラック Merck(メルクミリポア)

    嫌気ジャー用シャーレラック

    Merck(メルクミリポア)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大12枚
  • メルク分包培地(ポーションパック) Merck(メルクミリポア)

    メルク分包培地(ポーションパック)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(40包)ほか
    3日以内出荷
    使いやすい分包タイプの粉末培地で、粉末を秤量する手間が必要ありません。
    種類粉末培地保存方法常温15~20℃冷暗所
  • ペプトン食塩緩衝液(pH7.0) Merck(メルクミリポア)

    ペプトン食塩緩衝液(pH7.0)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(500g)
    翌々日出荷
    日本薬局方(JP)、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)に準拠したメルク社製乾燥培地です。
    保存方法常温15~20℃冷暗所
  • メルク培地(薬局方準拠) Merck(メルクミリポア)

    メルク培地(薬局方準拠)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個(500g)
    翌々日出荷から22日以内出荷
    日本薬局方(JP)、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)に準拠したメルク社製乾燥培地です。
    保存方法常温15~20℃冷暗所
  • シリコンチューブ Merck(メルクミリポア)

    シリコンチューブ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
  • SNAPid2 ブロットローラー(SNAP i.d. 2.0用) Merck(メルクミリポア)

    SNAPid2 ブロットローラー(SNAP i.d. 2.0用)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷
  • Midi用フレーム(SNAP i.d. 2.0用) Merck(メルクミリポア)

    Midi用フレーム(SNAP i.d. 2.0用)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
  • Midi用フレーム(SNAP i.d. 2.0用) Merck(メルクミリポア)

    Midi用フレーム(SNAP i.d. 2.0用)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
バイオ・食品(菌)関連用品