絞り込み
ブランド
  • InterScience
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(126)
  • ケニス(123)
  • 三商(115)
  • SKC(環境測定)(81)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
  • Thermo Fisher Scientific(59)
  • ALLSHENG(42)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(37)
  • Merck(メルクミリポア)(33)
  • コーニング(29)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(22)
  • ナリカ(21)
  • サンプラテック(19)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(17)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • FALCON(13)
  • ハマー(13)
  • ステム(8)
  • サン化学(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動希釈装置 InterScience

    自動希釈装置

    InterScience
    19,980税込21,978
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。
    付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15ひょう量(g)~5000再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1希釈倍率2~99倍インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモードモード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
バイオ・食品(菌)関連用品