絞り込み
ブランド
- InterScience
- モノタロウ(98)
- 三商(2,361)
- アズワン(2,282)
- ケニス(1,371)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- フロンケミカル(636)
- ナリカ(618)
- コクゴ(544)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(463)
- 東亜DKK(403)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
- エスコ(348)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(313)
- アラム(293)
- TRUSCO(283)
- サンプラテック(278)
- ブランドをもっと見る

自動分注器
InterScience¥14,980~税込¥16,478~1セット翌々日出荷から12日以内出荷FlexiPumpシングルポンプタイプ用のチューブセットです。仕様オートクレーブ可材質シリコン
自動希釈装置
InterScience¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15ひょう量(g)~5000再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1希釈倍率2~99倍インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモードモード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
バッグフィルター(R)
InterScience¥28,980~税込¥31,878~1箱(25枚×20袋)12日以内出荷バッグ上部に小容量ピペッティング用の小ポケットがあります。寸法(mm)190×300仕様γ線滅菌済材質(本体)多層コーティング強化合成素材材質(フィルター)不織布サンプル量(mL)(容量)50~300
自動分注器交換用チューブセット
InterScience¥59,980税込¥65,9781個12日以内出荷材質チューブ/シリコンチューブ径(Φmm)内径Φ3.2×外径Φ4.8アズワン品番2-4208-11