絞り込み
ブランド
  • レオナ
  • モノタロウ(23)
  • アズワン(3,490)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(864)
  • Merck(メルクミリポア)(829)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(603)
  • エスコ(383)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(308)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(241)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロート(粉末用)PP レオナロート(粉末用)PPレオナ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
計量スプーンPP レオナ計量スプーンPPレオナ(2件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
毛細管(キャピラリーチューブ) レオナ毛細管(キャピラリーチューブ)レオナ
509税込560
1ケース(200本)
当日出荷
材質ソーダガラス
2方,3方コック レオナ2方,3方コックレオナ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)耐圧(bar)1(最大)
フラスコダイバーリング レオナフラスコダイバーリングレオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
材質スチール樹脂コート
ルツボ(円筒タイプ/アルミナ製) レオナルツボ(円筒タイプ/アルミナ製)レオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミナ(99.7%)耐熱温度(℃)1750
ロートPP レオナロートPPレオナ
98税込108
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬性のPP製です。
材質PP
ガラス切 レオナガラス切レオナ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クロムメッキです。Φ30mmまでのガラス管切断に使えます。
寸法(mm)60×65
蒸発皿深型 レオナ蒸発皿深型レオナ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質磁製
ムッフ レオナムッフレオナ
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
スライドガラス レオナスライドガラスレオナ
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷
縁磨45度 なので取扱いが安全です。
寸法(mm)25×75厚さ(mm)1種別縁磨45度材質ソーダガラス
アルミナ乳鉢(乳棒付) レオナアルミナ乳鉢(乳棒付)レオナ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質アルミナ、AlO2: 99.72%耐熱温度(℃)1750
スライドガラス レオナスライドガラスレオナ
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷
エコノミーな切放です。
寸法(mm)25×75厚さ(mm)1種別切放材質ソーダガラス
2方,3方コック 耐薬品・耐熱 レオナ2方,3方コック 耐薬品・耐熱レオナ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PVDF(ポリビニリデンフロライド)耐圧(bar)1(最大)
蒸発皿(平底/磁製) レオナ蒸発皿(平底/磁製)レオナ
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質耐熱温度(℃)1000
るつぼ(磁製) レオナるつぼ(磁製)レオナ
189税込208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質耐熱温度(℃)1000
カッセロール(磁製) レオナカッセロール(磁製)レオナ
549税込604
1個
当日出荷
ハンドル付きなので取扱いが便利です。
材質磁製耐熱温度(℃)1000
L型コネクターPVDF レオナL型コネクターPVDFレオナ
2,398税込2,638
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
カバーガラス レオナカバーガラスレオナ
629税込692
1箱(200枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
硼珪酸ガラス製です。
厚さ(mm)0.16~0.19材質硼珪酸ガラス
C型るつぼ レオナC型るつぼレオナ
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質磁製
蒸発皿浅型 レオナ蒸発皿浅型レオナ
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質磁製
磁製乳鉢(乳棒付) レオナ磁製乳鉢(乳棒付)レオナ
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質磁製耐熱温度(℃)1000
チェックバルブ 5個入 レオナチェックバルブ 5個入レオナ
4,498税込4,948
1袋(5個)
当日出荷
液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】72直径(Φmm)【枝管】8.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)6~8アズワン品番3-6207-01先端外径(Φmm)【枝管】6.8
手動式真空ポンプ レオナ手動式真空ポンプレオナ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
片手で簡単に吸引することができます。真空ゲージ付きです。
真空度(kPa)約-85材質PVCチューブ接続口径(Φmm)6.4
フロストスライドガラス(透明) レオナフロストスライドガラス(透明)レオナ
1,298税込1,428
1箱(100枚)
5日以内出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)25×75厚さ(mm)1.0~1.2材質透明ホワイトガラス高さ(mm)20(フロスト部)
ディスポヘラ レオナディスポヘラレオナ
999税込1,099
1箱(50枚)
当日出荷
サンプルを容易に伸展できるディスポヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)26×75厚さ(mm)1材質PS(ポリスチレン)
高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズ レオナ高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズレオナ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質アルミナ(Al2O3/99.72%)耐熱温度(℃)1300密度3.922
トレーPP レオナトレーPPレオナ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬性のPP製なので様々な用途でご使用できます。
材質PP
分液ロートPP レオナ分液ロートPPレオナ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。互いに交じり合わない液体を分離するのに使用します。
材質PP
るつぼ用トング レオナるつぼ用トングレオナ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
先端を曲げてあるので掴む作業が容易です。高温なるつぼを掴みやすいです。
材質スチール
T型コネクターPVDF レオナT型コネクターPVDFレオナ
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
粘着マット レオナ粘着マットレオナ
12,980税込14,278
1箱(30枚×10シート)
翌日出荷から5日以内出荷
汚れたらシートを剥がすだけで新しいシートを使えます。工場・研究室の出入り口に重宝します。
材質LDPE
スライドガラス レオナスライドガラスレオナ
599税込659
1箱(100枚)
欠品中
縁磨90度 なので取扱いが安全です。
寸法(mm)25×75厚さ(mm)1種別縁磨90度材質ソーダガラス
るつぼフタ(磁製) レオナるつぼフタ(磁製)レオナ
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質磁製耐熱温度(℃)1000
磁製乳鉢(乳棒付)光沢タイプ レオナ磁製乳鉢(乳棒付)光沢タイプレオナ
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質磁製
フローモニター 8720シリーズ レオナフローモニター 8720シリーズレオナ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
PMP製は耐薬性にすぐれ、蒸気滅菌することができます。流れをモニターすることで水量を節約できます。気体・液体の両方に使えます。
種別PMP
チェックバルブ 5個入 レオナチェックバルブ 5個入レオナ
5,298税込5,828
1袋(5個)
6日以内出荷
液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】79直径(Φmm)【枝管】14.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)10~14アズワン品番3-6207-03先端外径(Φmm)【枝管】10.8
チェックバルブ 5個入 レオナチェックバルブ 5個入レオナ
4,498税込4,948
1袋(5個)
当日出荷
液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】72直径(Φmm)【枝管】10.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)8~10アズワン品番3-6207-02先端外径(Φmm)【枝管】8.8
高純度アルミナ製るつぼ用フタ HACDシリーズ レオナ高純度アルミナ製るつぼ用フタ HACDシリーズレオナ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズ レオナ高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズレオナ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質アルミナ(Al2O3/99.7%)耐熱温度(℃)1750密度3.922
研究関連用品・実験用必需品