カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(26)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(613)
- Merck(メルクミリポア)(1,139)
- tantore(756)
- TGK(東京硝子器械)(893)
- アイシス(189)
- アズワン(3,242)
- アラム(362)
- エスコ(307)
- ケニス(581)
- コクゴ(298)
- シグマアルドリッチ(328)
- ナリカ(298)
- フロンケミカル(705)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(262)
- 三商(797)
- 日本理化学器械(NRK)(383)
- 林純薬工業(300)
- 武藤化学(338)
- ブランドをもっと見る

316 ヘルールチューブアダプター ZMFA-TS2-15Aシリーズ
コンサス¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷くい込み継手にヘルールを取り付ける事により、チューブ・管が簡単にヘルール接続になります。、樹脂チューブ・銅管・鋼管等小口径の配管に便利です。、ヘルール接続にすることにより、脱着が非常に簡単です。、寸法表にないサイズも製作可能です。
ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ
コンサス¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷から13日以内出荷ワンピースボディー、レデュースポート構造。シート材質:PTFE。ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます。オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)あります。シート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS304)
SUS316L ZMFA-RS3シリーズ
コンサス¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から6日以内出荷ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズ
コンサス¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。、ワンタッチにてヘルール接続可能。、ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。、ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。、レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。、許容圧力範囲:1MPa以下。、ヘルール接続時の使用に最適。、脱着回数が多い箇所に最適。仕様●種類:クランプ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●材質:SUS304●許容圧力範囲(MPa):1以下
サニタリーバタフライバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBS-Sシリーズ
コンサス¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、内面バフ研磨仕上げです。、全閉位置は全開位置から左右方向90°です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa
コンサス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出アズワン品番67-6474-66
サニタリー直管SUS304 1.5S
コンサス¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9154-45
ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ
コンサス¥5,098~税込¥5,608~1個6日以内出荷から13日以内出荷ワンピースボディー、レデュースポート構造。接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能。様々なステンレス配管用にて使用可能。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS316)
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ
コンサス¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から13日以内出荷スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ
コンサス¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から13日以内出荷ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズ
コンサス¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から7日以内出荷内外ねじ込みボールバルブ。、片側がテーパーオネジ(R)、反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れる。、ニップルなどが必要なく部品点数の減らし、手間・コストの両面でメリットがある。、蝶ハンドルのため配管にかからない構造。、接液部はステンレス316製、シート部はPTFEなので様々な流体に対応。、ワンピースボディー、レデュースポート。、管側がオスとメスをつなげたい場合に便利。
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-NS2シリーズ
コンサス¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から13日以内出荷NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズ
コンサス¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から12日以内出荷NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、ワンピースボディー、レデュースポート。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ
コンサス¥8,798~税込¥9,678~1個6日以内出荷2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316Lで、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ
コンサス¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から13日以内出荷2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ
コンサス¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から13日以内出荷ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ
コンサス¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
SUS304 ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-20Sシリーズ
コンサス¥8,498~税込¥9,348~1個6日以内出荷ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS304ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-15Sシリーズ
コンサス¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から7日以内出荷ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズ
コンサス¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ
コンサス¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ
コンサス¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ
コンサス¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
SUS316L ZMTE-FS3シリーズ
コンサス¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から8日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズ
コンサス¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ
コンサス¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から8日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ
コンサス¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ
コンサス¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズ
コンサス¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ
コンサス¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ
コンサス¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷サニタリーサイズ用3Kクランプ。、手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。、ヘルール接続時の使用に最適。仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304
ボールバルブ 圧力計用 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSGシリーズ
コンサス¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷入口側テーパーネジ(Rc)・出口側ストレートネジ(G)で圧力計元バルブに適しています。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーバタフライバルブ ショート面間 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBE-Sシリーズ
コンサス¥37,980~税込¥41,778~1個13日以内出荷から15日以内出荷構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。、全閉から全開まで5段階(18°刻み)の開度調節が可能です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーミニボールバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSMシリーズ
コンサス¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷接液部は全てステンレス(SUS316L)です。、ボルト締め付け構造のため、分解・洗浄が可能です。、内面バフ研磨仕上げです。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーボールバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSSシリーズ
コンサス¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷から15日以内出荷標準ロックハンドルです。、ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解・洗浄ができます。、内面バフ研磨仕上げです。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ
コンサス¥6,831~税込¥7,514~1個6日以内出荷から8日以内出荷シール面を痛めたり、埃が付着するのを防ぐためのキャップ。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
SUS 316 アームロック SUSシリーズ
コンサス¥4,554~税込¥5,009~1個当日出荷から8日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
SUS 316 アームロック F オネジアダプター SUS-Fシリーズ
コンサス¥5,940~税込¥6,534~1個6日以内出荷から8日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃えている。仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)