チューブラック(PP) 5930シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI持ち運びに便利なハンドル付き上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易オートクレーブ不可
カラーコード洗浄瓶 2422シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から6日以内出荷
USP Class VINalgene 薬品識別安全ラベル(製品番号6316-1000PK)によりカスタマイズ可能液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット
NBクライオバイアル 1000個×1包入 5012シリーズThermo Scientific Nalgene¥91,980税込¥101,178
1ケース(1包×1000個)
93日以内出荷
独自のリークテスト実施済み | 優れた滅菌性(SAL10^-6)、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、アウターキャップタイプのみ、使い切りに便利な小包装
Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズThermo Scientific Nalgene¥34,980~税込¥38,478~
1ケース(20包×20個)ほか
93日以内出荷
バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
NL クライオチューブ用ラッチラック 未滅菌 10個入Thermo Scientific Nalgene¥13,980税込¥15,378
1ケース(10個)
93日以内出荷
Nunc インナーキャップタイプのクライオチューブを48本収納可能 、未滅菌、フタのロックが可能、積み重ね可能、SBS規格に準拠、オートメーション対応
仕様●材質●▼ラック:PP●▼フタ:PC●1~1.8mLクライオチューブ用ユニバーサルラック●ラック高さ:54.6mm●入数:10●使用温度範囲:-196~121℃アズワン品番67-6599-62
マイクロチューブラック 1.5mLThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
オートクレーブ可
各列と行に記号と数字が成形されているので、チューブの識別に便利
積み重ね可能
仕様●材質:(本体)ResMer●適合チューブ容量(mL):1.5●色:白●列:4×6●サイズL×W×H(mm):143×90×52アズワン品番67-4506-80
NN クライオバンク用マニュアルスクリュードライバーThermo Scientific Nalgene93日以内出荷
Nunc CryoBank/Bank-Itのチューブピッキングツール
仕様●Nunc CryoBank/Bank-It用ピッキングツール●入数:1アズワン品番67-6599-70
Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入Thermo Scientific Nalgene¥57,980税込¥63,778
1ケース(20包×25個)
93日以内出荷
ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6)
USP Class VI
パイロジェンフリー
細胞無毒性
DNase/RNaseフリー
滅菌済
バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示
SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能
遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20アズワン品番67-6599-73
大型ロート 4262シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
USP ClassVI内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):1.9●ロート内径(mm):201●足外径(mm):23●足長さ(mm):89●全高(mm):245●入数:1個×1包アズワン品番65-5640-12
Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:アセトン●キャップカラー:赤●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。アズワン品番65-5637-10
Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:蒸留水●キャップカラー:ナチュラル●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。アズワン品番65-5637-11
大型ロート 4262シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
USP ClassVI内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包アズワン品番65-5640-13
薬品識別安全ラベルセット 1箱 25枚×1包入Thermo Scientific Nalgene¥23,980税込¥26,378
1箱(1包×25枚)
7日以内出荷
ラベル保護シール付属※物質安全データシート(MSDS)などを参照し、正しい表示コードをご記入ください洗浄瓶のラベルのカスタマイズ用
仕様●材質:(本体)ポリオレフィンアズワン品番65-5643-31
透明標準設計デシケーターThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USPClassVI94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合フタと本体の両方にコックをもつコックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合オートクレーブ不可
仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包高さ(mm)329材質(本体)ポリカーボネート内高(mm)195アズワン品番65-5642-28
ボトルラック PCThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
500mLサイズの丸型ボトル、角型ボトルを8本まで収納可能USPClassVIオートクレーブ可ハンドルはラック内部にたたみ入れ可能で保管に便利ハンドル収納時の高さは165mm
仕様●材質:(本体)PC●サイズL×W×H(mm):330×194×229(高さはハンドルを含む値です。)●列:4×2●未滅菌●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度が低下します。繰り返しご使用される際はご注意のうえご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5645-96
パラフィルムディスペンサーThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
約100mmパラフィルムは1個、約50mmパラフィルムは2個収納可能
仕様●材質:アクリル●サイズL×W×H(mm):152×121×152●※パラフィルムをカットするためのカッターなどは付属していません。取り出したパラフィルムはハサミなどで切ってご使用ください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-38
デシケータープレートThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
オートクレーブ可磁器製に比べ耐熱性があり、非付着性ガラスが金属に焼き付け4分割されたプレートの各部分に番号がプリントされており、位置の確認が可能製品番号5309-0250、5310-0250と5311-0250に適合
仕様●材質:(本体)セラミック-金属合金●直径(mm):230●入数:1個×1包材質(本体)セラミックアズワン品番65-5642-29
デシケーター 149mm ストップコップなしThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USPClassVIオートクレーブ可接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性ありアルミニウム製プレート付き
仕様●材質●▼本体・ストップコック:PP●▼フタ:PC●▼プラグ:TFE●ストップコップの有無:なし●全体の高さ(mm):149●内部の最大高さ(mm):87●外径(mm):181●内径(mm):149●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-27
安全廃棄ロート 6378シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIエア抜きのベントシステム(0.45μmPTFEフィルター付き)ネック部分に取り外し可能なスクリーンあり、スターラーなど捕捉溶媒、化学薬品、生物学的廃棄物に使用可能適合キャップタイプのNalgeneボトルに装着可能オートクレーブ不可
スラントラック(PC) 5935シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可ラック全体を5°または20°に傾斜させることが可能記号と数字表示で、試験管の位置確認が容易積み重ね可能ウォーターバス内で浮かない
チューブラック(PC) 5929シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易4℃以下の環境でも使用可能ウォーターバス内で浮かない
デシケーターキャビネット 5317シリーズThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
無水吸湿性の生体化合物や化学化合物、電子アセンブリなどの保管用ネオプレン製のドアガスケットは、密封を保証ドアはステンレス製のラッチ二つ(大きなサイズでは三つ)と全面ヒンジで固定取り外し可能な片口トレイが固体乾燥剤を保持棚は取り外し可能で調整可能、かつ空気の流れを最大化する通気口付き
デシケーター 246mmThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USP Class VI接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合
分析ロート(PP) 4250シリーズThermo Scientific Nalgene¥5,298~税込¥5,828~
1箱(1包×4個)ほか
6日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可外側の筋でエアーロックを防止
Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易
薬品識別洗浄瓶 2425シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USP Class VI化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止
洗浄瓶 2405シリーズThermo Scientific Nalgene¥10,980~税込¥12,078~
1箱(1包×4本)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可能かつ低温(0~5℃)で使用できるPPCO製キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
広口洗浄瓶 2407シリーズThermo Scientific Nalgene¥3,798~税込¥4,178~
1箱(1包×2本)ほか
7日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造液体を充填しやすい広口キャップキャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
Unitary(TM) 洗浄瓶Thermo Scientific Nalgene¥4,198~税込¥4,618~
1箱(1包×2本)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形液体を充填しやすい広口キャップ
エコノミー洗浄瓶 2401シリーズThermo Scientific Nalgene¥4,298~税込¥4,728~
1箱(1包×6本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIキャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
活栓付丸型カーボーイ LDPEThermo Scientific Nalgene3日以内出荷
一体成型の活栓取り付け口10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
強化ボトル HDPE 2125シリーズThermo Scientific Nalgene4日以内出荷
真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
材質本体/HDPE、キャップ/PP容量(L)1アズワン品番64-7656-59
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズThermo Scientific Nalgene96日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません酸やアルコール類に使用できるオートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP容量(mL)500アズワン品番64-7656-27
薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示Thermo Scientific Nalgene4日以内出荷から6日以内出荷
GHSに準じた薬品情報がレーザーエッチングで記載(英文表記)ノズルからの液漏れを防止
色ナチュラル容量(mL)500材質(本体)FEP材質(キャップ)ETFE
薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示Thermo Scientific Nalgene5日以内出荷から46日以内出荷
GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)ノズルからの液漏れを防止
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
試料縮分器テラオカ(ANEX)税込¥274,780~¥249,800~