研究関連用品・実験用必需品 :「カメラ」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
SONY製カメラにTR-Q7などのJINBEIアクセサリーを取り付ける際に使用するアダプターです。
質量(g)21
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×30×33
アズワン品番65-1746-11
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
各社カメラメーカーのTTLシステムをこの一台に集約したワイヤレストリガー。SONYのカメラへは別売のホットシューアダプターSが必要です。大型液晶表示で各種設定の確認ができ、本体中央のホイールで簡単に設定変更などの操作が行えます。
仕様【グループ数】A/B/C/D/E/F、【通常シンクロスピード】Canon 1/250s以下・Nikon 1/320s以下・SONY 1/250s以下・Fuji 1/250s以下
質量(g)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×65×40
チャンネル数32ch(00~31ch)
バッテリーリチウムイオン電池内蔵
バッテリー電圧(V)3.7
モード【フラッシュ】TTL(オート)/マニュアル、【シンクロ】先幕シンクロ・後幕シンクロ・ハイスピードシンクロ(1/8000s)
バッテリー容量(mAh)1500
アズワン品番65-1746-10
周波数帯域(GHz)【ワイヤレス制御】2.4
送信距離(m)約100
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
各社カメラメーカーに対応した独自のインテグレーテッドホットシューを搭載した高性能スピードライト。SONYのカメラへは別売のホットシューアダプターSが必要です。80Wsハイパワー、ワイドな調光性能で様々な状況に対応。背面LCDタッチパネルで視認性と操作性の高い操作部
仕様【リサイクリングタイム】0.05~1.2s、【技適マーク】認証、【発光回数(フル発光)】300回以上、【スリープタイム】スリープ1.5分->自動OFF20分/スリープ20分->自動OFF40分
質量(g)450(バッテリー含まず)
出力GN/80Ws、GN60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×80×80
機能SYNC-X/ファームウェアアップデート/工場出荷設定
ランプ【モデリングランプ】LED COB 3W(3200~3500K)
色温度(K)5500±200
ズーム6段階/0~5、A0(約28~105mm)
バッテリー電圧(V)DC11.1
電池寿命充電サイクル約300回以上
モード【フラッシュ】TTL(オート)/マニュアル、【シンクロ】先幕シンクロ・後幕シンクロ/HSS
バッテリー容量(mAh)1000
アズワン品番65-1746-09
出力レベル1.0~9.0(M/HSS)、±3.0EV(TTL)
閃光時間1/800~1/10000s(t:0.5)
周波数帯域(GHz)【ワイヤレス制御】2.4
送信距離(m)約100
1個
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。