滅菌プリウェットワイパー PolySat(R) TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥3,198~税込¥3,518~
1袋(20枚)ほか
翌々日出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。無菌環境向けに設計された特殊包装です。
仕様裁断処理: カットエッジ材質PP寸法(mm)230×280
マイクロESDピック Φ1.0×9.6mm 500本入TexWipe(テックスワイプ)¥17,980税込¥19,778
1袋(5袋×100本)
6日以内出荷
帯電防止性能に優れた、Stat-Rite(R)(スタットライト)を使用しています。
カーボン、金属等の添加物を含まずに静電気を除去します。
材質Stat-Rite(R)(スタットライト)サイズ(mm)(頭部)Φ1.0×9.6アズワン品番4-3521-01
滅菌プリウェットワイパー TechniSat(R) TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥4,237~税込¥4,661~
1袋(20枚)ほか
翌々日出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。無菌環境向けに設計された特殊包装です。
仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)230×280
バーサワイプワイパー 50枚入TexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
オートクレーブ可能です。エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)サイズ(inch)4×4アズワン品番1-6932-12
テクニクロースII型 75枚入TexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
手袋、ノートブック、電話などクリーンルームに持ち込むアイテムのクリーニングに適しています。部品、機器、デバイスの保持や保護、乾燥、保管用のトレイの裏地としても使用できます。
仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)460×460アズワン品番7-086-07吸水量260mL/m2
滅菌ドライワイパー TechniCloth(R) 100枚入TexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。解放後のパッケージ内のワイパーを守る保護シール式パッケージです。
仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)230×230アズワン品番4-1887-01
滅菌済みスワブ ウッドハンドル 50本入TexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
滅菌済みで個包装です。
材質ヘッド/コットン、ハンドル/木サイズヘッド/幅6×厚み6×長さ18.2mm、ハンドル長/137mmアズワン品番4-1882-01
アルファワイパーTexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
滅菌γ線滅菌済サイズ(inch)4×4アズワン品番3-6998-12吸水性(mL/m2)530
マイクロワイパー Vertex (R) TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥15,980税込¥17,578
1箱(5袋×20枚)
翌々日出荷
Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。滅菌タイプです。
材質ポリエステル長繊維100%寸法(mm)230×230アズワン品番3-6989-12吸水量450mL/m2
滅菌ワイパー ケース販売 500枚入TexWipe(テックスワイプ)¥159,800税込¥175,780
1ケース(5セット×100枚)
翌々日出荷
アルファ10(TX1012)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され、発塵性を最小限に抑えています。
材質ポリエステル長繊維100%サイズ(inch)12×12アズワン品番1-7695-52
ドライワイパー Vectra(R) Alphasorb(R) 10 100枚入TexWipe(テックスワイプ)12日以内出荷
潤滑剤、接着剤、残留物、および消毒剤を含むその他の溶液の塗布と除去に適しています。イソプロピルアルコール(IPA)、エタノール、アセトン、脱脂剤などの溶剤を使用したクリーニングに適しています。
仕様裁断処理: シールドボーダー(熱溶着)材質ポリエステル寸法(mm)310×310アズワン品番1-6961-02吸水量540mL/m2
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
試料縮分器テラオカ(ANEX)税込¥274,780~¥249,800~