回転ピペットスタンドー2Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)当日出荷
これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて)
全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。
ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。
ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用タイプ6本架けアズワン品番1-7393-11
チューブ立てEppendorf(エッペンドルフ)翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。
材質PP滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-86~121入数(個)2
ピペットホルダー2Eppendorf(エッペンドルフ)12日以内出荷
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。
さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用アズワン品番63-8456-34
チューブ立てEppendorf(エッペンドルフ)翌々日出荷
コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。
材質PP滅菌オートクレーブ可架数25/50mL×1耐熱温度(℃)-86~121入数(個)4
Eppendorf Tube Rack, 1.5/2.0mL 1式 2個入Eppendorf(エッペンドルフ)10日以内出荷
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様1.5/2.0mL 36本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能アズワン品番63-8462-44
シングルチューブスタンド4個Eppendorf(エッペンドルフ)翌々日出荷
オートクレーブ可能
適合コニカルチューブ25mL または 50mL用色白立て数(本)4アズワン品番63-8462-71
ピペットホルダー2Eppendorf(エッペンドルフ)12日以内出荷
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。
さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合Multipette M4用アズワン品番63-8456-37
充電スタンド2Eppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。
Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus またはMultipetteE3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。
適合電動Multipette用タイプ1本架けアズワン品番63-8456-32
充電スタンド2Eppendorf(エッペンドルフ)翌々日出荷
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。
Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus またはMultipetteE3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。
適合Xplorer/plus用タイプ1本架けアズワン品番1-7393-13
マイクロプレート MTP 384 Vボトム 白 80枚入Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,780
1枚(80枚)
4日以内出荷
白色のEppendorfMicroplatesは発光検出において高感度を得るために、シグナルの反射を最大化しています黒と白一色のアッセイプレートはポリプロピレン製なので高い薬品耐性、機械的強度、温度安定性があります全てのプレートは自家蛍光と自家発行が最小限になるように最適化されていますロット別認定PCRclean純度等級からお選びになれます抜群な寸法精度と高いウェルの等質性で完璧なオートメーション安定性
仕様●純度グレード:PCR clean●白色ウェル、ボーダーグレー●入数:80枚(5袋×16枚)●材質:ポリプロピレン●384ウェル●操作容量:5-120μL●1ウェルあたりの総容量:140μL●底の形状:Vボトム(コニカル)アズワン品番65-3744-99危険物の類別非危険物
マイクロプレート MTP 384 Vボトム 白 80枚入Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,780
1枚(80枚)
3日以内出荷
白色のEppendorf Microplatesは発光検出において高感度を得るために、シグナルの反射を最大化しています黒と白一色のアッセイプレートはポリプロピレン製なので高い薬品耐性、機械的強度、温度安定性があります全てのプレートは自家蛍光と自家発行が最小限になるように最適化されていますロット別認定PCR clean純度等級からお選びになれます抜群な寸法精度と高いウェルの等質性で完璧なオートメーション安定性
仕様純度グレード:PCR clean 白色ウェル、ボーダーグレー 入数:80枚(5袋×16枚) 材質:ポリプロピレン 384ウェル 操作容量:5-120μL 1ウェルあたりの総容量:140μL 底の形状:Vボトム(コニカル)アズワン品番65-3744-99危険物の類別非危険物
Eppendorf Tube 0030 119シリーズEppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様36本用 クライオチューブ用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能アズワン品番63-8462-47
Eppendorf Tube 0030 119シリーズEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様0.5mL 48本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能アズワン品番63-8462-43
マイクロプレートラック 単層 プレート5枚の単層用Eppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
仕様寸法:135×457mm(5.31×18インチ) プレート5枚の単層用アズワン品番63-8459-83
マイクロプレートラック 積上げ ディープウェルプレート×3または標準プレート×9を保持Eppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
仕様寸法:90×180×131mm(3.54×7.09×5.16インチ) ディープウェルプレート×3または標準プレート×9を保持アズワン品番63-8459-82
試験管ラック M1289シリーズEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
試験管ラック M1289シリーズEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
試験管ラック M1289シリーズEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
ピペットスタンド(回転式)Eppendorf(エッペンドルフ)翌々日出荷
各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
材質ABS電源(V)100~240(50/60Hz)架数6寸法(Φ×mm)180×404主な適合ピペットEppendorf Xplorer・Xplorer plusアズワン品番1-7393-14
電源アダプターEppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
適合回転充電スタンド-2 (6本架け)用タイプ6本架けアズワン品番63-8456-40
充電ホルダー2Eppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。
さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合電動Multipette用アズワン品番63-8456-39
充電ホルダー2Eppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。
さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合Xplorer/plus用アズワン品番63-8456-38
ピペットホルダー2Eppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。
さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合電動Multipette用アズワン品番63-8456-36
ピペットホルダー2Eppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。
さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合Xplorer/plus用アズワン品番63-8456-35
ピペットスタンド2Eppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。
今までにない新しい製品でMultipette M4 を架けられます。
さらに、ホルダーの交換によりResearchPlus やReference 2 にも対応します。
適合Multipette M4用タイプ1本架けアズワン品番63-8456-33
PCR シールフィルムEppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
効率的な粘着シーリングにより PCR中の蒸発による損失を予防
残存なしでプレートから除去
PCR中の高温により粘着性が最大になります
透明フィルムを通じてサンプルを視覚的にモニタリング可能
PCR シールホイルEppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
効率的な粘着シーリングにより PCR中の蒸発による損失を予防
残存なしでプレートから除去
PCR中の高温により粘着性が最大になります
貫通が容易
ピペットチップのこびり付き無し(自動システムに最適)
ストレージボックス 3×3 2個Eppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です。
-86℃までの凍結保存。
レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプル
を照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減します
オートクレーブ可能(121℃、20 min)。
サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です。
薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング。
異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます。
用途-86℃までのフリージング用高さ(mm)89材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可能 121℃ 20分仕様●ラベリング:カバーと英数字コード付き本数9本用
ストレージボックス 5×5 4個Eppendorf(エッペンドルフ)翌々日出荷
適合チューブ(mL)エッペンドルフチューブ 5本数25本用色青&赤アズワン品番63-8462-56
ピペットスタンド用アダプターEppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
適合Varipette4720用、ピペットスタンド用アズワン品番61-0170-97
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
試料縮分器テラオカ(ANEX)税込¥274,780~¥249,800~