絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • モノタロウ(23)
  • アズワン(3,491)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(864)
  • Merck(メルクミリポア)(829)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(635)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(603)
  • エスコ(383)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(308)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(241)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
5,798税込6,378
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷から12日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
5,798税込6,378
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
150℃超耐熱 熱収縮チューブ 黒【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ デンカエレクトロン150℃超耐熱 熱収縮チューブ 黒【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズデンカエレクトロン
16,980税込18,678
1ケース(5袋×1巻)
7日以内出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。
材質ポリフッ化ビニリデン長さ(m)10連続使用温度(℃)-55~150最高使用温度(℃)150収縮温度150℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
150℃超耐熱 熱収縮チューブ 透明【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ デンカエレクトロン150℃超耐熱 熱収縮チューブ 透明【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズデンカエレクトロン
14,980税込16,478
1ケース(5袋×1巻)
7日以内出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。
材質ポリフッ化ビニリデン透明長さ(m)10連続使用温度(℃)-55~150最高使用温度(℃)150収縮温度150℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮 防水熱収縮チューブ 粘着付【CCN】500mm×2本入 CCNシリーズ デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮 防水熱収縮チューブ 粘着付【CCN】500mm×2本入 CCNシリーズデンカエレクトロン
849税込934
1袋(2本×500mm)
7日以内出荷
3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。、透明なので内部状態が確認出来ます。、3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に適しています。、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。、金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。、UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として使用できます。
材質ポリオレフィン長さ(mm)500透明連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度80~110℃収縮率3:1最低使用温度(℃)-55
研究関連用品・実験用必需品