絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(24)
  • アズワン(3,491)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(865)
  • Merck(メルクミリポア)(840)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • ケニス(605)
  • エスコ(383)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(308)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(291)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(242)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1巻(5m)
当日出荷
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
マイクロチューブポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)マイクロチューブポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(タイゴン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1巻(5m)
当日出荷
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
材質タイゴン長さ(m)5透明耐熱温度(℃)74
チューブポンプ用チューブ(ファーメド) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(ファーメド)EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1巻(1.5m)
当日出荷
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
保冷ホースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)保冷ホースセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷から31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
缶石洗浄剤 EYELA(アイラ/東京理化器械)缶石洗浄剤EYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
装置の循環経路内のヒータに付着した缶石を洗浄します。ヒータの性能を維持して長持ちさせます。
コード206340アズワン品番65-0569-93
東京理化 撹拌ポンプ STR-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)東京理化 撹拌ポンプ STR-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
水槽用の攪拌ポンプです。
トラスコ品番723-5381質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-80~100電源(V)AC100最大吐出量(L/min)12入力【電源】0.6A最大揚程(m)1.5(50Hz)
小型攪拌機 EYELA(アイラ/東京理化器械)小型攪拌機EYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
用途溶液のかくはん、混合、合成反応。幅(mm)120質量(kg)2.5高さ(mm)180奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)200(200VA)電源コード(m)1.5
凍結乾燥瓶セット ネジ式 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶セット ネジ式EYELA(アイラ/東京理化器械)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べキャップの取り外しが行いやすくなっています。、多岐管(TS29のアダプタ付属のもの)に直接取付け可能です。
定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
仕様チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)質量(kg)4.8使用温度(℃)-10~100(氷結不可)表示回転表示:デジタル表示モーターステッピングモータ入力電源:0.8A、80VA設定方式回転設定:エンコーダ式デジタル設定電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ラピッド機能搭載チューブ掛数(本)1(1段)コード(番号)282760吐出圧(kPa)Max.137.3(1.4kg/cm2)回転制御オープンループ制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×281(296)×168(186)チューブ径(Φmm)(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11粘度(Pa・s)使用液:Max.2(2000cP)回転速度4~270rpmアズワン品番2-1515-22入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)チューブケース数1個(ポリカーボネート樹脂製)流量精度±4%以内(繰返し精度±2%以内)送液方向正逆切替可能(LED表示)流量範囲(L/h)0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
棚板、棚板支え EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板、棚板支えEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
耐荷重は等分布で15kgです。
保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m EYELA(アイラ/東京理化器械)保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1mEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
冷却水を循環する場合に結露を緩和します。
長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.15コード112690チューブ内径(Φmm)9適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-53
ワンタッチ保冷ホースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチ保冷ホースセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,098税込10,008
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用専用ノズルに差込むだけで接続できる保冷ホースです。バンドの締付け不足による液漏れがありません。
チューブ外径(Φmm)10
ワンタッチコネクタ 2個入 EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチコネクタ 2個入EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,198税込6,818
1セット(2個)
6日以内出荷
ワンタッチ保冷ホースと使用することでホースの着脱が簡単に行なえます。
コード267980アズワン品番65-0564-03
コックD EYELA(アイラ/東京理化器械)コックDEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
アズワン品番64-4060-50
定量送液ポンプ(ローラーポンプ) EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ(ローラーポンプ)EYELA(アイラ/東京理化器械)
209,800税込230,780
1個
当日出荷
RPは、チューブの交換・移動が簡単に行えます。付属のチューブ押さえの交換により3種の径の異なるチューブをセットできます。 ●NRPは、チューブ押さえとケースが一体となっており、チューブ押さえを交換せずに3種の径の異なるチューブをセットできます。
流量精度±4%以内(繰り返し精度±2%以内)最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2)粘度(Pa・s)使用液:最大2(2000cp)温度(℃)使用液:-10~100(氷結不可)チューブ数1本/1段
変換アダプター 上:TS15/25⇔下:NS14/23 EYELA(アイラ/東京理化器械)変換アダプター 上:TS15/25⇔下:NS14/23EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,098税込5,608
1個
11日以内出荷
コード217310摺合せ上:TS15/25⇔下:NS14/23アズワン品番65-0577-76
ワンタッチホースノズル EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチホースノズルEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,798税込4,178
1セット(2組)
5日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1300・1210・2110R・U型用コード247210アズワン品番65-0568-07
小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570アズワン品番67-6431-38
ノズル結露対策カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル結露対策カバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
金属アスピレーター アダプター付き EYELA(アイラ/東京理化器械)金属アスピレーター アダプター付きEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
優れた操作性、安定した排気量AS-2型は水道蛇口に容易に接続できるアダプター付きで、蛇口から手軽に安定した減圧環境が得られます。AS-2型は最大排気量13L/minが得られます。排気量が大きく真空到達時間を短縮できます。
規格給水径:内径10×外径14mm、給水接続口径:アダプター、吸気口径・長さ:外径 9mm・180mm排気速度(L/min)13コード119100到達真空度16hPa(12Torr)、26.6hPa(20Torr)アズワン品番65-0573-53安全機能逆止弁付
低沸点溶媒用ガラスコンデンサセットC UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)低沸点溶媒用ガラスコンデンサセットC UT-3010A・4000A型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
65,980税込72,578
1セット
61日以内出荷
酸・有機溶媒の捕集に
コード217560対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-15
ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
51,980税込57,178
1個
21日以内出荷
水系溶媒の捕集にUT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付コード216210材質(フタ)透明アクリル対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)17.3除湿量Max.1kg(水)アズワン品番65-0573-12
分離器・粉体回収容器 600mL EYELA(アイラ/東京理化器械)分離器・粉体回収容器 600mLEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
コード146750アズワン品番65-0572-09
マイクロチューブホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)マイクロチューブホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
EPMon専用通信ケーブル EYELA(アイラ/東京理化器械)EPMon専用通信ケーブルEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
コード269050アズワン品番65-0570-73
外部温度センサ NCB型全機種、NTB-221用 EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ NCB型全機種、NTB-221用EYELA(アイラ/東京理化器械)
35,980税込39,578
1個
41日以内出荷
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NCB型全機種・NTB-221、【外部温度センサ】4線式白金測温抵抗体コード113620アズワン品番65-0570-19
循環ホースクランプ EYELA(アイラ/東京理化器械)循環ホースクランプEYELA(アイラ/東京理化器械)
28,980税込31,878
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
バスに循環用ホースを固定できます。
Ptネジ口 CAT-2200・3750・5500型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)Ptネジ口 CAT-2200・3750・5500型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
金属配管を接続する場合にご使用ください。ネジ規格テーパメネジRc3/8流量調整用バルブは付いていません。
コード216450アズワン品番65-0569-29
ボールバルブ NCB-2410・2510・2610型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ボールバルブ NCB-2410・2510・2610型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
適合機種NCB-2410・2510・2610型規格R3/8×Rc3/8、銅ニッケルメッキコード247190アズワン品番65-0569-25
レギュラーブロック MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)レギュラーブロック MGシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70
突沸防止器 セフティキャップ PAT. EYELA(アイラ/東京理化器械)突沸防止器 セフティキャップ PAT.EYELA(アイラ/東京理化器械)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
適合内径(Φmm)【ロータリージョイント】20.2±0.5
トラップ球 EYELA(アイラ/東京理化器械)トラップ球EYELA(アイラ/東京理化器械)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
キャピラリー EYELA(アイラ/東京理化器械)キャピラリーEYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
サイズTS19/40
ロータリージョイント 肉厚タイプ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリージョイント 肉厚タイプEYELA(アイラ/東京理化器械)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
真空シール 2組 N-2110R・U型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)真空シール 2組 N-2110R・U型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
14,980税込16,478
1セット(2組)
当日出荷
N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。
コード142610アズワン品番65-0564-28
イオン交換カートリッジ 混床式ディスポ3.0L EYELA(アイラ/東京理化器械)イオン交換カートリッジ 混床式ディスポ3.0LEYELA(アイラ/東京理化器械)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV規格混床式ディスポ3.0L 1本コード182270機種【標準付属】SA-2100E・E-UV・E1・E1-UVアズワン品番65-0563-66
プリフリーザー PFM-1000 EYELA(アイラ/東京理化器械)プリフリーザー PFM-1000EYELA(アイラ/東京理化器械)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
予備凍結槽のオプションです。
アズワン品番64-4061-02
送液ポンプ用チューブ タイゴン EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ タイゴンEYELA(アイラ/東京理化器械)
45,980税込50,578
1巻
10日以内出荷
種類タイゴン(長さ 15m)長さ(m)15耐熱温度(℃)74
...
研究関連用品・実験用必需品