ワークステーション 実験マットHeathrow Scientific当日出荷から10日以内出荷
表面のグリッドで、チューブ等の整列が可能です。
両面が使用でき、裏面はグリッドなしです。
縁にエッジがあり、液体がこぼれてもマットの外に流れにくい構造です。
材質シリコーンゴム寸法(mm)305×379×2耐熱温度(℃)200
チューブラック 96ウェル 青、緑、ピンク、黄、オレンジ 5個入Heathrow Scientific当日出荷
裏表が使えてフタのあるタイプです。フタはスナップではめ込みます。チューブが取り出しやすいようにウェル周辺部がリング状に盛り上がっています。(1.5mL/2.0mLチューブ側)持ちやすいようにタブが付いています。
材質PP色青、緑、ピンク、黄、オレンジ穴数8×12適合チューブ表面/0.5mL(96ウェル)、裏面/1.5mL・2.0mLチューブアズワン品番4-1838-01
パラフィルムディスペンサーHeathrow Scientific12日以内出荷
2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。
アダプトラック オートクレーブ可Heathrow Scientific当日出荷から翌々日出荷
Φ12~30mm(5~50mL)チューブサイズに柔軟に対応し、しっかりホールドします。ラック同士を繋げることができます。
用途オートクレーブ可能材質POM(ポリアセタール樹脂)寸法(mm)181×56×76
ローターチューブラックHeathrow Scientific翌々日出荷
最大10本掛 培養効率が数倍に!コスト減/省スペース時間効率向上機器を増設することなく培養本数を増やすことが可能。使用スペースや時間の効率も格段に向上します。最大10本のチューブを取り付け可能で、ローターでの撹拌効率を高めます。オートクレーブ可能なため、サンプル間でのコンタミのリスクを軽減できます。
壁掛ピペットラックHeathrow Scientific当日出荷
幅広いブランドのピペットに使用可能な壁掛けタイプのピペットホルダーです。
上部ホルダーには取り外し可能なインサートが付いており、幅広いピペットに対応可能です。
それぞれ2本のピペットを保持できる2つの壁取り付けブラケットがあり、上部と下部ホルダーが付いています。
片手で容易にピペットを取り外せます。
複数の色のホルダーが付属しており、好みの色でパーソナライズが可能です。
材質ABS樹脂幅(mm)(ピペット取り付け部)上部/約25(インサート有り)、約35(インサートなし)、下部/約30サイズ(mm)175×45アズワン品番4-3796-01
サンプル容器用ワイヤーラックHeathrow Scientific当日出荷
HDPEでコーティングされた丈夫なラックです。
材質スチール(HDPEコート)寸法(mm)393×262×50収納本数(本)24(6×4列)穴サイズ(mm)58×58アズワン品番4-3794-01適合チューブ径(Φmm)55~58
低温保存用スライドボックスHeathrow Scientific翌々日出荷
-80℃の低温に対応したスライドボックスです。
底部の四方にL字型の突起があり、積み重ねやすいです。
ステンレス製のロック付きです。
丈夫なポリカーボネート製です。
材質本体/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス寸法(mm)208×175×34、(適合スライド)76×26使用温度範囲(℃)-80~100アズワン品番4-3792-02収納枚数(枚)100用
低温保存用スライドボックスHeathrow Scientific当日出荷
-80℃の低温に対応したスライドボックスです。
底部の四方にL字型の突起があり、積み重ねやすいです。
丈夫なポリカーボネート製です。
材質本体/ポリカーボネート寸法(mm)141×88×35、(適合スライド)76×26使用温度範囲(℃)-80~100アズワン品番4-3792-01収納枚数(枚)25用
チューブラック HSシリーズHeathrow Scientific当日出荷
チューブホルダーを回転させることで、チューブの長さに合ったラックになります。
チューブホルダーを自由に傾けることができるので、作業が容易です。
ティアドロップ型のウェルなので、チューブが挿入しやすいです。
付属品チューブホルダー(Φ13・17・30mm 各2個)材質PP寸法(mm)309×107×77穴径(Φmm)13・17・30収納本数(本)(チューブホルダー1個あたり)穴径Φ13・17mm/20、穴径Φ30mm/6適合チューブ穴径Φ13mm/5・7.5mL、穴径Φ17mm/5・10・15mL、穴径Φ30/25・50mL
ワイヤー遠沈管立て 50mL用Heathrow Scientific当日出荷
樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール寸法(mm)277×209×98収納本数(本)48アズワン品番1-4514-04適合チューブ径(Φmm)~30
パラフィルムディスペンサーHeathrow Scientific翌々日出荷から12日以内出荷
2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。
パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。
カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
試料縮分器テラオカ(ANEX)税込¥274,780~¥249,800~