カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Heathrow Scientific
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,220)
- Merck(メルクミリポア)(1,151)
- TGK(東京硝子器械)(891)
- 三商(798)
- tantore(771)
- フロンケミカル(651)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
- ケニス(584)
- アラム(363)
- 武藤化学(338)
- 日本理化学器械(NRK)(332)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(313)
- ナリカ(299)
- コクゴ(298)
- 林純薬工業(288)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(186)
- ブランドをもっと見る

アダプトラック オートクレーブ可
Heathrow Scientific¥2,298税込¥2,5281袋(2個)当日出荷から翌々日出荷Φ12~30mm(5~50mL)チューブサイズに柔軟に対応し、しっかりホールドします。ラック同士を繋げることができます。用途オートクレーブ可能材質POM(ポリアセタール樹脂)寸法(mm)181×56×76
チューブラック 96ウェル 青、緑、ピンク、黄、オレンジ 5個入
Heathrow Scientific¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷裏表が使えてフタのあるタイプです。フタはスナップではめ込みます。チューブが取り出しやすいようにウェル周辺部がリング状に盛り上がっています。(1.5mL/2.0mLチューブ側)持ちやすいようにタブが付いています。材質PP色青、緑、ピンク、黄、オレンジ穴数8×12適合チューブ表面/0.5mL(96ウェル)、裏面/1.5mL・2.0mLチューブアズワン品番4-1838-01
セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能
Heathrow Scientific¥16,100税込¥17,7101個翌々日出荷ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。材質熱可塑性エラストマー寸法(mm)Φ114×254容量(L)1.5ボトル径(Φmm)最大:106.4
ワイヤー遠沈管立て 50mL用
Heathrow Scientific¥3,998税込¥4,3981個当日出荷樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。材質スチール適合チューブ径(Φmm)23~25
ローターチューブラック
Heathrow Scientific¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷最大10本掛 培養効率が数倍に!。コスト減/省スペース。時間効率向上。機器を増設することなく培養本数を増やすことが可能。使用スペースや時間の効率も格段に向上します。最大10本のチューブを取り付け可能で、ローターでの撹拌効率を高めます。オートクレーブ可能なため、サンプル間でのコンタミのリスクを軽減できます。材質PP・シリコン立て数(本)10
サンプル容器用ワイヤーラック
Heathrow Scientific¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HDPEでコーティングされた丈夫なラックです。材質スチール(HDPEコート)寸法(mm)393×262×50収納本数(本)24(6×4列)穴サイズ(mm)58×58アズワン品番4-3794-01適合チューブ径(Φmm)55~58
低温保存用スライドボックス
Heathrow Scientific¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷-80℃の低温に対応したスライドボックスです。 底部の四方にL字型の突起があり、積み重ねやすいです。 ステンレス製のロック付きです。 丈夫なポリカーボネート製です。材質本体/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス寸法(mm)208×175×34、(適合スライド)76×26使用温度範囲(℃)-80~100アズワン品番4-3792-02収納枚数(枚)100用
低温保存用スライドボックス
Heathrow Scientific¥2,398税込¥2,6381個当日出荷-80℃の低温に対応したスライドボックスです。 底部の四方にL字型の突起があり、積み重ねやすいです。 丈夫なポリカーボネート製です。材質本体/ポリカーボネート寸法(mm)141×88×35、(適合スライド)76×26使用温度範囲(℃)-80~100アズワン品番4-3792-01収納枚数(枚)25用
ワークステーション 実験マット
Heathrow Scientific¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷表面のグリッドで、チューブ等の整列が可能です。 両面が使用でき、裏面はグリッドなしです。 縁にエッジがあり、液体がこぼれてもマットの外に流れにくい構造です。材質シリコーンゴム寸法(mm)305×379×2耐熱温度(℃)200
チューブラック HSシリーズ
Heathrow Scientific¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷チューブホルダーを回転させることで、チューブの長さに合ったラックになります。 チューブホルダーを自由に傾けることができるので、作業が容易です。 ティアドロップ型のウェルなので、チューブが挿入しやすいです。付属品チューブホルダー(Φ13・17・30mm 各2個)材質PP寸法(mm)309×107×77穴径(Φmm)13・17・30収納本数(本)(チューブホルダー1個あたり)穴径Φ13・17mm/20、穴径Φ30mm/6適合チューブ穴径Φ13mm/5・7.5mL、穴径Φ17mm/5・10・15mL、穴径Φ30/25・50mL
ワイヤー遠沈管立て 50mL用
Heathrow Scientific¥11,980税込¥13,1781個当日出荷樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。材質スチール寸法(mm)277×209×98収納本数(本)48アズワン品番1-4514-04適合チューブ径(Φmm)~30
試験管ラック Mega Rack HSシリーズ
Heathrow Scientific¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷収納数が多いため、ラックを分けることなく同じグループのチューブを集めることが可能です。材質PP
96ウェルPCRラック
Heathrow Scientific¥11,980税込¥13,1781セット(5個)12日以内出荷エンボス加工された英数字がナンバリングされているので、識別が容易です。取り外しが可能なフタ付きです。用途透明オートクレーブ可種別透明アズワン品番3-8666-02
ピペットステーション
Heathrow Scientific¥19,980~税込¥21,978~1式翌々日出荷から12日以内出荷スタンド式、吊り下げ式のどちらでも使用が可能です。ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。ホルダーは回転式で奥のピペットを容易に取り出すことができます。
パラフィルムディスペンサー
Heathrow Scientific¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。 パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。 カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。付属品替刃×1個材質ABS
























![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)