カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Heathrow Scientific
- モノタロウ(109)
- アズワン(7,904)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,709)
- 三商(2,385)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,501)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
- エスコ(874)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(807)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
- ブランドをもっと見る

アダプトラック オートクレーブ可
Heathrow Scientific¥2,298税込¥2,5281袋(2個)当日出荷から翌々日出荷Φ12~30mm(5~50mL)チューブサイズに柔軟に対応し、しっかりホールドします。ラック同士を繋げることができます。用途オートクレーブ可能材質POM(ポリアセタール樹脂)寸法(mm)181×56×76
ピペットコントローラー 交換用フィルター 5個入
Heathrow Scientific¥6,398税込¥7,0381袋(5個)当日出荷オートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。アズワン品番4-3496-02
チューブラック 96ウェル 青、緑、ピンク、黄、オレンジ 5個入
Heathrow Scientific¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷裏表が使えてフタのあるタイプです。フタはスナップではめ込みます。チューブが取り出しやすいようにウェル周辺部がリング状に盛り上がっています。(1.5mL/2.0mLチューブ側)持ちやすいようにタブが付いています。材質PP色青、緑、ピンク、黄、オレンジ穴数8×12適合チューブ表面/0.5mL(96ウェル)、裏面/1.5mL・2.0mLチューブアズワン品番4-1838-01
リージェントリザーバー 100mL 100個入
Heathrow Scientific¥8,698~税込¥9,568~1箱(100個)翌々日出荷リージェントリザーバーチラーにフィットするリザーバーです。材質PS適合容量(mL)100滅菌方法γ線滅菌
セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能
Heathrow Scientific¥16,100税込¥17,7101個翌々日出荷ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。材質熱可塑性エラストマー寸法(mm)Φ114×254容量(L)1.5ボトル径(Φmm)最大:106.4
ボルテックスミキサー
Heathrow Scientific¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。仕様最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kgアズワン品番2-9839-11
15&50mL チューブボックス 5個入
Heathrow Scientific¥13,980税込¥15,3781袋(5個)当日出荷15mL用と50mL用のラックを付け替えて使用できます。 丈夫なPP(ポリプロピレン)製で繰り返し凍結保存用に使用できます グリッドには番号が印字されており、試料管理が容易です。 箱の中を氷で満たしてアイスバケツとして利用可能です。材質PP穴径(Φmm)15mL用/18、50mL用/31使用温度範囲(℃)-80~121適合チューブ(収納数)15mL(16本)、50mL(9本)外寸法(mm)125×125×129アズワン品番4-3494-01
ワイヤー遠沈管立て 50mL用
Heathrow Scientific¥3,998税込¥4,3981個当日出荷樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。材質スチール適合チューブ径(Φmm)23~25
ローターチューブラック
Heathrow Scientific¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷最大10本掛 培養効率が数倍に!。コスト減/省スペース。時間効率向上。機器を増設することなく培養本数を増やすことが可能。使用スペースや時間の効率も格段に向上します。最大10本のチューブを取り付け可能で、ローターでの撹拌効率を高めます。オートクレーブ可能なため、サンプル間でのコンタミのリスクを軽減できます。材質PP・シリコン立て数(本)10
サンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック
Heathrow Scientific¥5,590税込¥6,1491箱(3個)翌々日出荷仕様交換用ラック材質PETG寸法(mm)332×363×142規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
サンプル運搬ボックス Duraporter(R)
Heathrow Scientific¥39,900税込¥43,8901個12日以内出荷密閉性と防水性があり、実験室で使用する機器やサンプルを安全に持ち運ぶことが可能です。蓋は完全に取り外し可能なため、内容物の取り扱いが容易です。蓋とラックが透明のため内容物の識別が容易です。仕様本体材質PP・ABS・ゴム・ステンレス寸法(mm)406×414×178規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
リバーシブルリザーバー 25枚入
Heathrow Scientific¥11,980税込¥13,1781袋(25枚)当日出荷各ウェルには番号が付いており、分注間違いの低減が可能です。 片面は50mLリザーバー、反対側は5mL×12列のリザーバーとして使用できます。 各ウェルは外側に向けて角度がついており、ピペット先端がウェル中心に誘導されるため、試薬の無駄やコンタミネーションを防ぎます。 付属のフタはコンタミネーション防止に役立ちます。材質PPサイズ(mm)125×50×37アズワン品番4-3795-01
サンプル容器用ワイヤーラック
Heathrow Scientific¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HDPEでコーティングされた丈夫なラックです。材質スチール(HDPEコート)寸法(mm)393×262×50収納本数(本)24(6×4列)穴サイズ(mm)58×58アズワン品番4-3794-01適合チューブ径(Φmm)55~58
フリーズボックス用ラック 横型 HS2862シリーズ
Heathrow Scientific¥25,980税込¥28,5781個当日出荷フリーズスペースを有効に使用するためのラックです。 両端にハンドルが付いており、引き出す際や運搬に便利です。材質ステンレス
低温保存用スライドボックス
Heathrow Scientific¥4,598税込¥5,0581個12日以内出荷-80℃の低温に対応したスライドボックスです。 底部の四方にL字型の突起があり、積み重ねやすいです。 ステンレス製のロック付きです。 丈夫なポリカーボネート製です。材質本体/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス寸法(mm)208×175×34、(適合スライド)76×26使用温度範囲(℃)-80~100アズワン品番4-3792-02収納枚数(枚)100用
ピペットコントローラー 180×45×120mm
Heathrow Scientific¥12,899税込¥14,1891個当日出荷片手で容易に操作が可能なピペットコントローラーです。 吸引はバルブを握り、親指の操作で吐出、ブローアウトが可能です。 ピペットアダプター、フィルター、フィルターアダプターはオートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。 0.45μm疎水性フィルター付(1個)仕様適合可能ピペット:120m材質ハウジング/ABS、ノーズコーン/ポリプロピレン、バルブ/シリコンゴム寸法(mm)180×45×120適合ピペット(mL)1~50使用環境温度(℃)0~35アズワン品番4-3496-01
ワークステーション 実験マット
Heathrow Scientific¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷表面のグリッドで、チューブ等の整列が可能です。 両面が使用でき、裏面はグリッドなしです。 縁にエッジがあり、液体がこぼれてもマットの外に流れにくい構造です。材質シリコーンゴム寸法(mm)305×379×2耐熱温度(℃)200
チューブラック HSシリーズ
Heathrow Scientific¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷チューブホルダーを回転させることで、チューブの長さに合ったラックになります。 チューブホルダーを自由に傾けることができるので、作業が容易です。 ティアドロップ型のウェルなので、チューブが挿入しやすいです。付属品チューブホルダー(Φ13・17・30mm 各2個)材質PP寸法(mm)309×107×77穴径(Φmm)13・17・30収納本数(本)(チューブホルダー1個あたり)穴径Φ13・17mm/20、穴径Φ30mm/6適合チューブ穴径Φ13mm/5・7.5mL、穴径Φ17mm/5・10・15mL、穴径Φ30/25・50mL
遠沈管用フリーズボックス用 オプション品
Heathrow Scientific¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷フリーズスペースを有効に使用するためのラックです。 両端にハンドルが付いており、引き出す際や運搬に便利です。材質ステンレス寸法(mm)459×159×271、(対応ボックス)最大152×152×159タイプラック(2段×3列)アズワン品番2-3962-13
ワイヤー遠沈管立て 50mL用
Heathrow Scientific¥11,980税込¥13,1781個当日出荷樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。材質スチール寸法(mm)277×209×98収納本数(本)48アズワン品番1-4514-04適合チューブ径(Φmm)~30
リージェントリザーバー 50mL 100個入
Heathrow Scientific¥8,198~税込¥9,018~1箱(100個)翌々日出荷リージェントリザーバーチラーにフィットするリザーバーです。適合容量(mL)50
ミニスターラー 1L
Heathrow Scientific¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷磁力が強いので、ズレが起きにくいです。小型で騒音も少なく、実験室で使いやすいです。材質ハウジング/ABS・ポリカーボネート寸法(mm)183×132×47質量(g)447電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時)撹拌容量(L)1速度200~2000rpmアズワン品番4-1849-01
ミニボルテックス
Heathrow Scientific¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷振動速度が速いので、ミキシング時間が短縮できます。2~50mLのチューブに適しています。低重心と底の吸盤があるため、安定性があります。仕様動作軌道長: 6mm材質ハウジング/ABS、キャップ/シリコン質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])4500電源AC100~240V 50/60Hz 0.3A(ACアダプター付属)消費電力7.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×75騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時)アズワン品番4-1848-01
スターラー モーターレス
Heathrow Scientific¥66,980税込¥73,6781台12日以内出荷長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。材質ハウジング/ABS質量(kg)1.13サイズ245×195×75mm回転数(min-1[r.p.m])10~2000(10刻み)電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)天板寸法(mm)Φ165(Φ160シリコーンマット付)消費電力18W撹拌容量(L)3運転モード時計回り、反時計回り、自動反転アズワン品番4-1847-01運転時間30秒~60分(5秒刻みもしくは連続)
スターラーになる遠心器 MagFuge(R)
Heathrow Scientific¥149,800税込¥164,7801セット12日以内出荷1台で遠心器とスターラーの2つの機能が使用できます。それぞれのローターは容易に取り付けできます。材質ABS樹脂質量(kg)1.85電源AC100~240V 50/60Hz 2.0~1.0A(ACアダプター付属)消費電力78W適合チューブ(mL)0.2、0.5、1.5、2.0(12穴)、5.0(6穴)撹拌容量(mL)(スターラー)3(最大Φ130mm)遠心力(xg)16~9783アズワン品番4-1846-01動作温度範囲(℃)2~40
試験管ラック Mega Rack HSシリーズ
Heathrow Scientific¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷収納数が多いため、ラックを分けることなく同じグループのチューブを集めることが可能です。材質PP
4way試験管ラック 5個入
Heathrow Scientific¥16,980税込¥18,6781箱(5個)翌々日出荷Φ13mmとΦ17mmの試験管に使用可能です。材質PP寸法(mm)232×70×95色青・紫・緑・赤・クリアアズワン品番4-1837-01
低温PCRラック 96ウェル 5個入
Heathrow Scientific¥10,980税込¥12,0781箱(5個)12日以内出荷フタはスライド式で左右どちらもの操作に対応でき、裏返すとスタンドになります。卓上でフリーザーにも使用できます。材質ABSサイズ125×92×3.7mmウェル数96適合チューブ(mL)0.2使用温度-80℃まで
PCRクーラー 96ウェル 2個入
Heathrow Scientific¥14,980~税込¥16,478~1箱(2個)翌々日出荷から12日以内出荷96ウェルプレートを1時間0℃に保ちます。フタなしでもサンプルの温度を3時間、5℃以下に保ちます。温度が6℃を超えると、色が変化します。スライドしてフタをラックから外す方式で、フタは裏返せばスタンドとして使用できます。材質ラック/PP、フタ/ポリカーボネート容量(mL)110×148×48ウェル数96適合チューブ(mL)0.2、0.5
96ウェルPCRラック
Heathrow Scientific¥11,980税込¥13,1781セット(5個)12日以内出荷エンボス加工された英数字がナンバリングされているので、識別が容易です。取り外しが可能なフタ付きです。用途透明オートクレーブ可種別透明アズワン品番3-8666-02
デジタルオービタルシェーカー
Heathrow Scientific¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷付属のラバーコードを溝に引っ掛けることで、ホルダーを使用せずに振盪対象物を保持可能です。ラバーコードは任意の場所に取り付け可能です。インキュベーター内での使用が可能です。バックライト付きLCDディスプレイのため、読み取りが容易です。用途DCブラシレスモーター付属品振盪台×1個、滑り止めラバーマット×1個、仕切ラバーコード×8本、電源アダプター×1個、電源変換プラグ(4種)仕様本体外寸法(mm):314×310×197、振盪台内寸法(mm):279×279、回転速度・(rpm):20~300(1単位)、旋回幅(mm):19、負荷荷重(kg):4.5材質本体/ABS樹脂、振盪台/アルミニウム質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz動作環境2~40℃、20~80%RH(結露しないこと)タイマー設定0~74時間(1分単位)・連続運転アズワン品番3-8585-01
ピペットステーション
Heathrow Scientific¥19,980~税込¥21,978~1式翌々日出荷から12日以内出荷スタンド式、吊り下げ式のどちらでも使用が可能です。ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。ホルダーは回転式で奥のピペットを容易に取り出すことができます。
セルスプレッダー
Heathrow Scientific¥22,473税込¥24,7201箱(50袋×10本)翌々日出荷仕様先端幅×長さ(mm):38×146材質ABS樹脂アズワン品番2-7620-02
パラフィルムディスペンサー
Heathrow Scientific¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。 パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。 カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。付属品替刃×1個材質ABS
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品