絞り込み
ブランド
  • 旭製作所
  • モノタロウ(23)
  • アズワン(3,490)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(864)
  • Merck(メルクミリポア)(829)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(603)
  • エスコ(383)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(308)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(241)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平衡形滴下ロート PTFEコック 3746シリーズ 旭製作所平衡形滴下ロート PTFEコック 3746シリーズ旭製作所
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
PTFEコック仕様の平衡形滴下ロートです。
種別PTFEコック
アズワン バブラー(Ⅰ)4180-25/60 旭製作所アズワン バブラー(Ⅰ)4180-25/60旭製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
ガラス製で耐酸性・耐溶剤性に優れています。羽式のフローモニターではわからない少量のガスでも中に液体を入れることで目視で確認できます。
材質硬質ガラス1級
流量調整用ニードルバルブ Y形 ストレートタイプ 2228シリーズ 旭製作所流量調整用ニードルバルブ Y形 ストレートタイプ 2228シリーズ旭製作所
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE種別溝付
閉止止め用ゴムリング 2100シリーズ 旭製作所閉止止め用ゴムリング 2100シリーズ旭製作所
68税込75
1個
14日以内出荷
紛失した際などにお買い求めください。メーカー製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。
スクリュージョイント ガラス部 2062シリーズ 旭製作所スクリュージョイント ガラス部 2062シリーズ旭製作所
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
種別セット
ワンタッチクランプ 3966シリーズ 旭製作所ワンタッチクランプ 3966シリーズ旭製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
摺付三方コックⅢ型 オス ガラスコック 2458シリーズ 旭製作所摺付三方コックⅢ型 オス ガラスコック 2458シリーズ旭製作所
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
L95Φd8C19/38
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 2224シリーズ 旭製作所高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 2224シリーズ旭製作所
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFEセット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
半月形粉末ロート 3766シリーズ 旭製作所半月形粉末ロート 3766シリーズ旭製作所
6,098税込6,708
1個
22日以内出荷
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。
材質硼珪酸ガラス形状半月形
平衡形滴下ロート ニードルバルブ 3750シリーズ 旭製作所平衡形滴下ロート ニードルバルブ 3750シリーズ旭製作所
43,980税込48,378
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
ニードルバルブ仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス形状平衡形コックニードルバルブ
摺付滴下ロート ニードルバルブ 3738シリーズ 旭製作所摺付滴下ロート ニードルバルブ 3738シリーズ旭製作所
33,980税込37,378
1個
24日以内出荷
ニードルバルブ仕様の摺付滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス形状円筒形コックニードルバルブ
スキーブ形分液ロート ガラスコック 3708シリーズ 旭製作所スキーブ形分液ロート ガラスコック 3708シリーズ旭製作所
8,598税込9,458
1個
22日以内出荷から28日以内出荷
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス形状スキーブ形コックガラスコック
球形分液ロート ガラスコック 3700シリーズ 旭製作所球形分液ロート ガラスコック 3700シリーズ旭製作所
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス形状球形コックガラスコック
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 旭製作所高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット旭製作所
7,198税込7,918
1個
22日以内出荷
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:ガラス)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:ホウケイ酸ガラス OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFEセット内容ガラス芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドルアズワン品番61-4719-52
高真空グリースレスバルブ Y形(ストレートタイプ) 2224シリーズ 旭製作所高真空グリースレスバルブ Y形(ストレートタイプ) 2224シリーズ旭製作所
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80アズワン品番64-8910-52
デシケーター用コック ゴム止め付 旭製作所デシケーター用コック ゴム止め付旭製作所
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
注入ロート ガラスコック 50~100mL 旭製作所注入ロート ガラスコック 50~100mL旭製作所
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ガラスコック仕様のロートです。
材質硼珪酸ガラスC15/35コックガラスコック
半月形摺付ロート Φ60~90 3774シリーズ 旭製作所半月形摺付ロート Φ60~90 3774シリーズ旭製作所
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷から22日以内出荷
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。摺付です。
材質硼珪酸ガラス形状半月形
摺付ロート Φ60~90 3772シリーズ 旭製作所摺付ロート Φ60~90 3772シリーズ旭製作所
6,698税込7,368
1個
20日以内出荷
摺付のロートです。
材質硼珪酸ガラス形状円錐形
流量調整用ニードルバルブ L形 アングルタイプ 2230シリーズ 旭製作所流量調整用ニードルバルブ L形 アングルタイプ 2230シリーズ旭製作所
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE種別溝付
スクリュージョイント パッキン 2066シリーズ 旭製作所スクリュージョイント パッキン 2066シリーズ旭製作所
809税込890
1個
13日以内出荷
材質PTFE+シリコン種別セット
受ロート 3914シリーズ 旭製作所受ロート 3914シリーズ旭製作所
8,598税込9,458
1個
23日以内出荷
平衡形滴下ロート PTFEコック付 ニードルバルブ 3751シリーズ 旭製作所平衡形滴下ロート PTFEコック付 ニードルバルブ 3751シリーズ旭製作所
52,980税込58,278
1個
24日以内出荷
キャップ・クリップ・Oリング・上部栓(J2)各1個は付属しています。J1のキャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。
平衡形滴下ロート ニードルバルブ 3750シリーズ 旭製作所平衡形滴下ロート ニードルバルブ 3750シリーズ旭製作所
45,980税込50,578
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
キャップ・クリップ・Oリング・上部栓(J2)各1個は付属しています。J1のキャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。
平衡形コック付滴下ロート PTFEコック 3747シリーズ 旭製作所平衡形コック付滴下ロート PTFEコック 3747シリーズ旭製作所
39,980税込43,978
1個
28日以内出荷
J2部にコック付排気管(コードNo.2400~)を使用することで、連続投入が可能になります。気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。
平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 3745シリーズ 旭製作所平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 3745シリーズ旭製作所
36,980税込40,678
1個
24日以内出荷
J2部にコック付排気管(コードNo.2400~)を使用することで、連続投入が可能になります。気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。
二重管式平衡形滴下ロート ガラスコック 3744シリーズ 旭製作所二重管式平衡形滴下ロート ガラスコック 3744シリーズ旭製作所
52,980税込58,278
1個
28日以内出荷
気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。媒体により試料を安定した温度に保持できます。
蒸発量測定装置 ガラスコック 3588シリーズ 旭製作所蒸発量測定装置 ガラスコック 3588シリーズ旭製作所
329,800税込362,780
1個
48日以内出荷
蒸留塔のカラムとフラスコの間に組み込み、蒸気上昇量の測定に使用します。
容量(mL)計測:25・50・100L1300C19/38J328/12
気液サンプリングアダプター ガラスコック 3586シリーズ 旭製作所気液サンプリングアダプター ガラスコック 3586シリーズ旭製作所
329,800税込362,780
1個
48日以内出荷
蒸留時、気相及び液相のサンプリングを行うために使用されます。
C15/35
液サンプリングアダプター A ガラスコック 3584シリーズ 旭製作所液サンプリングアダプター A ガラスコック 3584シリーズ旭製作所
279,800税込307,780
1個
48日以内出荷
蒸留塔気相部のサンプリングを行うために使用されます。
用途コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式)。C15/35J328/12
気相サンプリングアダプター A ガラスコック 3582シリーズ 旭製作所気相サンプリングアダプター A ガラスコック 3582シリーズ旭製作所
239,800税込263,780
1個
48日以内出荷
蒸留塔気相部のサンプリングを行うために使用されます。
C15/35J328/12
フィードアダプター ガラスコック 3580シリーズ 旭製作所フィードアダプター ガラスコック 3580シリーズ旭製作所
219,800税込241,780
1個
48日以内出荷
蒸留塔の中間に組み込み、原液をフィードすることにより連続運転(蒸留)を可能とするものです。
用途コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式)Φd8
マグネット AS-NEシリーズ 3474シリーズ 旭製作所マグネット AS-NEシリーズ 3474シリーズ旭製作所
54,980税込60,478
1個
23日以内出荷
用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)など仕様マグネット側電源:DC100V×0.3A
マルチニードルバルブ 2499シリーズ 旭製作所マルチニードルバルブ 2499シリーズ旭製作所
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
L290L3120
高真空グリースレスマルチバルブ 芯棒PTFE 2498シリーズ 旭製作所高真空グリースレスマルチバルブ 芯棒PTFE 2498シリーズ旭製作所
33,980税込37,378
1個
22日以内出荷
切り替えバルブとしてご使用いただけます。
材質芯棒:PTFEL290L3120
ストレートニードルバルブ 2497シリーズ 旭製作所ストレートニードルバルブ 2497シリーズ旭製作所
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
摺付三方コックⅢ型 オス PTFEコック 2460シリーズ 旭製作所摺付三方コックⅢ型 オス PTFEコック 2460シリーズ旭製作所
13,900税込15,290
1個
20日以内出荷
Φd8
摺付三方コックII型 オス PTFEコック 2456シリーズ 旭製作所摺付三方コックII型 オス PTFEコック 2456シリーズ旭製作所
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
種別摺付三方コックⅡ型Φd8
摺付三方コックII型 オス ガラスコック 2454シリーズ 旭製作所摺付三方コックII型 オス ガラスコック 2454シリーズ旭製作所
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
種別摺付三方コックⅡ型L85Φd8C19/38
研究関連用品・実験用必需品