絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
  • モノタロウ(23)
  • アズワン(3,490)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(864)
  • Merck(メルクミリポア)(829)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(603)
  • エスコ(383)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(308)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(241)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,981税込24,179
1本(5m)
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+180規格防炎1級合格品使用流体空気最低使用温度(℃)-20
【カット品】SDホース ラインエース 38mm 22114-038シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 38mm 22114-038シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)7.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)69外径(mm)31.8内径(mm)25.4許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 5m 15112シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 5m 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
25,980税込28,578
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,630税込1,793
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)8,5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)84外径(mm)39内径(mm)32許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
7,159税込7,875
1本
7日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 25mm 22114-025シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 25mm 22114-025シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,023税込2,225
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト) 5m 15112シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト) 5m 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
12,980税込14,278
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 用カフス 91106シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 用カフス 91106シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,155税込3,471
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
TAC伸縮ダクト用のカフスです。
【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1内径(mm)76.2許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6内径(mm)63.5許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,031税込2,234
1本
6日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)9使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)129外径(mm)45.8内径(mm)38許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,130税込1,243
1本
6日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7内径(mm)19許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
963税込1,059
1本
7日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18内径(mm)13許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
7,862税込8,648
1本
5日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)16.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6内径(mm)101.6許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,328税込5,861
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,759税込4,135
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 300mm 22114-300シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 300mm 22114-300シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
69,741税込76,715
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.25Mpa(2.5kg/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 250mm 22114-250シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 250mm 22114-250シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
62,980税込69,278
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.25Mpa(2.5kg/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
37,457税込41,203
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
23,347税込25,682
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
17,384税込19,122
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
10,541税込11,595
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト)用カフス 91106シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト)用カフス 91106シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
899税込989
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
TAC伸縮ダクト用のカフスです。
塩ビダクトホース(EE) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)塩ビダクトホース(EE)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,398税込1,538
1本(1m)
3日以内出荷から7日以内出荷
曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。切断、取り付けが容易です。室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50
TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACSD-A径 22101シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10
ラインエース 22114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエース 22114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:400-7423材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)15.1内径(Φmm)76.2使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)375外径(mm)92アズワン品番67-2361-12許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACSD-A径 22101シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0488材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165外径(mm)59.5アズワン品番67-2361-03内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
ラインエース 22114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエース 22114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●原産国:日本●コード番号:401-2171材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)10内径(Φmm)50.8外径(Φmm)63.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)225外径(mm)63.4アズワン品番67-2361-10内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
ラインエース 22114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエース 22114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2120材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)8.5内径(Φmm)32使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)120外径(mm)42.5アズワン品番67-2361-08許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACSD-A径 22101シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
33,980税込37,378
1本
当日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:400-8907材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6アズワン品番67-2361-04内径(mm)65.7許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACSD-A径 22101シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2086材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1アズワン品番67-2361-05内径(mm)75.7許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACSD-A径 22101シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.15●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2081材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)16.4内径(Φmm)101.6使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6アズワン品番67-2361-06許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACSD-A径 22101シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):13●外径(mm):18●許容圧力(常温)(kgf/cm2):3.1●許容圧力(常温)(MPa):0.3●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0551材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)5.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18アズワン品番67-2360-97内径(mm)13.7許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
ラインエース 22114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエース 22114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):25.4●外径(mm):34.9●許容圧力(常温)(kgf/cm2):5.1●許容圧力(常温)(MPa):0.5●許容曲げ半径(mm以上):105●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2077材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)7.5内径(Φmm)25.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)105外径(mm)34.9アズワン品番67-2361-07許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACSD-A径 22101シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.3●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2162材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7アズワン品番67-2360-98内径(mm)19.6許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
研究関連用品・実験用必需品