絞り込み
ブランド
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)
  • モノタロウ(23)
  • アズワン(3,490)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(864)
  • Merck(メルクミリポア)(829)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(603)
  • エスコ(383)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(308)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(241)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4WAYフリッパー BIO-BIK(イナ・オプティカ)4WAYフリッパーBIO-BIK(イナ・オプティカ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4寸法(mm)171×54×91滅菌オートクレーブ可能
遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)遠沈管ラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP滅菌オートクレーブ可能
帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,298税込2,528
1箱(10袋×10本)ほか
当日出荷
静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
5,798税込6,378
1箱(5袋×10本)
当日出荷
静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
仕様●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(10本×5袋)アズワン品番65-5552-82
コレクションプレート BIO-BIK(イナ・オプティカ)コレクションプレートBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質PP架数1.5/2.0mL×80寸法(mm)227×67×28滅菌オートクレーブ可能
遮光チューブラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)遮光チューブラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。
材質PP架数0.5/1.5/2.0mL×50寸法(mm)139×86×54
帯電防止秤量皿 BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止秤量皿BIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,198税込9,018
1箱(300枚)ほか
当日出荷
高分子型帯電防止剤を使用しています。 液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
チューブラック 50本立 TR-50シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブラック 50本立 TR-50シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,298税込9,128
1箱(50袋×1本)
当日出荷
静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシ
仕様●滅菌済 個包装●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(1本毎包装×50袋)アズワン品番65-5552-83
フリーズボックス BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズボックスBIO-BIK(イナ・オプティカ)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
チューブラック 100本立 TR-100シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブラック 100本立 TR-100シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは4色あります。(ナチュラル・青・緑・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:56×172×91●0.5/1.5/2.0mLチューブx32本/15mLx12本/50mLx4本●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
PCRチューブ用ラック 96本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCRチューブ用ラック 96本立BIO-BIK(イナ・オプティカ)
999税込1,099
1個
当日出荷
0.1/0.2mLチューブ、8連/12連チューブが使用できます。
仕様●材質:フタ・底:ポリカーボネート 中枠:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:82×118×40●0.1/0.2mLチューブ/8連/12連チューブ用※PCR用96ウェルプレートは使用できません。※適合チューブについてのご注意 一部、8連・12連キャップの長さによっては、キャップがフタにあたり、閉められない場合がございます。保存する8連・12連キャップの全長をご確認ください。[フタ内寸]縦78×横114mm●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
丸底帯電防止型チューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)丸底帯電防止型チューブBIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,390税込2,629
1箱(500枚)
翌々日出荷
高分子型帯電防止剤を使用していますので、帯電防止効果が長期間持続します。DNAの吸着が少ないポリプロピレン(ホモポリマー)を使用しています。キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。
種別AS-0150R 1.5mL 500本入アズワン品番3-4754-01
コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは9色あります。(ナチュラル・青・緑・赤・オレンジ・紫・黒・黄・ピンク)
仕様●1.5/2.0mLチューブ適合●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:66×227×27●穴寸法:Φ11
マルチラック 18本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)マルチラック 18本立BIO-BIK(イナ・オプティカ)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
耐薬品性にすぐれたアセタール樹脂製です。 50mL遠沈管を18本立てることができます。 ラック底にはチューブを安定させる穴があいています。 ラック側面に持ち手がついています。 ウォーターバス内で使用できます。
仕様●材質:アセタール樹脂●縦×横×高さmm:115×298×64●穴寸法mm:31.7×31.7アズワン品番67-5191-71
ユニラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)ユニラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)
9,998税込10,998
1組(10個)
4日以内出荷
用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。
材質PP架数1.5/2.0mL×80セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40滅菌オートクレーブ可能
遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)遠沈管ラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ラック側面に、引出し時に便利なタブがついています。、本体部分に書き込みスペースがあります。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
ワークアップラックシステム TR2シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)ワークアップラックシステム TR2シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,798税込9,678
1箱(10個)
6日以内出荷
中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
フリーズラック 50本立 10個入 IR-50シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズラック 50本立 10個入 IR-50シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,198税込9,018
1箱(10個)
6日以内出荷
中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
チューブスタンド TSシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブスタンド TSシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
599税込659
1個
当日出荷
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
ユニラック フタ 10個入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)ユニラック フタ 10個入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
6,098税込6,708
1箱(10個)
6日以内出荷
ユニラックS500-80AS用フタ
仕様●材質:フタ:A-PET●オートクレーブ可アズワン品番67-4744-65
ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷
ユニラックは、チューブを立てたまま、上にも横にも連結することができるユニークなラックです。 両面タイプのラックです。表面には、マイクロチューブだけでなく、クライオバイアルやカルチャーチューブなど様々なタイプが80本立てられます。また裏面には、0.2~0.5mLチューブが60本立てられます。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。 5色(青・緑・オレンジ・ピンク・黄)×2個入で種別に便利なアソートタイプ。
仕様●材質:ラック・パーツ:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):[フタなし] 67×232×27、[フタ付き] 69×232×54●穴寸法(mm):[表]Φ12、[裏]Φ7●穴の深さmm:[表] 19、[裏] 15●使用温度:-80~121℃●オートクレーブ可アズワン品番67-4744-64
プレート保存用ラック 96本立 5色セットパック BIO-BIK(イナ・オプティカ)プレート保存用ラック 96本立 5色セットパックBIO-BIK(イナ・オプティカ)
7,298税込8,028
1パック(5色)
6日以内出荷
積み重ねができます。 1セット5色入です。(黄・紫・緑・青・赤)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:103×140×39●0.1/0.2mLチューブ/8連/12連チューブ/96ウェルPCRプレート用●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃アズワン品番67-5191-60
チューブスタンド TS-100用フタ BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブスタンド TS-100用フタBIO-BIK(イナ・オプティカ)
209税込230
1個
6日以内出荷
TS-100専用フタ
仕様●材質:フタ/ポリプロピレンアズワン品番67-5191-94
ストレージラック 25本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)ストレージラック 25本立BIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
フタにはサンプルの管理に便利な座標番号がついています。 2箇所の角がカットされており、ラックの向きが分かり易くなっています。 積み重ねができます。 フタに開けた穴により、結露を最小限に抑えます。 ソコには水溜まり防止用のスリットが開いています。
仕様●5.0mLチューブ適合●材質:フタ/ポリスチレン、底/ハイインパクトポリスチレン●縦×横×高さmm:132.6×132.6×67.4●穴寸法mm:16.6×16.6●使用温度:-90℃~80℃アズワン品番67-5192-02
研究関連用品・実験用必需品