研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,530件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
検査用ハサミ アズワン検査用ハサミアズワン(2件のレビュー)
1,832税込2,015
1個
当日出荷
接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。 煮沸消毒が可能です。
アズワン品番2-7442-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)155
プレクリン スライドグラス 松浪硝子プレクリン スライドグラス松浪硝子
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済み材質水板ガラス
ホテイ印 ポリヘラ 寿菓工精器(ホテイ印)ホテイ印 ポリヘラ寿菓工精器(ホテイ印)(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質ナイロン
ピンチコック モール型 TGK(東京硝子器械)ピンチコック モール型TGK(東京硝子器械)
158税込174
1個
当日出荷
放電くんペーパー 60g/m2 10枚入 日本真空包装機械放電くんペーパー 60g/m2 10枚入日本真空包装機械
2,998税込3,298
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
重量が軽く、設置・除電が簡単に行えます。お好みのサイズに切断できるため、どんな場所にも使用可能です。
表面抵抗値(Ω)10^4~6/□厚さ(g/m2)60
B型シリカゲル TRUSCOB型シリカゲルTRUSCO
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
チューブホルダー 三商チューブホルダー三商
159税込175
1個
当日出荷
クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
Φ250mm ドラム缶用じょうご エスコΦ250mm ドラム缶用じょうごエスコ(2件のレビュー)
7,310税込8,041
1個
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
ドライペット 乾燥キーパー エステードライペット 乾燥キーパーエステー(5件のレビュー)
329税込362
1袋(10g×12個)
当日出荷
密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。
用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用材質A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有)区分A型シリカゲル有効期間1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります)アズワン品番64-1138-57
焼成用セッター CC印(ニッカトー)焼成用セッターCC印(ニッカトー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
アラメックPPチューブ アラムアラメックPPチューブアラム(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP長さ(m)20無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ジャージャー洗瓶 サンプラテックジャージャー洗瓶サンプラテック(1件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
両開きクランプ テラオカ(ANEX)両開きクランプテラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
組立棒(パイプキャップ付き) アズワン組立棒(パイプキャップ付き)アズワン(3件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
スライドグラス 武藤化学スライドグラス武藤化学(8件のレビュー)
799税込879
1箱(100枚)
当日出荷
高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。 褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。 プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
ピンチコックモール式 野中理化器製作所ピンチコックモール式野中理化器製作所(4件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS201)
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
49,900税込54,890
1台
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度設定範囲(%RH)~25
チューブフィッティング フロウエルチューブフィッティングフロウエル(1件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から24日以内出荷
ボクセル サンプラテックボクセルサンプラテック
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)実験器具・化学製品の輸送・保管材質ポリスチレン
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm 日東工器ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4234幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)12.5穴数160個ねじ寸法(mm)3.0~4.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム管 (5m単位) ナリカゴム管 (5m単位)ナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)5
遠沈管用発泡ラック 三商遠沈管用発泡ラック三商(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
発泡スチロール球 ケニス発泡スチロール球ケニス(1件のレビュー)
389税込428
1組(10個)
当日出荷
材質発泡スチロール
エアロフレックス(断熱ホース) アラムエアロフレックス(断熱ホース)アラム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から5日以内出荷
吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
アラムPPハーフエルボ アラムアラムPPハーフエルボアラム(2件のレビュー)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス) ピグハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)ピグ
23,980税込26,378
1箱(100枚)
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番406-0873材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)4.5吸収量約362mL/枚吸収量(L/箱)約36.2縦(cm)25アズワン品番1-8086-03横(cm)33
いぶし液(研究実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]いぶし液(研究実験用)アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
455税込501
1本(50mL)
当日出荷
銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
ムッフ アズワンムッフアズワン(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
傾けて使える洗浄瓶 アズワン傾けて使える洗浄瓶アズワン(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
ナフロン(R)シート ニチアスナフロン(R)シートニチアス(6件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1枚
当日出荷から47日以内出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
PTFEシート TGK(東京硝子器械)PTFEシートTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
スプレー容器60ml アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器60mlアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
110税込121
1個(60mL)
当日出荷
60ml入るので詰め替えの手間半減
材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP寸法(mm)34×34×119容量(mL)60
PPチューブコネクターテーパー T型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー T型サンプラテック(1件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃形状T型
【オーダー】石英管(長さ指定カット) 高井電機【オーダー】石英管(長さ指定カット)高井電機
1,890税込2,079
1本
5日以内出荷
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)25~990端面加工切放しサービス分類オーダー・加工
アクリルパイプ ケニスアクリルパイプケニス(3件のレビュー)
999税込1,099
1組(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質PMMA
細口瓶用薬さじ ケニス細口瓶用薬さじケニス(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
テトロン ブレードホース アラムテトロン ブレードホースアラム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から4日以内出荷
軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。
材質塩化ビニル長さ(m)10規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)70(無負荷)使用糸テトロン
インジケータ アズワンインジケータアズワン(3件のレビュー)
1,030税込1,133
1パック(2個)
当日出荷
世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
研究関連用品・実験用必需品