絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
2,220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

    フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー(27件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
    材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
  • シリコーンゴム角紐 タイガースポリマー

    シリコーンゴム角紐

    タイガースポリマー(11件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1箱(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    パッキンなどの用途にお使いいただけます。
  • シリコーンゴム丸紐 タイガースポリマー

    シリコーンゴム丸紐

    タイガースポリマー(5件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1箱(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
  • PTFEシート TGK(東京硝子器械)

    PTFEシート

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
  • アルミニウム板 アズワン

    アルミニウム板

    アズワン
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種別A5052
  • ナフロン(R)シート ニチアス

    ナフロン(R)シート

    ニチアス(6件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
    用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
  • メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワン

    メノー乳鉢浅型(乳棒付き)

    アズワン
    104,900税込115,390
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
    付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
  • 無酸素銅板 アズワン

    無酸素銅板

    アズワン
    100,980税込111,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ナフロン(R)テープ(PTFE) ニチアス

    ナフロン(R)テープ(PTFE)

    ニチアス
    129,800税込142,780
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    119,800税込131,780
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    半透明
  • 電磁定量ポンプ EHN イワキ

    電磁定量ポンプ EHN

    イワキ
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ●デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。
    ストローク数(spm)1~360
  • フッ素ゴム丸紐 タイガースポリマー

    フッ素ゴム丸紐

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
  • タフピッチ銅板 アズワン

    タフピッチ銅板

    アズワン
    100,000税込110,000
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • シリコン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコン熱収縮チューブ

    コクゴ(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1本(1m)
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
    グレー長さ(m)1
  • 葉緑素計 コニカミノルタ

    葉緑素計

    コニカミノルタ(2件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型軽量タイプです。測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。
    アズワン品番2-8875-01
  • ダミーガラス基板 アズワン

    ダミーガラス基板

    アズワン
    108,000税込118,800
    1セット(50枚)
    当日出荷から26日以内出荷
    無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
    材質無アルカリガラス仕様●ヤング率:10.7Mpsi厚さ(mm)0.7密度2.38熱膨張係数(×10-7/℃)31.7歪点(℃)669
  • PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパン

    PEEK樹脂 丸棒

    エンズィンガー・ジャパン(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
  • ガラスクロスヤーン アズワン

    ガラスクロスヤーン

    アズワン(1件のレビュー)
    107,000税込117,700
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
    材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550
  • 高透明エラストマー(研究開発用) シルポット(SILPOT) 184 W/C(キャタリスト付) ダウ・東レ

    高透明エラストマー(研究開発用) シルポット(SILPOT) 184 W/C(キャタリスト付)

    ダウ・東レ(1件のレビュー)
    289,980税込318,978
    1箱(1.1kg×10セット)
    5日以内出荷
    高透明の2液エラストマー。 硬化前の状態は柔らかいゲル状です。 1μmの隙間にも入り込むことができるため、マイクロサイズのデザインを転写することが可能です。
    用途研究開発用。マイクロ流路成型材。プリント基板保護用シリコーンポッティング材等仕様ポットライフ:25℃/80分質量(kg)【入目】主剤(1.0):硬化剤(0.1)硬さ44(Shore A) (JIS Type A)難燃性UL94 V-1密度1.04(25℃/(g/cm2)外観主剤(透明液体)、硬化剤(透明液体)硬化条件120℃/20分(標準)粘度(mPa・s)3500(25℃) (混合後)混合比主剤(100):硬化剤(10)
  • 標準石英管 アズワン

    標準石英管

    アズワン(1件のレビュー)
    134,000税込147,400
    1本(1000mm)
    当日出荷から13日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
    材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
  • 樹脂サンプルプレート PEEK アズワン

    樹脂サンプルプレート PEEK

    アズワン(1件のレビュー)
    114,000税込125,400
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PEEK厚さ(mm)5
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    102,000税込112,200
    1台
    当日出荷
    付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
  • PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(インチサイズ)

    グンゼ
    119,800税込131,780
    1巻
    13日以内出荷
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFA-ASチューブ

    ニチアス
    139,800税込153,780
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワン

    メノー乳鉢深型(乳棒付き)

    アズワン
    127,800税込140,580
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
    タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010シリーズ 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010シリーズ

    中興化成工業
    109,800税込120,780
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。【用途例】電線の被覆・ろ過フィルター・保温材・酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    100,000税込110,000
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    100,000税込110,000
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 溶融石英研磨板 アズワン

    溶融石英研磨板

    アズワン
    109,800税込120,780
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(1件のレビュー)
    127,710税込140,481
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • フッ素ゴム板 アズワン

    フッ素ゴム板

    アズワン
    104,940税込115,434
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
    材質フッ素ゴム耐熱温度(℃)200℃
  • タイガーフロンチューブ タイガースポリマー

    タイガーフロンチューブ

    タイガースポリマー
    169,800税込186,780
    1箱(50m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
  • ナフロン (R) シート PTFE ニチアス

    ナフロン (R) シート PTFE

    ニチアス
    119,800税込131,780
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PTFE(ナフロン(R))耐熱温度(℃)250
  • ナフロン(R)PFA-NEチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFA-NEチューブ

    ニチアス
    129,838税込142,822
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • アルミニウム板(A2017) アズワン

    アルミニウム板(A2017)

    アズワン
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレスバルブ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバルブ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    100,980税込111,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
  • サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ tantore

    サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ

    tantore
    189,800税込208,780
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
研究関連用品・実験用必需品