研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,530件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセテートフィルムテープ 3M(スリーエム)アセテートフィルムテープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。
テープ長さ(m)65
両開クランプ ヤマナカ両開クランプヤマナカ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
フレキシブルスタンド(実験台スタンド) ケニスフレキシブルスタンド(実験台スタンド)ケニス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)CWるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
吸水シート スギヤマゲン吸水シートスギヤマゲン
2,298税込2,528
1箱(20枚)
当日出荷
シートサイズ(mm)250×330アズワン品番62-9826-28
5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒) エスコ5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)エスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE メクラプラグフロンケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
流動パラフィン(研究実験用) 林純薬工業流動パラフィン(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500mL)
当日出荷
名称Paraffin, liquid比重d≒0.86特性健康有害性CAS登録番号8042-47-5
CR用粘着ローラー用ハンドル ブラストンCR用粘着ローラー用ハンドルブラストン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
別売りのBSC-84300を使えば、床、壁、天井の掃除ができます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に材質持ち手:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン(1件のレビュー)
376税込414
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
銅(粉末)(研究実験用) 林純薬工業銅(粉末)(研究実験用)林純薬工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(500g)
当日出荷
名称銅(粉末)等級一級化学式Cu濃度(%)≧99.6化学組成Cu労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-86危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量63.546CAS登録番号7440-50-8
18-8 ジョウゴ(ハンドル付) SUGICO(スギコ)18-8 ジョウゴ(ハンドル付)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
磁平皿 アズワン磁平皿アズワン(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他耐熱温度(℃)1100
細口用スプーン アズワン細口用スプーンアズワン(7件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)匙部:60×20
カバーガラス アズワンカバーガラスアズワン(3件のレビュー)
549税込604
1箱(200枚)
当日出荷
真空パック包装をしています。
寸法(mm)18×18厚さ(mm)0.13~0.16仕様真空パック包装
送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex送液ポンプ用シリコンチューブMasterFlex
19,950税込21,945
1巻(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明
プレパラートボックス 透明蓋 TGK(東京硝子器械)プレパラートボックス 透明蓋TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
仕様PS透明フタ付き
ロート SIBATA(柴田科学)ロートSIBATA(柴田科学)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
超強力キャップマグネット マグエバー超強力キャップマグネットマグエバー
799税込879
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドラップ ケニスハンドラップケニス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。 レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します。
材質本体/ガラス キャップ/PP ポンプ部/真鍮容量(mL)150全高(mm)100底径(Φmm)80
ウェハートレー H22シリーズ フロロウエアー/インテグリスウェハートレー H22シリーズフロロウエアー/インテグリス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。 スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
100gx2個 乾燥剤・シリカゲル エスコ100gx2個 乾燥剤・シリカゲルエスコ
1,270税込1,397
1袋(2袋)
当日出荷
材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布寸法(mm)約105×150質量(g)100×2袋入標準使用量40リットルのスペースに1袋アズワン品番64-7953-98
ダイヤフラム式チェックバルブ アイシスダイヤフラム式チェックバルブアイシス
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm)20適合チューブシリコンチューブ
エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm エアロフレックスエアロフレックス R チューブ 外径10~49mmエアロフレックス(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から12日以内出荷
耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
長さ(m)2材質EPDMベース特殊配合合成ゴム
シリカゲル 缶入り 富士ゲル産業シリカゲル 缶入り富士ゲル産業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶
当日出荷
吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。
種別大粒アズワン品番3-8151-04
PTFEグラスシート F-7040シリーズ フロン工業PTFEグラスシート F-7040シリーズフロン工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から12日以内出荷
くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ アズワン洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズアズワン
669税込736
1個
当日出荷
液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
マグネットスタンド ホーザンマグネットスタンドホーザン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)質量(kg)1.5ねじ(カメラ)1/4インチネジ
ビースピV(速度測定器) ナリカビースピV(速度測定器)ナリカ(2件のレビュー)
3,700税込4,070
1個
当日出荷
測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec寸法(mm)約60×60×50質量(g)約55(電池含まず)電源単4乾電池2個(別売)機能メモリー機能速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
ウレタンパイプ アズワンウレタンパイプアズワン(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷から24日以内出荷
標準石英管 アズワン標準石英管アズワン(1件のレビュー)
1,370税込1,507特価
1本(1000mm)
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
当日出荷
材質アルミ合金(先端ビニール被覆)
実験用金属板 ケニス実験用金属板ケニス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(20枚)ほか
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
分光シート ケニス分光シートケニス(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1組(10枚)
当日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET厚さ(mm)0.05仕様格子ライン:約250本/mm寸法(cm)10×10
プラスチック製カバーグラス Thermo Fisher Scientificプラスチック製カバーグラスThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)ほか
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22厚さ(mm)0.17~0.25材質ポリ塩化ビニル(PVC)
NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL 安元化成NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL安元化成
379税込417
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500
アルミナ板 アズワンアルミナ板アズワン
6,670税込7,337
1個
当日出荷
材質Al2O3:99.5%以上
ポリエチレンメッシュ アズワンポリエチレンメッシュアズワン
1,470税込1,617
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
長さ(m)1
サンプラ(R) バット サンプラテックサンプラ(R) バットサンプラテック
509税込560
1枚
当日出荷
底面はフラット形状です。
材質ポリプロピレン
研究関連用品・実験用必需品