研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,534件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクールタイマー 6plus 鈴木楽器製作所スクールタイマー 6plus鈴木楽器製作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー! 電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ 「電池交換お知らせマーク」をPLUS! タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載 アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能 「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き 電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
その他背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付質量(g)270(乾電池除く)電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×21×114機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマークディスプレイ可視サイズ W175×H86mm音量(dB)72以上
カットリング ケニスカットリングケニス
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋼鉄 (ユニクロメッキ)
ハンドラップ ケニスハンドラップケニス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。 レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します。
材質本体/ガラス キャップ/PP ポンプ部/真鍮容量(mL)150全高(mm)100底径(Φmm)80
ウェハートレー H22シリーズ フロロウエアー/インテグリスウェハートレー H22シリーズフロロウエアー/インテグリス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。 スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)アラム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
木製スプーン TRUSCO木製スプーンTRUSCO
649税込714
1袋(100本)
当日出荷
木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。
材質木(白樺)
ミニフィッティング I型異径 アイシスミニフィッティング I型異径アイシス(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径
観賞魚用R底ポリ袋 やまと錦魚園観賞魚用R底ポリ袋やまと錦魚園(3件のレビュー)
859税込945
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
用途金魚の移動時などに
秤量皿 TRUSCO秤量皿TRUSCO
2,198税込2,418
1セット(500枚)
当日出荷
材質ポリスチレン(PS)
導電性PETフィルム スタクリア αΩβ 長岡産業導電性PETフィルム スタクリア αΩβ長岡産業
4,498税込4,948
1袋(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材PETフィルム厚さ(μm)100
簡易真空槽(エアフレッシュ) 加藤産業簡易真空槽(エアフレッシュ)加藤産業(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
チューブ式ミニローラーポンプ 古江サイエンスチューブ式ミニローラーポンプ古江サイエンス(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部種別(チューブ)ファーメド BPT内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm吐出圧力(MPa)0.05耐熱温度(℃)(チューブ)~135
NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL 安元化成NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL安元化成
379税込417
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500
FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
オレイン酸(研究実験用) 林純薬工業オレイン酸(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(500g)
当日出荷
名称Oleic acid等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH比重d≒0.89化学組成CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH危険等級アズワン品番89-0065-63危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量282.47危険物の性状非水溶性CAS登録番号112-80-1
バルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付 アズワンバルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付アズワン
1,455税込1,601
1個
当日出荷
アズワン品番62-2990-23適合本体200型(2-7875-01)・VS型(1-070-01)
スライドガラス アズワンスライドガラスアズワン
743税込817
1個
当日出荷
材質ソーダガラス厚さ(mm)1~1.2幅×長さ(mm)25.4×76.2
スポイトボトル アズワンスポイトボトルアズワン(1件のレビュー)
1,356税込1,492
1袋(10本)
当日出荷
細口用スプーン アズワン細口用スプーンアズワン(7件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)匙部:60×20
シリコンゴムヘラ 神田ゴム化学シリコンゴムヘラ神田ゴム化学(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
チューブコネクター Kartell(カルテル)チューブコネクターKartell(カルテル)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP形状L字管
絶縁ワニスクロスシート 日東電工絶縁ワニスクロスシート日東電工
22,980税込25,278
1個
当日出荷
エタノール(99.5%)(研究実験用) 米山薬品工業エタノール(99.5%)(研究実験用)米山薬品工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)
当日出荷
等級特級容量(mL)500化学組成C2H5OH危険等級アズワン品番2-5963-01危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
金属板 ケニス金属板ケニス
499税込549
1組(30枚)ほか
当日出荷から21日以内出荷
レンズクリーニングペーパー Lens Wipes 30 ツァイス(ZEISS)レンズクリーニングペーパー Lens Wipes 30ツァイス(ZEISS)
699税込769
1箱(30包)
当日出荷
個包装タイプのレンズクリーナー。レンズ・タブレット・スマートフォンなどの清掃に使えます。
ロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズ アズワンロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズアズワン
19,490税込21,439
1巻
10日以内出荷
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3収縮温度(熱間)400℃以上
100gx2個 乾燥剤・シリカゲル エスコ100gx2個 乾燥剤・シリカゲルエスコ
1,270税込1,397
1袋(2袋)
当日出荷
材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布寸法(mm)約105×150質量(g)100×2袋入標準使用量40リットルのスペースに1袋アズワン品番64-7953-98
TPXチューブジョイント Y型 アラムTPXチューブジョイント Y型アラム(1件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート アズワンシリコンゴムシートアズワン
2,140税込2,354
1枚
当日出荷
材質シリコンゴム規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号硬度50伸び(%)300引張強度(MPa)7色調白色半透明
プラスチック製スライドグラス ケニスプラスチック製スライドグラスケニス
1,798税込1,978
1組(150枚)
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)25×75厚さ(mm)約1.0材質ポリスチレン
ルアーフィッティング アラムルアーフィッティングアラム(1件のレビュー)
849税込934
1組(10個)
当日出荷から5日以内出荷
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
材質PPオートクレーブの可否可能
対物マイクロメーター ケニス対物マイクロメーターケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質ガラス、ケース入り目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子MAS コートスライドグラス(フロスト)松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
PFAチューブ(インチサイズ) ニチアスPFAチューブ(インチサイズ)ニチアス
1,598税込1,758
1巻(1m)
当日出荷から12日以内出荷
長さ(m)1肉厚(mm)1透明(有色含む)
SA18-8 アミ付ロート TKGSA18-8 アミ付ロートTKG(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
上径(Φmm)125高さ(mm)88材質(本体)18-8ステンレス下径(Φmm)15網目40メッシュTKG品番9-0507-0601TKG品番(2017)6-0454-0701
サンプラ(R) バット サンプラテックサンプラ(R) バットサンプラテック
509税込560
1枚
当日出荷
底面はフラット形状です。
材質ポリプロピレン
あふれま洗瓶パック サンプラテックあふれま洗瓶パックサンプラテック
2,598税込2,858
1袋(6本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
傾斜型試験管立て アズワン傾斜型試験管立てアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) JUSTRITE耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)JUSTRITE
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
スプレー(オートクレーブ対応) フルプラスプレー(オートクレーブ対応)フルプラ(1件のレビュー)
2,495税込2,745
1個
当日出荷
オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。 消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
アズワン品番2-7625-01材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン容量(mL)500噴霧量(mL)1(1回の操作)
研究関連用品・実験用必需品