研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,530件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルホルダー 三商ボトルホルダー三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64グレー
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ アズワン黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
アルミナ焼成用容器 本体 アズワンアルミナ焼成用容器 本体アズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
真空フレキシブルチューブ NW25シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW25シリーズティサポート
8,998税込9,898
1個
当日出荷から22日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズアズワン
1,140税込1,254
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型異径
PVCニップル用パッキン アラムPVCニップル用パッキンアラム
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
静電気除去リストバンド アズワン静電気除去リストバンドアズワン(1件のレビュー)
3,210税込3,531
1本
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。コードレスのため移動が自由です。
材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維寸法(mm)15×230質量(g)7
屋外用ビニル粘着テープ NITTO屋外用ビニル粘着テープNITTO
389税込428
1巻
当日出荷
耐候性と電気絶縁性に優れています。
材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)アズワン品番3-1627-11粘着力(N/19mm)7.6(目安)
直径200mmじょうご(フィルター付) エスコ直径200mmじょうご(フィルター付)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)24.5
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
399税込439
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mm アズワン電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mmアズワン
2,880税込3,168
1枚
当日出荷
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
空気ポンプ ナリカ空気ポンプナリカ
900税込990
1個
当日出荷
ペンシルバルーンや風船を膨らませるのに便利です。
全長(mm)295
アクリル丸棒 アズワンアクリル丸棒アズワン(2件のレビュー)
629税込692
1個
6日以内出荷
長さ(mm)1000
樹脂板材 塩化ビニル板 アズワン樹脂板材 塩化ビニル板アズワン
1,620税込1,782
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
キャピラリーチューブ ケニスキャピラリーチューブケニス
6,998税込7,698
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
ムッフ付フレキシブルアームクランプ ヤマナカムッフ付フレキシブルアームクランプヤマナカ
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
ミニコネクター アラムミニコネクターアラム
419税込461
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-SルツボCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
カーボンフェルト 旭産業(シート)カーボンフェルト旭産業(シート)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性JIS A1323 A種合格
薬包紙(純白模造) HAKUAI(博愛社)薬包紙(純白模造)HAKUAI(博愛社)(1件のレビュー)
819税込901
1包(1000枚)ほか
当日出荷
薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上。 裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。
紙種純白ロール紙厚(g/m2)30
スクロース(研究実験用) 林純薬工業スクロース(研究実験用)林純薬工業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500g)
当日出荷
名称スクロース等級一級化学式C12H22O11濃度(%)99以上化学組成C12H22O11アズワン品番89-0066-37危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量342.30CAS登録番号57-50-1別称サッカロース
酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用) 林純薬工業酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用)林純薬工業
2,098税込2,308
1本(500g)
当日出荷
名称酸化鉄(II)等級化学用 CP化学式FeO濃度(%)50粒径(μm)約75化学組成FeO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-93危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量71.84CAS登録番号1345-25-1別称酸化第一鉄
卓上試薬瓶ホルダー サンプラテック卓上試薬瓶ホルダーサンプラテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質ポリ塩化ビニルタイプ500mL瓶内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF) 潤工社ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)潤工社(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(1m×5本)
翌々日出荷から46日以内出荷
フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。
用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。材質FEP長さ(m)1
PFA洗浄瓶 サンプラテックPFA洗浄瓶サンプラテック(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(タイゴン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1巻(5m)
当日出荷
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
材質タイゴン長さ(m)5透明
アルミナ99るつぼ ふた アズワンアルミナ99るつぼ ふたアズワン
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
TPX(R) ハイスピードロート サンプラテックTPX(R) ハイスピードロートサンプラテック(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)170
洗浄瓶 カラフルバリエ(細口) アズワン洗浄瓶 カラフルバリエ(細口)アズワン(1件のレビュー)
188税込207
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)17.5
スパーテル両ヘラ アズワンスパーテル両ヘラアズワン(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1巻(5m)
当日出荷
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5材質シリコン
合成ゴムヘラ 神田ゴム化学合成ゴムヘラ神田ゴム化学(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
材質(柄)硬質ポリエチレン/(ヘラ)合成ゴム
シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも 丸型TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
219税込241特価
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
タフネルオイルブロッター マット状 1箱 アズワンタフネルオイルブロッター マット状 1箱アズワン
19,799税込21,779
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,298税込2,528
1箱(10袋×10本)ほか
当日出荷
静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
アラムインラインフィルターN アラムアラムインラインフィルターNアラム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。 従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400材質(メッシュ)SUS316
スポイトボトル 青色目盛り線付 アズワンスポイトボトル 青色目盛り線付アズワン
158税込174
1本
当日出荷
見やすい青色目盛線付です。
大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ アズワン大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズアズワン
20,400税込22,440
1箱(25枚)
当日出荷から10日以内出荷
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
ステンレスロート TRUSCOステンレスロートTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
足径(Φmm)×足長(mm)15×45
対物マイクロメーター”OM” ケニス対物マイクロメーター”OM”ケニス
3,798税込4,178
1枚
予約販売
スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います 目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。トラスコ品番836-4859
研究関連用品・実験用必需品