研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,534件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純チタン丸棒 アズワン純チタン丸棒アズワン(1件のレビュー)
1,720税込1,892
1本
当日出荷から7日以内出荷
実験動物用血糖測定器用センサー センサー・グル子 50枚入 フォラケア・ジャパン実験動物用血糖測定器用センサー センサー・グル子 50枚入フォラケア・ジャパン
8,998税込9,898
1箱(50枚)
当日出荷
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサーアズワン品番3-9326-11
PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパンPEEK樹脂 丸棒エンズィンガー・ジャパン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から24日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン(1件のレビュー)
2,630税込2,893
1個
当日出荷から13日以内出荷
アクリル丸棒 アズワンアクリル丸棒アズワン(2件のレビュー)
629税込692
1個
6日以内出荷
長さ(mm)1000
ピンチコック(ゴム管ばさみ) ナリカピンチコック(ゴム管ばさみ)ナリカ
180税込198
1個
当日出荷から3日以内出荷
除湿乾燥剤 Kenko(ケンコートキナー)除湿乾燥剤Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(4個×20g)
当日出荷
シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
材質B型シリカゲル、不織布入
キャピラリーチューブ ケニスキャピラリーチューブケニス
6,998税込7,698
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
ケミラベル ケニスケミラベルケニス
929税込1,022
1巻(180枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
接着用のり付で表面は特殊加工されており、ペン・鉛筆など、どの様な筆記具でも書け、耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 使用温度範囲が広く、冷蔵庫に使用できます。 はがした後にのりあとが残りません。
使用温度範囲(℃)-40~+115
エアロシート アラムエアロシートアラム(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷
冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。
材質エラストマー規格難燃規格試験適合
マグネット補助プレート 角 WAKI(和気産業)マグネット補助プレート 角WAKI(和気産業)
229税込252
1パック(8個)ほか
当日出荷
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
材質径(Φmm)4
ラジエーターじょうご(アダプター付) エスコラジエーターじょうご(アダプター付)エスコ(1件のレビュー)
9,850税込10,835
1個
当日出荷
ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。 ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。 GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。
用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1エスコ品番EA992BL-10A
酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用) 林純薬工業酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用)林純薬工業
2,098税込2,308
1本(500g)
当日出荷
名称酸化鉄(II)等級化学用 CP化学式FeO濃度(%)50粒径(μm)約75化学組成FeO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-93危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量71.84CAS登録番号1345-25-1別称酸化第一鉄
ホーロー洗面器 野田琺瑯ホーロー洗面器野田琺瑯(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器CC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
グラスウール 増田理化工業グラスウール増田理化工業(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1袋(1kg)
当日出荷
保温材、断熱材として利用できます。半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。電気炉の内装にも使われています。高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。
耐熱温度(℃)200線径(μm)約9
ムッフ アズワンムッフアズワン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢深型(乳棒付き)アズワン
24,800税込27,280
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ニューゴム管 アズワンニューゴム管アズワン(8件のレビュー)
8,069税込8,876
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐熱温度(℃)80℃耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
スパーテル両ヘラ アズワンスパーテル両ヘラアズワン(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
合成ゴムヘラ 神田ゴム化学合成ゴムヘラ神田ゴム化学(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
材質(柄)硬質ポリエチレン/(ヘラ)合成ゴム
GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ アズワンGHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズアズワン
339税込373
1袋(5枚)
当日出荷
容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。
材質PET寸法(mm)15×15
18-8ミニロート SUGICO(スギコ)18-8ミニロートSUGICO(スギコ)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
口径の小さい瓶等に御使用下さい。
材質SUS304
タフネルオイルブロッター マット状 1箱 アズワンタフネルオイルブロッター マット状 1箱アズワン
19,799税込21,779
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
アラムインラインフィルターN アラムアラムインラインフィルターNアラム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。 従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400材質(メッシュ)SUS316
プッシュ式スプレーボトル 撥水道場プッシュ式スプレーボトル撥水道場
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途液体の噴霧に仕様ミストスプレー材質ポリエチレン(PE)
PEボトル(ノズルタイプ) GA(グリーンエース)PEボトル(ノズルタイプ)GA(グリーンエース)
169税込186
1個
当日出荷
化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ ジーエルサイエンスSUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプジーエルサイエンス
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
アズワン品番64-1238-94
ラボラトリージャッキ アズワンラボラトリージャッキアズワン
8,490税込9,339
1台
当日出荷
材質天板・座/SUS304、その他/鉄
TPXチューブジョイント ストレート型 アラムTPXチューブジョイント ストレート型アラム(4件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
SBバット サンコー(三甲)SBバットサンコー(三甲)
789税込868
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れ、軽量で丈夫なPP製バットです。
材質PPホワイト
タフスポット  ロールタイプ TOHO(トーホー)タフスポット ロールタイプTOHO(トーホー)
5,698税込6,268
1セット(1000片)ほか
当日出荷から8日以内出荷
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。
フッ素ゴム(FKM)Oリング 三商フッ素ゴム(FKM)Oリング三商
1,198税込1,318
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)-20~+220
ヒビキ ポリエチレン細管 三商ヒビキ ポリエチレン細管三商(1件のレビュー)
639税込703
1個(5m)
当日出荷
材質LDPE長さ(m)5
フローモニター 三商フローモニター三商(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
液体の流れを目で確認!
材質本体:アクリル、羽:ポリプロピレン
ダイヤフラム式チェックバルブ アイシスダイヤフラム式チェックバルブアイシス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
耐圧(Pa)1000k
ロート(ポリエチレン製) コクゴロート(ポリエチレン製)コクゴ
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン
スモークシャットアウト ボウエキ(BOUEKI)スモークシャットアウトボウエキ(BOUEKI)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
火災の際、煙に巻かれないように頭からかぶるフードです。
アズワン品番3-7835-01
4面フリッパー ケニス4面フリッパーケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4寸法(mm)173×50×90滅菌オートクレーブ可能
NT洗瓶 YK式 安元化成NT洗瓶 YK式安元化成(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
キャップに空気弁を装置しており、外気温度の上昇によって生じるノズルからの液漏れがありません。 キャップとノズルが別々になっているため液の入換えが大変便利です。 また、空気弁の装置により瓶の反復動作が早くできますので能率的です。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)19材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
研究関連用品・実験用必需品