研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,530件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベ固定器 壁固定型 アズワンボンベ固定器 壁固定型アズワン
7,070税込7,777
1個
当日出荷
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)【ボンベ】100~240材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)寸法(mm)140×30×70アズワン品番3-6771-01取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
液体吸収マット アズワン液体吸収マットアズワン
12,900税込14,190
1箱(100枚)
当日出荷
薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
用途さまざまな液体を吸収できるマットです。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500質量(kg)7吸収量(L/箱)75
ラボ用マーキングラベル アズワンラボ用マーキングラベルアズワン
1,470税込1,617
1袋(10シート×24枚)
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×81耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
フッ素樹脂コーティングスプーン フロンケミカルフッ素樹脂コーティングスプーンフロンケミカル
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
PCRチューブラック ケニスPCRチューブラックケニス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
材質PP寸法(mm)126×87×32架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
ラボジャッキ用すべり止めシート アラムラボジャッキ用すべり止めシートアラム
649税込714
1個
当日出荷
ラボジャッキの天板や底部に置く、すべり止め用のシリコンゴムシートです。 耐熱性(200℃)・耐寒性(-50℃)・耐薬・耐油性に優れています。
材質シリコンゴム厚さ(mm)1
シリコンスポンジシート アラムシリコンスポンジシートアラム
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
ポリ丸型洗浄瓶(広口) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ丸型洗浄瓶(広口)NIKKO(ニッコーハンセン)
329税込362
1個
当日出荷
円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE
NWクランプ ケニスNWクランプケニス
3,898税込4,288
1袋(3個)
翌々日出荷
材質本体/アルミニウム寸法T(mm)17
水流ポンプ用部品 ゴムソケット アズワン水流ポンプ用部品 ゴムソケットアズワン
238税込262
1個
当日出荷
水流ポンプと水道蛇口の接続に便利です。
アズワン品番1-689-15
Φ 5mm /1950片 カラーラベルシール エスコΦ 5mm /1950片 カラーラベルシールエスコ
250税込275
1個
当日出荷
入数は15シート(1950片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示にエスコ品番EA956VC-1形状円型赤・青・白・緑・黄直径(Φmm)5
KUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶) サンプラテックKUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶)サンプラテック(1件のレビュー)
699税込769
1本
予約販売
ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り! ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
容量(mL)1000材質(本体)低密度ポリエチレン材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
N-メチル-2-ピロリドン(研究実験用) 林純薬工業N-メチル-2-ピロリドン(研究実験用)林純薬工業
2,998税込3,298
1本(500mL)
10日以内出荷
名称N-Methyl-2-pyrrolidone等級化学用 CP種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3NC4H6O濃度(%)≧99比重d≒1.03化学組成CH3NC4H6O危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-46危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性皮膚刺激、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、肝臓、肺、骨髄)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量99.13PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号872-50-4別称NMP
エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(研究実験用) 林純薬工業エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(25g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
等級特級化学式C10H14N2Na2O8・2H2O濃度(%)≧99.5CAS登録番号6381-92-6名称EDTA-2Na 二水和物化学組成C10H14N2Na2O8・2H2O危険物の類別非危険物平均分子量372.24PRTR法第1種別称EDTA・2Na
N,N-ジメチルホルムアミド(研究実験用) 林純薬工業N,N-ジメチルホルムアミド(研究実験用)林純薬工業
1,698税込1,868
1本(500mL)
10日以内出荷
名称N,N-ジメチルホルムアミド 特級等級特級化学式HCON(CH3)2濃度(%)≧99.5比重d≒0.95化学組成HCON(CH3)2危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番2-3127-17危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、皮膚及び眼刺激、吸入すると有毒、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (肝臓)、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量73.09PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号68-12-2別称DMF
ボールバルブ フジキンボールバルブフジキン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様最高使用圧力(Pa):4.90M材質本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFEタイプ2方コックオリフィス径(Φmm)Φ5使用流体温度(℃)-10~+80
三方コックガラスコック アズワン三方コックガラスコックアズワン(1件のレビュー)
10,296税込11,326
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
灰分測定用灰皿 アズワン灰分測定用灰皿アズワン
386税込425
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%比重(g/cm3)2.4
ステン柄シリコーンヘラ アズワンステン柄シリコーンヘラアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否
ガラスクロスヤーン アズワンガラスクロスヤーンアズワン(1件のレビュー)
9,950税込10,945
1個
当日出荷から10日以内出荷
インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
4,742税込5,216
1個
当日出荷から10日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
くえん酸一水和物(顆粒)(研究実験用) 林純薬工業くえん酸一水和物(顆粒)(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(500g)
当日出荷
名称Citric acid, monohydrate等級一級その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C6H8O7・H2O濃度(%)≧99化学組成C6H8O7・H2Oアズワン品番89-0063-80危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量210.14CAS登録番号5949-29-1分子式C3H4(OH)(COOH)3・H2O
ヘプタン(研究実験用) 林純薬工業ヘプタン(研究実験用)林純薬工業
2,398税込2,638
1本(500mL)
当日出荷
名称ヘプタン等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式CH3(CH2)5CH3濃度(%)≧99化学組成CH3(CH2)5CH3危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-27危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量100.20PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号142-82-5別称n-ヘプタン
丸バット サンプラテック丸バットサンプラテック
129税込142
1枚
当日出荷から23日以内出荷
ポリプロピレン製の丸バットです。
材質ポリプロピレン全高(mm)50
ポリクリーン BOLLポリクリーンBOLL(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
細かい所への油の給油。水から油まで、液体のものに適しています。サイクリングやジョギング時の水の補給に。目盛付
材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
吸収板並 TGK(東京硝子器械)吸収板並TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質陶磁素焼き
秤量皿(バランストレー) サンプラテック秤量皿(バランストレー)サンプラテック(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1組(500枚)
当日出荷
液体・粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。秤量後の移し変えも、2方を指で挟むことにより簡単・確実に処理できます。
材質ポリスチレン(PS)
ポリロート(スピードタイプ・足ねじ式) 瑞穂化成工業ポリロート(スピードタイプ・足ねじ式)瑞穂化成工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。足のパイプはねじ込み式で、保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。
用途液体のろ過、回収等材質PE(ポリエチレン)最大口径(mm)300トラスコ品番280-2473型式300Φ質量(g)293足長(mm)225足径(Φmm)25外径A(Φmm)300足径B(Φmm)25足長H(mm)225
温度計センサー用スタンド アズワン温度計センサー用スタンドアズワン
7,425税込8,168
1個
当日出荷
フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付質量(g)約700(ベース)締付範囲(mm)3~50
粘度調整剤(カルボキシメチルセルローズ) アズワン粘度調整剤(カルボキシメチルセルローズ)アズワン
4,490税込4,939
1本(250g)
当日出荷
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。アズワン品番5-3281-01形状白色粉末温度範囲(℃)15~35粘度範囲(mPa・s)1000~50000pH中性濃度(%)0.69~2.22wt主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)危険物の類別非危険物
コネクターT型(バリューパック) アズワンコネクターT型(バリューパック)アズワン(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1袋(15個)
当日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)形状T型
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
94,600税込104,060
1台
当日出荷
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC
メデ・シート TGK(東京硝子器械)メデ・シートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。型式09-1115-01寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
鉱物用スライドグラス 水縁磨 東新理興鉱物用スライドグラス 水縁磨東新理興(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
厚さ(mm)1.3TGK品番579-14-36-01寸法(mm)28×48材質ソーダ石灰ガラス
ヘモカバーグラス 松浪硝子ヘモカバーグラス松浪硝子(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(25枚)
当日出荷
無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)0.5±0.1入数(枚)25
薬品瓶保護ネット サンプラテック薬品瓶保護ネットサンプラテック
1,998税込2,198
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
偏光シート ケニス偏光シートケニス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1%材質トリアセテート PVA-Iodine厚さ(mm)0.55±0.05寸法(mm)300×210入数(枚)1透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)耐薬品性アルコール ケトン類偏光率(%)>99.9
TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスストレートアズワン
159税込175
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ステンレス板 SUS316L 10枚入 アズワンステンレス板 SUS316L 10枚入アズワン
4,750税込5,225
1袋(10枚)
当日出荷から24日以内出荷
材質SUS316L表面仕上げ2B
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
5,798税込6,378
1箱(5袋×10本)
当日出荷
静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
仕様●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(10本×5袋)アズワン品番65-5552-82
研究関連用品・実験用必需品