研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,530件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テトラヒドロフラン(無添加剤)(研究実験用) 林純薬工業テトラヒドロフラン(無添加剤)(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500mL)
当日出荷
名称テトラヒドロフラン 特級等級特級化学式C4H8O濃度(%)≧99.5比重d≒0.88化学組成C4H8O危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番2-3127-28危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量72.11PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号109-99-9別称THF
ポリエチレンメッシュ アズワンポリエチレンメッシュアズワン(2件のレビュー)
1,710税込1,881
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)1220長さ(m)1
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用タイプオスルアーロック
分液ロート アズワン分液ロートアズワン
6,267税込6,894
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ球型
フェライト磁石 アズワンフェライト磁石アズワン
719税込791
1セット(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物(研究実験用) 林純薬工業ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物(研究実験用)林純薬工業
1,598税込1,758
1本(500g)
当日出荷
名称ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物等級EP化学式NaBO3 4H2O濃度(%)≧95.0化学組成NaBO3 4H2Oアズワン品番89-0066-75危険物の類別非危険物特性火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量153.86PRTR法第1種CAS登録番号10486-00-7別称過ほう酸ナトリウム四水和物
塩化カルシウム(研究実験用) 林純薬工業塩化カルシウム(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500g)
予約販売
名称塩化カルシウム等級一級化学式CaCl2濃度(%)95化学組成CaCl2アズワン品番89-0063-51危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量110.98CAS登録番号10043-52-4
スポイトボトル BeHAUSスポイトボトルBeHAUS
149税込164
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン
セパラクランプ CX-20 テラオカ(ANEX)セパラクランプ CX-20テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴムトラスコ品番413-9186質量(g)31締付範囲(mm)5~20
PTFE ストレートユニオン フロンケミカルPTFE ストレートユニオンフロンケミカル
4,498税込4,948
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
4,247税込4,672
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL(1件のレビュー)
879税込967特価
1袋(10個)
当日出荷
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
セフティーガード アズワンセフティーガードアズワン(1件のレビュー)
6,336税込6,970
1ケース(10枚)
当日出荷
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)
アクリル小型真空容器 アズワンアクリル小型真空容器アズワン(1件のレビュー)
47,200税込51,920
1個
当日出荷
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
アルミナ99るつぼ(円柱) アズワンアルミナ99るつぼ(円柱)アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
スタンド アズワンスタンドアズワン(1件のレビュー)
14,600税込16,060
1個
当日出荷
ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
材質支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上)高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16アズワン品番1-7490-01
フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂二方コック(ロック締め)アズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
カラーラベル アズワンカラーラベルアズワン(1件のレビュー)
7,920税込8,712
1巻(1000枚)
当日出荷
1枚ずつはがして使える台紙付きです。
材質寸法(mm)13×30
パラフィン用木ブロック アズワンパラフィン用木ブロックアズワン
2,584税込2,842
1箱(100個)
当日出荷
プレパラートケース(フタ付き) サカセ化学工業プレパラートケース(フタ付き)サカセ化学工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
アズワン品番2-160-01寸法(mm)93×113×44収納数25枚仕様フタ付材質本体/スチロール樹脂
フローモニター バークルフローモニターバークル
3,366税込3,703
1個
当日出荷から12日以内出荷
羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質羽根/PP(ポリプロピレン)質量(g)約15チューブ径(Φmm)Φ6~11
PFAスプーン アズワンPFAスプーンアズワン(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
アズワン品番5-5625-01材質フッ素樹脂(PFA)サイズ(mm)174×22×10
マルチコネクター TGK(東京硝子器械)マルチコネクターTGK(東京硝子器械)
2,090税込2,299
1セット(10個)
当日出荷
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5チューブ内径(Φmm)5~10
Fine ラボラベル TGK(東京硝子器械)Fine ラボラベルTGK(東京硝子器械)
6,831税込7,514
1個
当日出荷
美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30
Fine 両締挾み TGK(東京硝子器械)Fine 両締挾みTGK(東京硝子器械)
2,307税込2,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
シリコンスポンジ 角型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジ 角型TGK(東京硝子器械)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10材質シリコン茶色使用温度範囲(℃)-60~200
チューブコネクター Kartell(カルテル)チューブコネクターKartell(カルテル)
1,898税込2,088
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。真空ラインの場合、特に便利です。
材質PPタイプT型
テーパークランプ TGK(東京硝子器械)テーパークランプTGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1セット(10個)
当日出荷
材質SUS304
セパラブルクランプ ねじ式 3組 SIBATA(柴田科学)セパラブルクランプ ねじ式 3組SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1箱(3個)
当日出荷
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
埋込用クリアカップ アキュラ埋込用クリアカップアキュラ
6,498税込7,148
1箱(50個)
7日以内出荷から11日以内出荷
※ 顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 ※ 断面観察用の電子部品の埋込に最適です透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 ※ 試料はカップごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 ※ 電子部品の埋込に最適です。
洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン洗浄瓶 BS型 BSシリーズアズワン
158税込174
1本
12日以内出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
TOMBO フェルール用サニクリーンガスケット 20枚入 No.9014-Bシリーズ ニチアスTOMBO フェルール用サニクリーンガスケット 20枚入 No.9014-Bシリーズニチアス
49,980税込54,978
1箱(20枚)
翌々日出荷から10日以内出荷
弾力性を持ったゴム製サニタリーガスケットの表面を、耐薬品性、耐熱性および耐汚染性に優れたPTFE樹脂フィルムで覆ったサンドイッチ型の複合ガスケットです。食品衛生法・FDA・USPに適合。洗浄作業(サニテーション)時に使用される熱水・酸・塩基による表面劣化が生じにくいです。液体の付着、浸透が少ないのでフレーバーチェンジ時のサニテーション工程・時間の短縮が期待できます。
材質EPDM
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 異径ニップルアズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
高純度99.99%(4N)金ワイヤ タツタ電線高純度99.99%(4N)金ワイヤタツタ電線
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から16日以内出荷
高純度99.99%(4N)金ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能材質RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ゲルクリーナーペン エクシールゲルクリーナーペンエクシール
6,998税込7,698
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適な異物採取用粘着ペンです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、シリコーンを使用していません。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)RoHS指令(10物質対応)対応
表面コート剤 エクシール表面コート剤エクシール
1,298税込1,428
1本(25g)ほか
4日以内出荷
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に透明RoHS指令(10物質対応)対応
スプレー容器 25ml 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器 25ml 10個組アーテック[学校教材・教育玩具]
1,310税込1,441
1セット
当日出荷
残量が一目でわかる透明ボトル容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利! 10本入りお得セット
用途アルコールの小分けにセット内容スプレー容器 25ml×10材質PET寸法(mm)Φ24×104(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100容量(mL)25包装形態袋入り
高粘度用コック FENIX(フェニックス)高粘度用コックFENIX(フェニックス)
279税込307
1個
当日出荷
ハーブシリーズ18L、やさしいシリーズ18L対応のQB用コック。
アズワン品番64-5107-65
研究関連用品・実験用必需品