研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,530件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー ラベルシール エスコカラー ラベルシールエスコ
250税込275
1パック(15枚)
翌々日出荷
光沢なし。ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に。粘着材が付いているので、そのまま貼れる便利なラベルです。ラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用しています。
形状円型赤・青・白・緑・黄シリーズマイタック径(mm)Φ8
埋込用クリアリング アキュラ埋込用クリアリングアキュラ
6,698税込7,368
1箱(50個)
7日以内出荷
(1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。 (2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。 (3) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。
高さ(mm)23外径(mm)1インチ(25.4
薬さじ(プラスチック黒) ケニス薬さじ(プラスチック黒)ケニス
169税込186
1個(1個)
翌日出荷
スタンダードなプラスチック製の薬さじです。
材質ABS樹脂
体温で変わる示温インク ケニス体温で変わる示温インクケニス
1,998税込2,198
1本(1本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
体温で色が変わる示温インクです。別途準備したスライムの中に本インクを混ぜ込むと手で温めることで色が変わる不思議なスライムをつくることができます。変色温度の異なる2色のインクを混ぜ合わせると変色域が変化するため、違う楽しみ方ができます。
あふれま洗瓶 サンプラテックあふれま洗瓶サンプラテック
669税込736
1個(1個)
翌日出荷
保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。
材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP容量(mL)500目盛(mL)20口内径(Φmm)40胴径×全高(mm)76Φ×250
ユニバーサルピペットスタンド BiosharpユニバーサルピペットスタンドBiosharp
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
・軽くて掃除が簡単なPP(ポリプロピレン)製 ・シングルチャンネルおよびマルチチャンネルモデルに適しています。 ・ピペットのノーズコーンが実験台に触れないため、損傷や相互汚染のリスクが軽減されます。 ・ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィシャー、ニチリョーなど様々なピペットに対応しています。 ・石鹸/水または一般的な研究室用消毒剤で洗浄できます。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ
2インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース アズワン2インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケースアズワン
1,490税込1,639
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
発泡シール材 エプトシーラー 粘着付き EE-1010シリーズ アズワン発泡シール材 エプトシーラー 粘着付き EE-1010シリーズアズワン
829税込912
1枚
当日出荷から7日以内出荷
発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材
剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ 松浪硝子剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ松浪硝子
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PTFE匙付きスパチュラ アズワンPTFE匙付きスパチュラアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150アズワン品番67-3146-61
PEEKフィルム 東レプラスチック精工PEEKフィルム東レプラスチック精工
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
仕様●厚み:0.1mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-91
保冷ホースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)保冷ホースセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"アズワン
5,190税込5,709
1本
当日出荷から10日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ アイシスパステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズアイシス
939税込1,033
1巻(330枚)
当日出荷から12日以内出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。
材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系ラベルサイズ(mm)15×30ラベル数330枚
A-PAP Pen アズワンA-PAP Penアズワン
3,889税込4,278
1本
当日出荷
スライドグラス上にマウントした組織の周囲に疎水性の円を描くことができます。 疎水性の円はエタノール・アセトン・水では消えませんがキシレンで洗い流すことができます。 免疫染色(PAP法・ABC法等)、蛍光抗体法での使用もできます。
ムラシゲ・スクーグ培地 ビタミン含 M519シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLCムラシゲ・スクーグ培地 ビタミン含 M519シリーズPhytoTechnology Laboratories, LLC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ムラシゲ・スクーグ培地(1962年)処方で、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。 蒸留水を加えるだけでムラシゲ・スクーグ培地用の無機塩類保存液が簡便に調製できます。
仕様冷蔵その他(1リットルを準備するための粉末量)4.43g形態(物理的)固体保管温度(℃)2~6溶解性水に可溶組成硫酸アンモニウム:1650mg/L、ホウ酸:6.2mg/L、塩化カルシウム(無水):332.2mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン四酢酸2ナトリウム2水和物:37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):180.7mg/L、硫酸マンガン水和物:16.9mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.83mg/L、硝酸カリウム:1900mg/L、リン酸カリウム・一塩基性:170mg/L、硫酸亜鉛7水和物:8.6mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸
シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ アズワンシリカゲル 乾燥剤 ASシリーズアズワン
5,690税込6,259
1パック(100個)ほか
当日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PE、PET
コンパクト洗眼器 切替式 Buerkleコンパクト洗眼器 切替式Buerkle
35,980税込39,578
1個
当日出荷
緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。 適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。 水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。 ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。
仕様(切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼ねじ(適合外径)1/2"、3/8"、22M×1サイズ(mm)70×32×65アズワン品番4-2769-01水圧DIN EN 15154-2準拠
クォーツリングろ過材 やまと錦魚園クォーツリングろ過材やまと錦魚園(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高品質石英ガラス製のリング状のろ材です。 PHの変化もなく扱いやすく、多孔質で通気性が良く、ろ過面積が広い為ろ過バクテリアの繁殖が素早いです。 淡水・海水どちらでも使用出来ます。
用途観賞魚用ろ過材
ホンダフロー粘着テープ 10m 本多産業ホンダフロー粘着テープ 10m本多産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
テープ長さ(m)10
丸型洗浄瓶(広口)500ml サンプラテック丸型洗浄瓶(広口)500mlサンプラテック
419税込461
1個
当日出荷
容量(mL)500材質(本体)ポリエチレン
Φ3x2mm 超強力マグネット(10個) エスコΦ3x2mm 超強力マグネット(10個)エスコ
1,290税込1,419
1パック
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ3×2使用温度(℃)80以下入数10個入り
手洗いマスター アズワン手洗いマスターアズワン
10,600税込11,660
1セット
当日出荷
食品加工者や医療・介護従事者等の高度な衛生管理を求められる専門スタッフ向けの手洗い訓練・評価キットです。汚れに見立てた蛍光ローションを手に塗り、通常の手洗いをした後にブラックライトで観察すると、洗浄が不十分な箇所が蛍光発色します。暗箱はA4ファイルBOXサイズに折りたたむことができ、デスクの引出や本棚へ収納することができて便利です。正しい手洗いができているかを評価・トレーニングします。
仕様セット電源単4乾電池×3本(テスト用電池付属)主成分専用蛍光ローション/保湿剤・安定化剤・蛍光剤本体サイズ(mm)315×260×335アズワン品番3-5388-21
ボクセル 精密器具搬送・保管容器 アズワンボクセル 精密器具搬送・保管容器アズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。 突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)外寸(mm)150×100×25アズワン品番0-2590-05有効内寸法(mm)112×62×18
合成繊維網 テトロン 東京スクリーン合成繊維網 テトロン東京スクリーン
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
材質テトロン(PET)長さ(m)1
かんたん金属箔 ケニスかんたん金属箔ケニス
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
透明フィルムに静電気で接着させた商品です。 竹箸がなくても、手軽に貼れます。
スライドグラス立 ケニススライドグラス立ケニス
1,698税込1,868
1組(2個)
予約販売
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)150×80収容数20枚
裸マグネット 銀鳥産業裸マグネット銀鳥産業(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷から6日以内出荷
PTFEパンチングシート コクゴPTFEパンチングシートコクゴ
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から12日以内出荷
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5幅(mm)300
異径ブッシュ コクゴ異径ブッシュコクゴ
4,198税込4,618
1袋(5個)
当日出荷から29日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
GESコネクター コクゴGESコネクターコクゴ
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
アルミナ角こう鉢SAK-995 三商アルミナ角こう鉢SAK-995三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
水道用ホース 三商水道用ホース三商
409税込450
1本(1m)
5日以内出荷
材質PVC長さ(m)1定尺(m)50
シリコンチューブ 三商シリコンチューブ三商
949税込1,044
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
プラスチックチューブ鉗子 eastsidemedプラスチックチューブ鉗子eastsidemed
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
オスルアーロックフィッティング 三商オスルアーロックフィッティング三商
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
規格プラグ
アルミニウム秤量皿 三商アルミニウム秤量皿三商
1,798税込1,978
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
計量、保存、乾燥などマルチに使用できます。書込みもでき、持ち運びにも便利なタブ付。
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所
4,398税込4,838
1箱(3個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種別丸型 皿穴付
研究関連用品・実験用必需品