研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,530件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジウム磁石 リング ツチノネオジウム磁石 リングツチノ
729税込802
1パック(1個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ネオジウム、ボロン、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
試験管立台 Z型 アズワン試験管立台 Z型アズワン(1件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワンやわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着アズワン
1,640税込1,804
1袋(6枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
帯電防止型スパーテル ケニス帯電防止型スパーテルケニス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組(100本)ほか
当日出荷
静電気を帯びやすい微粒子などの計量に便利な帯電防止型ディスポスパーテルです。
寸法(mm)180
葉緑素計 コニカミノルタ葉緑素計コニカミノルタ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
予約販売
持ち運びに便利な小型軽量タイプです。測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。
アズワン品番2-8875-01
溶融石英研磨板 アズワン溶融石英研磨板アズワン
2,440税込2,684
1枚
当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
ルアーストップコック アズワンルアーストップコックアズワン
6,080税込6,688
1袋(5個)ほか
当日出荷
マーキングテープ アズワンマーキングテープアズワン(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。
材質ビニールテープ幅(mm)6テープ長さ(m)5
磁製るつぼ アズワン磁製るつぼアズワン(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
液体吸収ソックス アズワン液体吸収ソックスアズワン
11,100税込12,210
1箱(12本)
当日出荷
オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2吸収量(L/箱)53
ステンレスロート アズワンステンレスロートアズワン
1,742税込1,916
1個
予約販売
一枚板での一体成型ですので、継ぎ目がありません。
種別Φ87mmアズワン品番1-6431-20
ステンレスさじ(薬品さじ) ナリカステンレスさじ(薬品さじ)ナリカ
650税込715
1セット
当日出荷
材質ステンレス全長(mm)180(大)、165(中)、150(小)
チップ・マイクロチューブケース サカセ化学工業チップ・マイクロチューブケースサカセ化学工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
手前に引いて倒すだけで口が大きく開き、チップやマイクロチューブの分類や保管に便利なケースです。 ケース同士は設置場所に応じて自由に連結できます。
材質PS滅菌オートクレーブ可能
PCRチューブラック SSIPCRチューブラックSSI(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 オートクレーブや凍結保存が可能です。
材質PP架数0.2mL×96本(8連×12、12連×8)寸法(mm)127×89×32滅菌オートクレーブ可能
回折格子シート ケニス回折格子シートケニス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)0.76寸法(mm)300×150
シリコンスプーン ケニスシリコンスプーンケニス(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から15日以内出荷
先端はやわらかいシリコンゴムを使用し、内容物を容器から取り出すのに便利です。液残りの低減に役立ちます。 シリコンゴムの中にナイロン樹脂の芯材が入っているので、やわらかすぎず、すくいやすくなっています。
材質シリコンゴム・ナイロン
ゴムフラスコ台 アラムゴムフラスコ台アラム
589税込648
1個
当日出荷
節目(スベリ止)付の合成ゴム製のフラスコ台で、大小各種のフラスコを安定よく立てられます。
内径(Φmm)97/70耐熱温度(℃)約75
セーフティリング ケニスセーフティリングケニス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
サーマレックス (シリコン断熱チューブ) アラムサーマレックス (シリコン断熱チューブ)アラム
3,398税込3,738
1巻(1m)
当日出荷から11日以内出荷
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応
トアロン チューブ アラムトアロン チューブアラム
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。
材質軟質塩化ビニル長さ(m)10透明使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)
アスピレーター ラボヘルパー ハイテック[科学研究・開発用品]アスピレーター ラボヘルパーハイテック[科学研究・開発用品]
29,980税込32,978
1個
予約販売
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)200×90×145質量(g)930電源AC100V・25W・DC12V・25VAボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可)最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛)アズワン品番62-2178-42
プレパラートボックス 吉田生物研究所プレパラートボックス吉田生物研究所
669税込736
1個
当日出荷
スライドグラスの郵送や保存に最適です。いずれも76×26mmのスライドグラス収納用です。
材質プラスチック
石油エーテル(研究実験用) 林純薬工業石油エーテル(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
6日以内出荷
名称Petroleum ether等級一級種別一般用試薬(研究実験用)濃度(%)留分(30-70℃) : 90 vol比重d≒0.64危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番89-0065-75危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号8032-32-4
蒸留水(研究実験用) 林純薬工業蒸留水(研究実験用)林純薬工業
1,698税込1,868
1本(1L)
当日出荷
名称蒸留水 LC種別液体クロマトグラフ試薬規格LC 高速液体クロマトグラフ用等級高速液体クロマトグラフ用 LC化学式H2O化学組成H2O危険物の類別非危険物平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
炭酸水素ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業炭酸水素ナトリウム(研究実験用)林純薬工業
1,598税込1,758
1本(500g)
当日出荷
名称炭酸水素ナトリウム 特級等級特級化学式NaHCO3濃度(%)99.5-100.3化学組成NaHCO3アズワン品番2-3127-25危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量84.01CAS登録番号144-55-8別称重炭酸ナトリウム
リン酸二水素ナトリウム 米山薬品工業リン酸二水素ナトリウム米山薬品工業(1件のレビュー)
2,099税込2,309
1個
当日出荷
グレード一級化学式NaH2PO4アズワン品番2-5963-05
アルミナルツボSSA-S用フタ CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-S用フタCC印(ニッカトー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
シッパ EntegrisシッパEntegris
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ウェハーキャリア アズワンウェハーキャリアアズワン
1,170税込1,287
1個
当日出荷
ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。 ケースは半透明で内部の観察も容易です。
用途保管・移動時に便利です。材質PP(ポリプロピレン)
アズワン 超小型カップリング(インサート) Colder Products Companyアズワン 超小型カップリング(インサート)Colder Products Company(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
ガラスビーズ アズワンガラスビーズアズワン(1件のレビュー)
3,240税込3,564
1袋(4kg)
当日出荷から12日以内出荷
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス比重2.5
異径 ユニオン フロウエル異径 ユニオンフロウエル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
アルミナ丸棒 アズワンアルミナ丸棒アズワン(1件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
金属箔 アズワン金属箔アズワン
6,590税込7,249
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS304-CSP(相当)成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
ディスポロート アズワンディスポロートアズワン
3,663税込4,029
1箱(100個)
当日出荷
スクリュキャップ NALGENE(ナルゲン)スクリュキャップNALGENE(ナルゲン)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコンポート数3
締付金具 アズワン締付金具アズワン(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)55
ユニラックジュニア アズワンユニラックジュニアアズワン
7,490税込8,239
1セット(10個)
当日出荷
小型で場所を取りません。
材質PP(ポリプロピレン)収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本寸法(mm)76×66×27
J洗浄瓶用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)J洗浄瓶用ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~60
ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート(研究実験用) 林純薬工業ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート(研究実験用)林純薬工業
2,798税込3,078
1本(500g)
当日出荷
名称ツィーン20等級化学用 CPアズワン品番89-0067-33危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9005-64-5別称ツィーン20
研究関連用品・実験用必需品