研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,530件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリー容器(ロングノズル洗浄瓶) GA(グリーンエース)フリー容器(ロングノズル洗浄瓶)GA(グリーンエース)
379税込417
1個
当日出荷
使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。 水から油まで細かい所への補給にも最適です。 成形目盛付きで内容液の計量ができます。 チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入 アズワンパラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入アズワン
56,900税込62,590
1箱(12個)
当日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)7~32材質パラフィン幅(mm)100長さ(m)38アズワン品番6-711-51
マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantoreマフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋tantore
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
火花防止用金網 固定用の針金約1m付 工具不要で取付可能
電磁波シールドクロス tantore電磁波シールドクロスtantore
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル表面抵抗値(Ω)0.03
カラビナ付きスプレーボトル50ml アーテック[学校教材・教育玩具]カラビナ付きスプレーボトル50mlアーテック[学校教材・教育玩具]
273税込300
1個
当日出荷
持ち運びに便利なカラビナ付きのスプレーボトル!
セット内容本体×1材質PE、アルミ合金、シリコン、ポリエステル寸法(mm)80×30×120容量(mL)50
色付きバランストレイ STBシリーズ アズワン色付きバランストレイ STBシリーズアズワン
3,140税込3,454
1箱(250枚)
当日出荷
ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
PTFEシート 50×50mm アズワンPTFEシート 50×50mmアズワン
919税込1,011
1枚
当日出荷
各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
材質PTFE寸法(mm)50×50耐熱温度(℃)約200
60x50mm シリカゲル乾燥剤(100個) エスコ60x50mm シリカゲル乾燥剤(100個)エスコ
1,210税込1,331
1袋
当日出荷
材質無水ケイ素(シリカSiO2)寸法(mm)60×50質量(g)5×100個
サンプラ帯電防止丸型洗浄瓶 サンプラテックサンプラ帯電防止丸型洗浄瓶サンプラテック
619税込681
1本
当日出荷
ユーザーニーズにお応えして帯電防止仕様の洗浄瓶を新たにラインナップ。 本体のみならず、キャップやノズルも全て帯電防止剤を配合しています。 本体の表面抵抗値(Ω)は平均108~1011。 特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果を発揮します。
容量(mL)500材質(本体)LDPE呼称500mL広口材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE
コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ島津ダイアグノスティクス
5,398税込5,938
1箱(10袋×4枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
シリコンウエハー 2インチ P型 (100) グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 2インチ P型 (100)グローバル・トップ・ケミカル
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様(パーティクル)不問、(製造)CZP型(導電型)サイズ2インチ直径(Φmm)50±0.5グレードダミー(モニター)厚さ(μm)280±25仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ抵抗値≧1Ωcm方位100(面)
SSA-T角サヤ用 蓋のみ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ用 蓋のみCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
CWるつぼ B 身のみ CC印(ニッカトー)CWるつぼ B 身のみCC印(ニッカトー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
大型PPロート VITLAB大型PPロートVITLAB
2,298税込2,528
1個
当日出荷
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質ロート/PP角度(°)(ロート) 60
水槽用ストーン Kシリーズ KOTOBUKI(コトブキ)水槽用ストーン KシリーズKOTOBUKI(コトブキ)
219税込241
1個
当日出荷から13日以内出荷
カバーグラス 松浪硝子カバーグラス松浪硝子
2,098税込2,308
1セット(200枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)0.13~0.17
カバーグラス 松浪硝子カバーグラス松浪硝子
2,498税込2,748
1セット(200枚)
当日出荷から4日以内出荷
曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)0.13~0.17
FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ グンゼFEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズグンゼ
2,093税込2,302
1本
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。
材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
PE三方ストップコック 三商PE三方ストップコック三商(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
ガラスノズル管 L型 三商ガラスノズル管 L型三商
499税込549
1個
当日出荷
外径(Φmm)8寸法(a×b)(mm)40×100
金冠剪刀 三商金冠剪刀三商
3,500税込3,850
1個
当日出荷
刃先が短く丈夫に作られているため、力を入れて固い物を切るのに適しています。
全長(mm)115種別直型・ネジ止材質SUS420J2
ハンドラップ(プラキャップ付) コクゴハンドラップ(プラキャップ付)コクゴ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ポンプ本体を改良して軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出るように設計しています。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150仕様キャップ付
バルブ 密閉式 SPシリーズ スギヤマゲンバルブ 密閉式 SPシリーズスギヤマゲン
38,980税込42,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
一斗缶から効率的に小分け作業ができます。完全密封式(エア抜きノズル付)のため、安全・衛生的です。耐食性、耐久性に優れています。
ポリロート ニッコーポリロートニッコー
69税込76
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
磁製乳鉢 アズワン磁製乳鉢アズワン(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピググリッピーマット MATシリーズ ピグピググリッピーマット MATシリーズピグ
24,880税込27,368
1箱(15枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
幅(mm)810厚さ(mm)3グレー
ルアーコネクター VRシリーズ アイシスルアーコネクター VRシリーズアイシス
999税込1,099
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
メスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズ アイシスメスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズアイシス
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ アイシススプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズアイシス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
材質ボディ/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、内蔵シール/EPDM耐圧(Pa)860k
PTFEロッド F-8042シリーズ フロン工業PTFEロッド F-8042シリーズフロン工業
409税込450特価
1本
当日出荷から93日以内出荷
PTFE製の素材丸棒です。
ビュレット専用クランプ アズワンビュレット専用クランプアズワン
2,840税込3,124
1個
当日出荷
ビュレット使用時の必需品!ビュレットの破損防止のためにグリップ部分は合成ゴムになっています。最大ビュレットサイズ100mLまで使用が可能です。
仕様適合ビュレット径(mm):~Φ30材質本体/亜鉛合金ダイキャスト(クロムメッキ仕上げ)寸法(mm)252×121アズワン品番4-751-01適用支柱径(mm)Φ7~Φ15
黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材 アズワン黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材アズワン
6,660税込7,326
1本
当日出荷から43日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ルミラー (R) フィルム S10スリット品 アズワンルミラー (R) フィルム S10スリット品アズワン
5,880税込6,468
1巻
当日出荷から12日以内出荷
黒鉛粉末 アズワン黒鉛粉末アズワン
11,010税込12,111
1個(500g)ほか
当日出荷から24日以内出荷
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
セーフティボトルキャリア Bシリーズ Eagle Thermoplasticsセーフティボトルキャリア BシリーズEagle Thermoplastics
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
材質硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)使用温度範囲(℃)-40~+110フタなし
方眼シール ケニス方眼シールケニス
2,798税込3,078
1組(50枚)
当日出荷
大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
材質PE寸法(mm)40×401mm方眼線色接着剤アクリル系オートクレーブの可否不可
毒・劇物ステッカー 紙製 ナリカ毒・劇物ステッカー 紙製ナリカ
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
毒物は赤字に白文字、劇物は白地に赤文字印刷。台紙付き。
セット内容劇物80枚・毒物20枚寸法(mm)40×20
安全カバーグラス ナリカ安全カバーグラスナリカ(1件のレビュー)
980税込1,078
1セット(50枚)
当日出荷
透明プラスチック製のカバーガラスです。万一落としたり、顕微鏡で観察中にレンズが接触しても従来のガラス製のものより割れにくくなっています。また、より扱いやすいように、サイズも従来のカバーガラスより大きくなっています。
寸法(mm)20×20×0.1(厚さ)材質透明プラスチック
マルチ角型スコップ TGK(東京硝子器械)マルチ角型スコップTGK(東京硝子器械)
5,188税込5,707
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS304
合成石英研磨板 アズワン合成石英研磨板アズワン
3,160税込3,476
1枚
当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
研究関連用品・実験用必需品