研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,530件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラフルチューブクランプ バークルカラフルチューブクランプバークル
698税込768
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライン別に4色カラーで識別ができます。黒いナットで、開閉度を調節できます。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)耐熱温度(℃)160
プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8" ジーエルサイエンスプッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"ジーエルサイエンス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
ワンタイムロガー アズワンワンタイムロガーアズワン
3,190税込3,509
1個ほか
当日出荷
設定温度範囲を超えた場合、LEDライトでお知らせします。自動でPDF形式のレポートを作成するため、特別なソフトウェアは必要ありません。スタートディレイ設定により、スタートボタンを押してから測定開始までの時間を設定可能です。パソコンのUSBポートに接続し、初期設定や測定結果のダウンロードが可能です。
用途1回使い切りで自動でPDF形式のレポートを作成するため、データの改ざんを防止できます。
棚ガード 2PJ オーエッチ工業棚ガード 2PJオーエッチ工業
1,980税込2,178
1個
当日出荷から17日以内出荷
様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)引張破断強度(kg)90ベルト幅(mm)25
スポイトボトル 本体のみ 瑞穂化成工業スポイトボトル 本体のみ瑞穂化成工業
109税込120特価
1個
当日出荷
食品にも使用できます。
用途本体のみ交換した場合等仕様目盛付、ノズルキャップなし材質(本体)ポリエチレン(PE)内径(Φmm)15目盛あり口内径(Φmm)15耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO
339税込373
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1164
カラーリングマグネット ケニスカラーリングマグネットケニス
1,798税込1,978
1組(10個)
当日出荷
リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状リング寸法(mm)Φ26×8穴径(Φmm)12磁束密度120mT磁力両面着磁型
ステンレス製ムッフ ヤマナカステンレス製ムッフヤマナカ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
丸棒・角棒兼用で使えます。
材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
植物生長ホルモンセット ケニス植物生長ホルモンセットケニス(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1組(12本×10mL)
当日出荷
ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様濃度:1mg/mL構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本保管環境冷蔵
試薬 ラテックス液(天然ゴム) アラム試薬 ラテックス液(天然ゴム)アラム
6,288税込6,917
1本(1L)
当日出荷
名称試薬 ラテックス液(天然ゴム)危険物の類別非危険物
放熱プレート ケニス放熱プレートケニス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質膨張黒鉛厚さ(mm)1寸法(mm)210×297(A4サイズ)質量(g)90耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
バーコーター ケニスバーコーターケニス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
金属球(ミリサイズ) ケニス金属球(ミリサイズ)ケニス
929税込1,022
1組(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズの金属球です。
比色板付試験管立 ケニス比色板付試験管立ケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。
材質本体/PE、比色板/アクリル架数Φ18mm×6(乾燥棒付)
クロスジョイント/クロスムッフ ケニスクロスジョイント/クロスムッフケニス(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
ユニットスタンド用アタッチメント ヤマナカユニットスタンド用アタッチメントヤマナカ
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
適合パイプ外径(Φmm)13
パイプキャップ ヤマナカパイプキャップヤマナカ
459税込505
1組(10個)
当日出荷
プラスチックカップリング ボディ アラムプラスチックカップリング ボディアラム
689税込758
1個
当日出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
PPコネクター アラムPPコネクターアラム
799税込879
1組(10個)
当日出荷
同径のチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンブレードホース アラムシリコンブレードホースアラム
1,598税込1,758
1本(1m)
当日出荷から5日以内出荷
150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)150規格食品衛生法適合
ポリエチレン細管 アラムポリエチレン細管アラム(2件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷から6日以内出荷
軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CC印(ニッカトー)特殊耐火るつぼ(金属溶解用)CC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
ステンレスロート ケニスステンレスロートケニス
8,198税込9,018
1個
当日出荷
材質SUS304
プチロート 3種組 ケニスプチロート 3種組ケニス
199税込219
1組(3個)
当日出荷
使い分けできる3サイズのセットです。
材質PP口径(Φmm)90・64・49セット内容大・中・小全高(mm)91・90・63足長(mm)40・40・30足径(Φmm)(足下)12・9・7
スンプ板B 志賀昆虫普及社スンプ板B志賀昆虫普及社(1件のレビュー)
579税込637
1組(30枚)
当日出荷
プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別非危険物
ボール紙製マッペ ケニスボール紙製マッペケニス(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
蓋が付いており、持ち運びに便利なボール紙製のマッペです。 取り出しに便利な溝付です。
Φ135mm じょうご(350mmチューブ付) エスコΦ135mm じょうご(350mmチューブ付)エスコ
610税込671
1個
予約販売
ビニールチューブ付。
口径(Φmm)135材質コポリマープラスチックエスコ品番EA992BE-3A質量(g)50チューブ径(Φmm)12.7先端ノズル径(Φmm)12.7チューブ長さ(mm)352
ヘキサン(研究実験用) 林純薬工業ヘキサン(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
989税込1,088
1本(500mL)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
名称Hexane種別一般用試薬(研究実験用)化学式C6H14比重d≒0.66化学組成C6H14危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性平均分子量86.18PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号110-54-3別称n-ヘキサン
エチレングリコールモノエチルエーテル(研究実験用) 林純薬工業エチレングリコールモノエチルエーテル(研究実験用)林純薬工業
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
名称2-Ethoxyethanol等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式C4H10O2濃度(%)≧99化学組成C4H10O2危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番89-0064-51危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (腎臓、肝臓、血液系、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量90.12PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号110-80-5別称2-エトキシエタノール
ワッポン (小箱入) ヤマニパッケージワッポン (小箱入)ヤマニパッケージ(2件のレビュー)
159税込175
1箱(6シート)
当日出荷
寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21面付(丸型)6、(十字型)2
試薬塩化カリウム 米山薬品工業試薬塩化カリウム米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(500g)
当日出荷
質量(g)500化学組成KClアズワン品番2-5963-03危険物の類別非危険物
精密バリ取りハンドツール アズワン精密バリ取りハンドツールアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
フッ素コーティングミクロスパテル アズワンフッ素コーティングミクロスパテルアズワン
1,891税込2,080
1個
当日出荷
表面全体を、食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
シリカゲル アズワンシリカゲルアズワン(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
翌々日出荷
吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
用途ガス及び空気の除湿に適しています。仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
活性炭 アズワン活性炭アズワン(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1個(200g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ボアスルー コネクターC フロウエルボアスルー コネクターCフロウエル
1,388税込1,527
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
シャープスコンテナー アズワンシャープスコンテナーアズワン
188税込207
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
ルアーフィッティング アズワンルアーフィッティングアズワン
6,640税込7,304
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
木製プレパラートボックス(鉱物用) 三商木製プレパラートボックス(鉱物用)三商
3,698税込4,068
1式(100枚)
当日出荷
種別100枚用寸法(mm)255×145×40松吉医科器械コード23-7871-03
グルコン酸ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業グルコン酸ナトリウム(研究実験用)林純薬工業
1,798税込1,978
1本(500g)
当日出荷
名称グルコン酸ナトリウム等級化学用 CP化学式HOCH2(CHOH)4COONa濃度(%)≧99化学組成HOCH2(CHOH)4COONaアズワン品番89-0066-63危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量218.14CAS登録番号527-07-1別称グルコン酸ソーダ
研究関連用品・実験用必需品