研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,528件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
霧発生モジュール ビット・トレード・ワン霧発生モジュールビット・トレード・ワン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
超音波によって水を細かく振動させ霧状に噴霧する装置です。 超音波による霧粒は数ミクロン程度と微細なため簡易なスモーク・フォグとして利用可能、小物写真撮影時などに効果的です。 一般的なスモークマシンと違い、霧の発生に熱源を使用しないため小型で安全性が高く、可燃性の被写体や模型など、熱に弱い素材の近くでも手軽に使えます。 噴霧に専用のリキッドではなく水を使用するためランニングコストの心配もありません。 喉や室内への影響も抑えられます。 霧の発生部分となるトランスデューサ自体は小型のため、模型内部やジオラマなどにも組み込みが可能です。 USB Type-C給電で手軽に簡単に使える、新感覚撮影用グッズの登場です。
セット内容本体、給水芯×1、給水芯カバー×1、電源用USBケーブル、取扱い説明書、保証書(パッケージ裏に在中)質量(g)40周波数(kHz)【駆動】108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御基板】19×69×30【給水芯カバー】24×24×38(円形組立式)【超音波トランスデューサ】16×16×0.7保証期間6か月リード線長さ(mm)300(中継線込み)供給電圧(V)5(USB Type-C)最大パワー消費(W)1.5~2
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレート アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートアズワン
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 オスエルボ アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスエルボアズワン
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワンステンレス板 SUS304 CSP 10枚入アズワン
5,190税込5,709
1袋(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304CSP
アルミニウム板 A5052 10枚入 アズワンアルミニウム板 A5052 10枚入アズワン
4,510税込4,961
1袋(10枚)
当日出荷から24日以内出荷
材質アルミニウムA5052
水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2 ナリカ水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2ナリカ
7,800税込8,580
1セット
当日出荷
吸引ろ過の必需品水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個材質金属製(水流ポンプ)全長(mm)72(水流ポンプ)
PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻中興化成工業
8,598税込9,458
1巻
7日以内出荷
通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×1m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPaアズワン品番65-9966-75
ビアンカ 洗面器 ホワイト イノマタ化学ビアンカ 洗面器 ホワイトイノマタ化学
159税込175
1個
8日以内出荷
さわやかなホワイトカラーのビアンカシリーズ。すがすがしい朝の始まりをビアンカの洗面グッズで気持ちよくスタート。一日の疲れは、ビアンカのバスグッズで心地よく癒されて。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:30.1Φ×9.4Hcm●容量:4.2L●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8979-64
ガラスコック押さえ 10個入 2074シリーズ コスモスビードガラスコック押さえ 10個入 2074シリーズコスモスビード
699税込769
1セット(10個)
10日以内出荷
※ガラスコックが浮かない様に下で押さえるものです。※色はベージュになります。
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R) 三菱ケミカル難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)三菱ケミカル
1,298税込1,428
1袋(5枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
難燃剤層をポリエステルフィルムで挟み込んだ構成通常のポリエステル系フィルムの特性をそのまま活用できますコーティングやラミネート、切断、折り曲げ、打抜きなどの加工に適しています
導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズ アズワン導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズアズワン
5,190税込5,709
1枚ほか
当日出荷
FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズサンワ[テープ]
1,998税込2,198
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
オートクリーンドライ スタンダード 東洋リビングオートクリーンドライ スタンダード東洋リビング
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 タッチセンサー式スイッチのLEDバーライト アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 鍵付き
付属品鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラスピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275電源コード(m)2平均消費電力(W)0.9プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50
チタン板 ケニスチタン板ケニス
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)0.6純度(%)0.995
色付蒸発皿 ケニス色付蒸発皿ケニス
689税込758
1個
当日出荷
白く残った結晶や透明な結晶体の観察に便利な色付の蒸発皿です。
材質形状平底外径×高さH(Φmm×mm)85×20外径(Φmm)約80
湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズ アズワン湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズアズワン
13,600税込14,960
1袋
当日出荷
密閉空間を所定の湿度に調湿します。
材質液体調湿材と樹脂使用量(目安)1Lあたり2g
カラギーナン ゲル化剤 PhytoTechnology Laboratories, LLCカラギーナン ゲル化剤PhytoTechnology Laboratories, LLC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
海草から抽出されるゲル化剤です。
形態(物理的)固体溶解性沸騰水に可溶強度(ゲル化)>800g/cm2
アルミナ焼成用容器 フタ アズワンアルミナ焼成用容器 フタアズワン
1,190税込1,309
1個
当日出荷から10日以内出荷
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアスナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズニチアス
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から8日以内出荷
溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
ウェハートレー カバー 100mm 3.94″ 用 フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 100mm 3.94″ 用フロロウエアー/インテグリス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPPアズワン品番4-5439-02適合ウェハー寸法(Φmm)100 (3.94")
精密ピンホール アズワン精密ピンホールアズワン
8,910税込9,801
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
仕様エッジの深さ(a):3μm材質純度99.9%のニッケル直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1厚さ(μm)(基板t)20±5公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)アラム
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所)材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズ アズワンバランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズアズワン
2,890税込3,179
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
PETボトル(ポンプ式) GA(グリーンエース)PETボトル(ポンプ式)GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
ルツボ(円筒タイプ/アルミナ製) レオナルツボ(円筒タイプ/アルミナ製)レオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミナ(99.7%)耐熱温度(℃)1750
温度計ホルダー 乳白色 5個入 TGK(東京硝子器械)温度計ホルダー 乳白色 5個入TGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
クリップ状になっており、ビーカーなどに簡単に取付けられます。また、チューブホルダーとしてもご使用できます。
用途使用可能な温度計の外径範囲:10mmまで乳白材質本体はPP製、温度計ホールド部分はシリコンゴム製
ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ アズワンポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズアズワン
1,188税込1,307
1巻
当日出荷
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)5.0~8.0引張強度(N/25mm)130耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
レーザーシールドカーテン YLCシリーズ 山本光学レーザーシールドカーテン YLCシリーズ山本光学
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から21日以内出荷
YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.5ブルーグレー適合規格CE EN12254:2010可視光線透過率(%)30静電気帯電防止性能1.1×10(JIS K-6911)
チューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズアズワン
1,590税込1,749
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプY型同径
スプレーボトル ケニススプレーボトルケニス
1,798税込1,978
1組(10本)
当日出荷
スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーはキャップ付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ39×143容量(mL)100口内径(Φmm)17
スライドガラス コーナー90度 50枚入 歯愛メディカルスライドガラス コーナー90度 50枚入歯愛メディカル
169税込186
1箱(50枚)
当日出荷
寸法(mm)25.4×76.2厚さ(mm)1.0~1.2コーナー90°
広口ロート(穀物用) TRUSCO広口ロート(穀物用)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番161-0641高さ(mm)105質量(g)171口径(Φmm)150足径(Φmm)×足長(mm)37×30
るつぼはさみ トング TRUSCOるつぼはさみ トングTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
さびにくく耐久性のあるステンレス製です。
用途高温のルツボやフタをつかむ際に。
石灰乾燥剤(一斗缶入) TRUSCO石灰乾燥剤(一斗缶入)TRUSCO(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(20g×350個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
サンプラ丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテックサンプラ丸型洗浄瓶(広口タイプ)サンプラテック
299税込329
1個
当日出荷
キャップが広口になり、洗浄液が入れやすくなりました 多量に液を出す場合は先端ノズルをはずしてください 別途、赤・黄・緑・青の交換用先端ノズルを用意しております 標準タイプ(白色)とあわせてご利用ください 内容液を5種類に色分けでき、分類に便利です
ESD基盤ラック アズワンESD基盤ラックアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
基盤等の収納に使用可能です。
材質導電性PPピッチ(mm)16溝数25溝幅3mm溝深さ(mm)8外寸法(mm)437×160×30表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2265-01
クリア除電シート 両面テープ JSシリーズ アズワンクリア除電シート 両面テープ JSシリーズアズワン
1,940税込2,134
1パック(4枚)ほか
当日出荷
導電性のあるに面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。剥がれにくい両面テープ仕様です。4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。設置が容易で除電もワンタッチ!
タイプ両面テープ材質特殊除電樹脂(PVC製)表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^1
クリーンノールディスポ指サック ピンク アズワンクリーンノールディスポ指サック ピンクアズワン
3,210税込3,531
1袋(1000個)
当日出荷
静電気を嫌う環境下で使用可能です。
材質天然ゴム厚さ(mm)約0.10全長(mm)約65表面抵抗値(Ω)10^10~10^12/□
イオンブローガン AGZⅢ シシド静電気イオンブローガン AGZⅢシシド静電気
49,980税込54,978
1台
当日出荷
軽量で、グリップ部は手へのフィット性に優れています。電源異常時をランプで知らせます。圧電トランス内蔵ですので、高圧部が露出しません。
寸法(mm)164.6×25×135.8質量(g)200(ケーブル除く)電源DC24V(ACアダプター付属)出力電圧約AC2500V外径(Φmm)(エアー継手) 6オゾン発生量0.04ppm以下(距離150mm)流量(mL/h)(エアー)370(MAX・at0.6MPa)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6イオンバランス±15V以下(距離100mm)アズワン品番1-2825-01
エコノミーバランストレイ WBシリーズ アズワンエコノミーバランストレイ WBシリーズアズワン
5,090税込5,599
1箱(4袋×250枚)
当日出荷
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。 コーナーのくぼみで量を調節できます。液体や固体の扱いに適した耐衝撃性ポリスチレン製!
材質PS
研究関連用品・実験用必需品