研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,528件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEパウダー(再生) アズワンPTFEパウダー(再生)アズワン
16,500税込18,150
1セット
当日出荷から11日以内出荷
危険物の類別非危険物
セラミック管 アルミナ・シリカ アズワンセラミック管 アルミナ・シリカアズワン
4,150税込4,565
1本
15日以内出荷から90日以内出荷
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
石英管 アズワン石英管アズワン
3,960税込4,356
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質石英ガラス長さ(m)1
カバーガラスラック アズワンカバーガラスラックアズワン
8,390税込9,229
1個
当日出荷
カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。種別ウォッシュアンドドライアズワン品番3-5569-01
ガラス板 アズワンガラス板アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
耐水研磨紙DCCS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙DCCSFUJI STAR(三共理化学)
4,298税込4,728特価
1箱(100枚)
当日出荷から13日以内出荷
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨サイズ230×280mm砥粒炭化ケイ素
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
乳棒(磁製) ケニス乳棒(磁製)ケニス
329税込362
1個
翌日出荷から8日以内出荷
磁製の乳棒です。
対物マイクロメーター ナリカ対物マイクロメーターナリカ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:プラケ-ス寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
プレパラート製作用封入剤 ケニスプレパラート製作用封入剤ケニス(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
水溶性で半永久プレパラートの作製に適しています。
連結デシケーター サカセ化学工業連結デシケーターサカセ化学工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。
葉色カラースケール(水稲用) 富士平工業葉色カラースケール(水稲用)富士平工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
水稲の施肥管理の指標となる葉色濃度を、手早く正確に測定できるカラースケールです。 表面には稲葉に近似した葉脈状のスジ加工とつや消し加工が施されており、測定が容易です。
寸法(mm)360×100×5質量(g)145
連結フリッパー ケニス連結フリッパーケニス
919税込1,011
1個
当日出荷
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP寸法(mm)100×95×50
ネオジム磁石(球状) ケニスネオジム磁石(球状)ケニス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(5個)ほか
当日出荷
球状のネオジム磁石です。
金蒸着ガラス ケニス金蒸着ガラスケニス
16,980税込18,678
1組(10枚)
当日出荷
蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
寸法(mm)22×26×0.55膜厚クロム(密着層)/1~3nm、金/約30nm
ワークスタンド ケニスワークスタンドケニス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
材質ステンレス寸法(mm)200×50×30架数片側10ヶ架
ピペットケース ケニスピペットケースケニス
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
長尺のメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 P-6型は6種類、P-4型は4種類の分類整理ができ、積み重ねて使用することもできます。 P-8型、P-12型は大型で分類保管に便利です。
材質本体/PVC、引出し/PS
ロートホルダー ケニスロートホルダーケニス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
材質透明アクリル穴径(Φmm)34外径(Φmm)130適合ビーカー容量(mL)200~1000
ラボジャッキ(ラチェット式) ワーゼフラボジャッキ(ラチェット式)ワーゼフ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
グローバルムッフ ケニスグローバルムッフケニス(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質アルミダイカスト適合パイプ径(Φmm)13
チェーンクランプ ケニスチェーンクランプケニス
5,898税込6,488
1個
欠品中
クランプとチェーンでビーカー等をしっかり固定できます。
材質亜鉛合金クロムめっき柄長さ(mm)Φ13×165締付範囲(mm)50~200
クランク柄付クランプ ケニスクランク柄付クランプケニス(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から3日以内出荷
水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ(青)
シリコンマイクロチューブ アラムシリコンマイクロチューブアラム
4,411税込4,852
1巻ほか
当日出荷
超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200
SSA-Sるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
12,980税込14,278
1組(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
I字管 ケニスI字管ケニス
209税込230
1個
当日出荷
外径(Φmm)7適合(ゴム管)内径6mm
NWレジューサ ケニスNWレジューサケニス
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)40
封入剤(メルク) Merck(メルクミリポア)封入剤(メルク)Merck(メルクミリポア)
4,898税込5,388
1本(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
アクアテックスは加温溶融する必要がなくそのまま使用できる水溶性の封入剤です。 エンテランニューは速乾性に優れたキシレン溶性の封入剤です。
染色用試薬 Merck(メルクミリポア)染色用試薬Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(100mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
実習用簡易ミクロトーム ケニス実習用簡易ミクロトームケニス
15,980税込17,578
1組(5本)
当日出荷
ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様切断目盛:1目盛10μm付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本寸法(mm)Φ75×80刃の種別簡易スライサー5本
樹脂製マッペ ケニス樹脂製マッペケニス
979税込1,077
1個
当日出荷
観察用プレパラートの整理や乾燥台として活用できます。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など寸法(mm)195×300収納枚数20枚
カラースライドボックス Thermo Fisher ScientificカラースライドボックスThermo Fisher Scientific
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。
材質ABSプラスチック
接眼マイクロメーター ケニス接眼マイクロメーターケニス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合内径20.4mm目盛全長10mm最小目盛100等分(0.1mm目盛)
帯電防止秤量皿 BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止秤量皿BIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,198税込9,018
1箱(300枚)ほか
当日出荷
高分子型帯電防止剤を使用しています。 液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
Pスプーン ディスポ滅菌スプーン ヤマオカPスプーン ディスポ滅菌スプーンヤマオカ
21,980税込24,178
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
粉体、半固形状サンプリングに! 2重個包装だから、クリーンルームに最適! すり切で正確な計量が可能!目盛付 置いた時こぼれない、自立式! 容器の口に挿入しやすいスリムヘッド パイロジェンフリー照明!(0.05EU/mL以下)
材質ポリプロピレン規格FDA適合滅菌電子線滅菌
1,2-ジクロロエタン(研究実験用) 林純薬工業1,2-ジクロロエタン(研究実験用)林純薬工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(500mL)
4日以内出荷から6日以内出荷
名称二塩化エチレン、1,2-Dichloroethane種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH2ClCH2Cl比重d≒1.25化学組成CH2ClCH2Cl危険等級労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込むと有害、眼刺激、吸入すると有毒、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、臓器の障害 (血液系、中枢神経系、心臓血管系、肝臓、消化管、腎臓、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系、肝臓、心臓血管系、甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系、腎臓)、水生生物に有害平均分子量98.96PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号107-06-2別称二塩化エチレン
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFEニチアス(2件のレビュー)
729税込802
1本
7日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)長さ(m)2~10乳白色使用温度範囲(℃)-40~260肉厚(mm)0.5最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
スプレーバイアル マルエム[理化学・容器]スプレーバイアルマルエム[理化学・容器](4件のレビュー)
8,598税込9,458
1ケース(30本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
メガユニティ用 活性炭カートリッジ オルガノメガユニティ用 活性炭カートリッジオルガノ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
メガユニティ用の活性炭カートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
トラスコ品番751-8871幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプ活性炭奥行(mm)70
テストピース アズワンテストピースアズワン
17,900税込19,690
1袋(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
ペリスタポンプ アトーペリスタポンプアトー
97,999税込107,799
1個
当日出荷から33日以内出荷
「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。
用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180最大揚程(m)21最大吐出圧力(kPa)205.9
研究関連用品・実験用必需品