研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,528件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルデシケーター アズワンポータブルデシケーターアズワン(1件のレビュー)
32,900税込36,190
1台
当日出荷
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)材質(枠)アルミニウム
硬質ガラス製角度付きロート アズワン硬質ガラス製角度付きロートアズワン(3件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
角度付きロートでも、普通ロート並みの価格です。
材質硬質ガラス角度(°)60
バンパイアポンプ(R) バークルバンパイアポンプ(R)バークル
16,980税込18,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。チューブやボトルはネジだけで取外しができます。 採取液はシリンダーを経由しないのでコンタミがありません。
タイプ一般用付属品HDPEボトル(100、200、400mL 各1)揚程(m)5
ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付き TGK(東京硝子器械)ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付きTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
4,310税込4,741
1個
当日出荷
TGK品番579-50-62-01材質(本体)木・真鍮品名ダイヤモンドペン材質(先端)ダイヤモンド先端外径(Φmm)3
シリカゲルシート TGK(東京硝子器械)シリカゲルシートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1ケース(12個×5シート)
当日出荷
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69区分A型シリカゲル質量(g)5/袋吸湿率(相対湿度50%)25
SSA-T角サヤ用フタのみ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ用フタのみCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
Fine ガラス足太ロート TGK(東京硝子器械)Fine ガラス足太ロートTGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1個
当日出荷
ハンドラップ エンジニアハンドラップエンジニア(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。 ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。 ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス)高さ(mm)110底の外寸法(mm)55角使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤トラスコ品番326-7903材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部表面抵抗値(Ω)1×109RoHS指令(10物質対応)対応
黒ゴム管 TGK(東京硝子器械)黒ゴム管TGK(東京硝子器械)
489税込538
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム(NR)黒色
シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
119税込131
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無) アズワンロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無)アズワン
15,040税込16,544
1箱(2巻)ほか
10日以内出荷
MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
窒化ホウ素製るつぼ 伊藤製作所(粉砕機)窒化ホウ素製るつぼ伊藤製作所(粉砕機)
15,980税込17,578
1個(1個)
7日以内出荷
材質窒化ホウ素
スプリングクリップ プラスチック アキュラスプリングクリップ プラスチックアキュラ
13,980税込15,378
1箱(100個)
7日以内出荷
※ 常温硬化樹脂で埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 ※ 埋込みの際に薄い試料を垂直に立てるクリップです。 ※ プラスチック製ですので、クリップの削り粉が試料にキズをつける心配がありません。
角型スチロールケース サンプラテック角型スチロールケースサンプラテック
1,098税込1,208
1組(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質PS
水槽専用掃除機 ジェックス水槽専用掃除機ジェックス
3,598税込3,958
1個(1個)
翌日出荷
水槽の底から汚れた水を吸い上げ、フィルタを通してゴミを除去して水は水槽に戻すタイプのコードレスポンプです。魚を水槽で飼ったまま、また、水槽内の水草もそのままで水中の汚れや砂の掃除などが簡単に行えます。パイプ調節により、深さ24~40cmまで使用できます。
仕様使用深さ:24~40cm電源単2電池×2(別売)
真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック真空ゲージ付ポリカデシケーターサンプラテック
19,980税込21,978
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
仕様コック・ 真空ゲージ付付属品磁製プレート材質PC活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
フラスコ立(フラスコン) スギヤマゲンフラスコ立(フラスコン)スギヤマゲン
1,398税込1,538
1個(1個)
翌日出荷
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。
材質SUS304適合フラスコ丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコRoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡LEDリングライト ケニス顕微鏡LEDリングライトケニス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ電源ACアダプタ USB取付寸法(mm)28~60Φ光源LED 調光式 色温度:12000K大きさ97×120mm
ゴム風船 FANシリーズ 100個入 アズワンゴム風船 FANシリーズ 100個入アズワン
1,840税込2,024
1パック(100個)
翌々日出荷
ゴム風船です。
材質天然ゴムホワイト寸法(inch)10アズワン品番3-3318-21
ORPキンヒドロン粉末試薬 5包入 東亜DKKORPキンヒドロン粉末試薬 5包入東亜DKK
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
容量500mL用 5包入り部品番号143F059危険物の類別非危険物
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青イノアック
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
12,190税込13,409
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rc アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rcアズワン
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
アラムジョイナー異型 アラムアラムジョイナー異型アラム
669税込736
1袋
当日出荷から翌々日出荷
一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。耐熱性、耐薬品性に優れています。平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。
用途軟質チューブ接続用。材質ポリプロピレン
エリエール プロワイプ ローリントクロスM100 エリエールエリエール プロワイプ ローリントクロスM100エリエール
18,980税込20,878
1ケース(30パック)
当日出荷
毛羽立ちや脱落繊維を少なくするため、高圧水流で洗い流し高温で繊維を融着させています。半導体や光学部品製造など、発塵量や脱落繊維を気にする場面に適しています。
用途クリーンエリア内での拭き取り・メンテナンスに。トラスコ品番350-7407材質レーヨン・PET配合ホワイトケース入数100枚×30袋シートサイズ(mm)250×250
PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 中興化成工業PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻中興化成工業
7,498税込8,248
1巻
翌々日出荷
通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×1m●厚さ:0.1mm●材質:PTFE●気孔率:65%●通気度:18sec●耐水度:120kPaアズワン品番65-9966-71
アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 拡散タイプ アクモホールディングスアクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 拡散タイプアクモホールディングス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
1ml程度の少量の水分に浸けるだけで、延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト。(国内外特許実用新案登録済) 水分であれば水以外にも雨水、ジュース、緊急時は尿でも点灯可能。水が貴重な被災時にも安心。 本体21gと小型軽量で簡単に携帯でき、いつでも防災対策可能です。 拡散タイプはランタンのように周囲をまんべんなく照らし、食卓や階段、トイレでも活躍します。
材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP高さ(mm)13質量(g)26縦(mm)140横(mm)75耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
2倍速 空気入れ 龍宝丸2倍速 空気入れ龍宝丸
799税込879
1個
4日以内出荷
レバーを押しても・引いても空気が入るので、スピーディーに空気入れができます。
用途適応商品龍宝丸 鳥獣撃退シリーズ・鳥獣撃退タイガー・かかしボーイ・暴れん坊タカ・鳥追いこうもり君・農作物の守り神 大蛇その他、一般的な風船タイプの鳥追いグッズ。グリーン購入法適合
安全ネトロン サンプラテック安全ネトロンサンプラテック
659税込725
1巻
6日以内出荷
試薬瓶・ガラス器具を保護します。 弾性が大きく異形部分にも被膜保護できます。 耐冷性に優れ、フリーザーでの使用でも弾性変化はありません。 ハサミ、カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体黄色定尺(m)5
ゲルクリーナーペン 4本セット エクシールゲルクリーナーペン 4本セットエクシール
6,598税込7,258
1セット(4本)
当日出荷
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのセットです。4種のペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)と転写シートが保管に便利なケースに入っています。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングにセット内容ゲルクリーナーペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)各1本、転写シート材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)RoHS指令(10物質対応)対応
Nジョイナー アラムNジョイナーアラム
269税込296
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がポリプロピレンの為、耐熱耐薬品性に優れております。材質(PP)ポリプロピレン
サビないマグネットエラストマー マグエバーサビないマグネットエラストマーマグエバー
999税込1,099
1個
当日出荷
穴あきタイプのエラストマーマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。 磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。トラスコ品番369-8535材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング)厚さ(mm)8ねじM4・段穴吸着力(N)49外径(Φmm)45適合ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
結束リピートタイ 黒 KHT結束リピートタイ 黒KHT
329税込362
1袋(20本)
翌々日出荷
簡単に結束できて便利。しかも強力!取り付け、取り外し自由自在!繰り返し使える!一般的なコード類の結束に。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85※厳寒期は固く折れやすくなります。室温に戻してからお使いください。引張強度(kg)22
メスシリンダーラック ケニスメスシリンダーラックケニス
6,498税込7,148
1個
当日出荷
メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)
材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本適合容量(mL)250~1000容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10収納本数(本)6~2
精密ピンセット(レジン) レジーネ精密ピンセット(レジン)レジーネ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から46日以内出荷
スイス・レジン社製の最高級超精密ピンセットです。
材質超硬ステンレス
アルミシート(厚形) ケニスアルミシート(厚形)ケニス
2,598税込2,858
1組(250枚)
当日出荷
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。 アルミのしなやかさと金属の強さを持ったシートで、容器の蓋や遮光など様々な用途に役立ちます。
材質アルミ厚さ(μm)30
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
3,455税込3,801
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA連続使用温度(℃)250
アズワン薬包紙 シュリンクパック パラピン紙 薄口 滅菌済 500枚入 アズワンアズワン薬包紙 シュリンクパック パラピン紙 薄口 滅菌済 500枚入アズワン
509税込560
1包(500枚)
当日出荷
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。 半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。 防湿性に優れています。
滅菌坪量(g/m2)25.8紙種グラシン
研究関連用品・実験用必需品