研究関連用品・実験用必需品 :「保管容器」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
商品豆知識
容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。
突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
外寸(mm)150×100×25
アズワン品番0-2590-05
有効内寸法(mm)112×62×18
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)PS(ポリスチレン)
容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。
オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に。
トラスコ品番557-6105
材質ポリ塩化ビニル
幅(mm)200
サイズ2型
高さ(mm)80
奥行(mm)100
内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64
色グレー
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質PC(ポリカーボネート)
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に最適です。
トラスコ品番557-6121
材質ポリ塩化ビニル
幅(mm)200
サイズ4型
高さ(mm)80
奥行(mm)200
内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に最適です。
トラスコ品番557-6113
材質ポリ塩化ビニル/PVC
幅(mm)300
サイズ(呼称)3型
高さ(mm)80
奥行(mm)100
内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
棚板ピッチ50mmで変更可能です。
用途作業台の下に入れて器具や試薬瓶の保管に
トラスコ品番135-4612
質量(kg)17
材質(本体)SUS304
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
デュワーフラスコなどの液体窒素保存容器でのクライオバイアル保管用5本掛けケーンです。
仕様適合クライオバイアル容量(mL):1.0~2.0(最大Φ12.5×49)
材質アルミニウム
長さ(mm)290
立て数(本)5
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。
材質PET
寸法(mm)15×15
ピペットを安全に保管するための容器です。
ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。
プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。
ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H)
材質PP、PE(蓋)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
容器付きの吸引ポンプで、サンプリングや溶剤保管が容易です。
仕様ポンプセット
付属品ポンプ×1個、100mLサンプル容器×10個、ホース(6×8mm)10m、ホース重り×1個、ホースカッター×1個、容器記載用ラベル×20個
材質ホース/PE、ホース重り/SUS304・ニッケルメッキ、ポンプ先端/PA、ポンプシリンダー/POM、ボトルアダプター/PP、ガスケット/NBR、ボトル/HDPE
アズワン品番4-6713-01
1個
¥57,900
税込¥63,690
12日以内出荷
面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。
コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。
AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。
用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。
トラスコ品番197-9166
色ホワイト
質量(g)355
間口(mm)153
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
本体寸法(mm)奥行103
本体寸法(mm)高さ33
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
今までに無かったマヨネーズ瓶専用のラックです。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。オートクレーブ可能です。
材質SUS304
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。
付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。
別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)40
高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止。ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がありません。 静電気防止容器を使用。 内容量がわかる目盛付き。
容量(mL)177
材質(容器本体)静電気防止ポリエチレン、(ポンプ・蓋部)ステンレス
付属品内容識別シール
機能液体の逆流防止、液漏れ・蒸発の防止ポンプのロック機構
底形状角
高さ外寸(mm)110
底寸法(mm)55
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。特長と利点: . EPA内の小型部品の収納に最適 . スタッキング可能、柔軟性の向上 . 省スペース . ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 . インデックスカード付属 . 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護
仕様生地特性 = 帯電防止材質 = プラスチック高さ = 75mm長さ = 165mm幅 = 100mm併用可能製品 = キャビネット、シェルフ、 Topstore ルーバーパネル
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
煩雑になりがちな卓上の洗浄瓶を4本まで収納し、棚などに引っかけて保管できます。ステンレス製ですので、清潔に保つことができます。フック部は取り外して卓上での転倒防止用スタンドとしても使用できます。
ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管することができます。回転式のフタは開閉が容易です。容器は、UN規格(1H2/Y30/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
質量(kg)5
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。
材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系
ラベルサイズ(mm)15×30
ラベル数330枚
仕分けした多種類の部品を収納できます
積み重ねて保管ができます
ホコリを嫌う部品の収納に便利です。
フタに日付が管理できるdayメモリー付です。
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。
半透明なので中身が何か分かります。
トラスコ品番135-5691
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
幅(mm)116
容量(mL)240
高さ(mm)42
質量(g)46
奥行(mm)83
1個
¥169
税込¥186
欠品中
ハンディポンプを使用することで簡易的に容器を真空(減圧)環境にすることができます。積み重ねが可能です。蓋に日付ダイヤルがあり、合わせることで、保管日数の管理が可能です。手軽に減圧保管
材質本体/ポリカーボネート、蓋/ABS、バルブ・ガスケット/シリコン、グリップ/ナイロン
到達真空度約49kPa(ハンディポンプ使用時)
真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
材質(フィルム)ポリウレタン0.05
よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
材質SUS304
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。パステルカラーのブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイトの5色ミックスで、各色20枚/シート×2シート計200枚の袋入です。
TGK品番0007559511
材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系
色5色ミックス(ブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイト)
ラベルサイズ(mm)15×30
アズワン品番64-2326-38
ラベル数200枚(20枚×5色×2シート)
1袋(40枚×5色)
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
仕様各サイズ共通
材質SUS304
寸法(幅W×奥行D)(mm)236×136
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。