研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
 
 
 
 
 ワイヤー遠沈管立て(50mL用)アズワン
ワイヤー遠沈管立て(50mL用)アズワン当日出荷
エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
用途50ml用材質スチール(エポキシコート)立て数(本)8(2×4列)サイズ(mm)140×76×89アズワン品番1-4514-01
 ワイヤー遠沈管立て 50mL用Heathrow Scientific
ワイヤー遠沈管立て 50mL用Heathrow Scientific当日出荷
樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール寸法(mm)277×209×98収納本数(本)48アズワン品番1-4514-04適合チューブ径(Φmm)~30
 積み重ねられる遠沈管ラックアズワン
積み重ねられる遠沈管ラックアズワン翌々日出荷
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
 キャップホルダケニス
キャップホルダケニス翌日出荷
《実用新案登録済》 キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます。 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています。 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります。
付属品吸盤×4材質本体/ステンレスSUS304、保持部/シリコン、吸盤/塩ビ寸法(mm)98×206×173質量(g)490滅菌オートクレーブ可(本体のみ)、紫外線照射・アルコール拭き可適合チューブ15mL/50mL遠沈管
 マルチラック S600シリーズSimport
マルチラック S600シリーズSimport¥40,980~税込¥45,078~
1箱(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65立て数(本)18適合チューブ50mL遠沈管
 マルチラック S600シリーズアズワン
マルチラック S600シリーズアズワン¥46,100~税込¥50,710~
1箱(10個)
翌々日出荷
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65
 キャップホルダケニス
キャップホルダケニス翌々日出荷
キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます
15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています
遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります
遠沈管を本体に添え、ガイドに沿って引くとキャップのみが回転し、キャップが開きます
キャップは本体に保持されます
開ける時と逆の作業をすると、キャップが閉まります
 傾斜角可変スタンドアズワン
傾斜角可変スタンドアズワン10日以内出荷
7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)立て数(本)15寸法(mm)262×139×136穴寸法(Φmm)32.8×32.8アズワン品番2-715-02
 
「小型ups」 に関連した商品
 ページ: 1/ 3
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
 
制御機器 と関連カテゴリの新着商品
一覧を見る ページ: 1/ 3
 金属箔
ケニス
税込¥10,778
¥9,798
金属箔
ケニス
税込¥10,778
¥9,798
 
 
 ステンレス板
アズワン
税込¥1,342~
¥1,220~
(7)
ステンレス板
アズワン
税込¥1,342~
¥1,220~
(7)
 
 
 温度計アダプター
IWAKI(AGCテクノグラス)
税込¥5,168
¥4,698
温度計アダプター
IWAKI(AGCテクノグラス)
税込¥5,168
¥4,698
 
 
 
 
 
 
 
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。