絞り込み
ブランド
  • アズワン(119)
  • サンコー(三甲)(32)
  • ピグ(29)
  • アブス(16)
  • エスコ(14)
  • カクイ(14)
  • キャニオン(11)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • リス(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • ワイドワーク(8)
  • テラオカ(ANEX)(7)
  • 山本光学(7)
  • Gシステム(7)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • 日本エンコン(6)
  • サンプラテック(5)
  • ケニス(5)
  • SP scienceware(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
危機管理用品とは、研究や実験時に起こりうるトラブルを未然に防いだり、起きてしまったトラブルに素早く対処するための道具です。フラスコやボトルの転倒を防止するためのホルダー、ガスボンベの固定器、偶発的な事故から実験者を守るプロテクター、薬品がこぼれてしまったとき用の吸収剤などがあります。有害な液体をすばやく吸着できる吸収マット、注射針などを安全に回収する密閉ボックスも種類が豊富。目に入ってしまった化学物質を洗い流すための洗眼器も危機管理用品のひとつです。
409件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポ針ボックス ナビス(アズワン)

    ディスポ針ボックス

    ナビス(アズワン)(4件のレビュー)
    ¥208~税込¥229~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
    用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
  • 安全ネトロン サンプラテック

    安全ネトロン

    サンプラテック(4件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1巻(5m)
    当日出荷
    転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
  • 洗眼器 SP scienceware

    洗眼器

    SP scienceware(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷
    鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
    材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
  • アースコード JUSTRITE

    アースコード

    JUSTRITE
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
    適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶コード長さ(m)3端子クリップ端子
  • ピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット) ピグ

    ピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット)

    ピグ(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
  • 緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)

    緊急用洗眼びん

    Kartell(カルテル)(4件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
    容量(mL)500
  • ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス) ピグ

    ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)

    ピグ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(100枚)
    当日出荷
    均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
    トラスコ品番406-0873材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)4.5吸収量約362mL/枚吸収量(L/箱)約36.2縦(cm)25アズワン品番1-8086-03横(cm)33
  • ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け アズワン

    ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け

    アズワン
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール寸法(mm)約720×360×1090質量(kg)約24色黒架数6000Lまたは7000L×2本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
  • フラスコダイバーリング アズワン

    フラスコダイバーリング

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥2,090~税込¥2,299~
    1個
    当日出荷
    メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
    材質鉄(PVCコーティング)
  • スーパーピグソックス PIGシリーズ ピグ

    スーパーピグソックス PIGシリーズ

    ピグ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(7本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
  • 洗眼器 SP scienceware

    洗眼器

    SP scienceware
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷
    鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
    材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 安全ネトロン 5m サンプラテック

    安全ネトロン 5m

    サンプラテック
    ¥959~税込¥1,055~
    1枚
    当日出荷
    試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体定尺(m)5
  • ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ アズワン

    ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ

    アズワン
    ¥17,500~税込¥19,250~
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
  • ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグ

    ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)

    ピグ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
    用途酸、アルカリなどの液体の吸収。材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3吸収量約836mL/枚縦(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)51
  • 耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) JUSTRITE

    耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)

    JUSTRITE
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷
    溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
    用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
  • ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け アズワン

    ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け

    アズワン
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15色黒架数6000Lまたは7000L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
  • ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ) 3M(スリーエム)

    ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ)

    3M(スリーエム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。仕様ボックスタイプトラスコ品番324-1025セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2質量(kg/セット)2吸収量(L/箱)13アズワン品番8-1082-07
  • タフネルオイルブロッター マット状 1箱 アズワン

    タフネルオイルブロッター マット状 1箱

    アズワン
    ¥21,998~税込¥24,198~
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
  • リキッドフェンス SPPBシリーズ アズワン

    リキッドフェンス SPPBシリーズ

    アズワン
    ¥38,900~税込¥42,790~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
    材質PVC、亜鉛メッキ鋼
  • セフティーガード アズワン

    セフティーガード

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥8,029~税込¥8,832~
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
    用途カッター、ハサミで切断できます。材質発泡PE(ポリエチレン)長さ(mm)1000厚さ(mm)3
  • 薬品瓶保護ネット サンプラテック

    薬品瓶保護ネット

    サンプラテック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
  • ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ アズワン

    ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ

    アズワン
    ¥29,400税込¥32,340
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32色黒架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
  • フラスコダイバーリング レオナ

    フラスコダイバーリング

    レオナ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
    材質スチール樹脂コート
  • 耐火ゴミ箱 アズワン

    耐火ゴミ箱

    アズワン
    ¥21,300~税込¥23,430~
    1個
    当日出荷
    足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
  • ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワン

    ラボ用シリコンマット LSMシリーズ

    アズワン
    ¥1,070~税込¥1,177~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
  • 油吸着マット CF油トリマン 第一衛材

    油吸着マット CF油トリマン

    第一衛材
    ¥439~税込¥483~
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ミルクカートンの端材を再利用した油吸着マットです。水を吸わず、油のみ吸着します。
    材質ミルクカートン・不織布
  • ケミカルスピルキット 3M(スリーエム)

    ケミカルスピルキット

    3M(スリーエム)
    ¥57,980税込¥63,778
    1缶
    当日出荷
    吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。 危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。 危険物流出対策用。仕様ドラム容器タイプ
  • ボンベ固定器 アズワン

    ボンベ固定器

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    当日出荷
    実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
    材質(本体)ステンレス(SUS430)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付適合径(Φmm)130~240アズワン品番9-144-01クランプ取付幅(mm)10~52適合ボンベ直径130~240mm
  • ハズマットピグ(R)ソックス ピグ

    ハズマットピグ(R)ソックス

    ピグ
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(12本)
    4日以内出荷
    均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。
    材質ポリプロピレン直径(Φcm)8長さ(cm)117箱寸法(mm)幅560×奥行290×高さ395吸収量(L/箱)約36吸収量(L/本)約3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用) ピグ

    ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用)

    ピグ
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
    用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。トラスコ品番364-6785セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14タイプ透明バッグタイプ吸収量18.1L/セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティーネット アズワン

    セフティーネット

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥1,564~税込¥1,720~
    1巻(5m)
    当日出荷
    材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
    長さ(m)5
  • メデ・シート TGK(東京硝子器械)

    メデ・シート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
    TGK品番701-57-27-01材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。型式09-1115-01寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
  • テラセーフティリング SR TGK(東京硝子器械)

    テラセーフティリング SR

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
    厚さ(mm)25
  • スモークシャットアウト ボウエキ(BOUEKI)

    スモークシャットアウト

    ボウエキ(BOUEKI)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    火災の際、煙に巻かれないように頭からかぶるフードです。
    アズワン品番3-7835-01
  • ボンベ固定器 壁固定型 アズワン

    ボンベ固定器 壁固定型

    アズワン
    ¥7,460税込¥8,206
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
    材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)寸法(mm)140×30×70適合径(Φmm)【ボンベ】100~240アズワン品番3-6771-01取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
  • シャープスコンテナー アズワン

    シャープスコンテナー

    アズワン
    ¥208~税込¥229~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
  • ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け アズワン

    ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け

    アズワン
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール寸法(mm)約260×260×670質量(kg)約6色黒架数1500L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01適合ボンベΦ140×H990mm)
  • 液体吸収ソックス アズワン

    液体吸収ソックス

    アズワン
    ¥11,100~税込¥12,210~
    1箱(12本)
    当日出荷
    オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
    用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2吸収量(L/箱)53
  • 棚ガード 2PJ オーエッチ工業

    棚ガード 2PJ

    オーエッチ工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
    材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)ベルト幅(mm)25引張破断強度(kg)90
  • マグカップ(転倒防止) ヤマト科学

    マグカップ(転倒防止)

    ヤマト科学
    ¥4,590~税込¥5,049~
    1箱(6個)
    当日出荷
    薬品戸棚などの中の試薬の保管に。 底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。 酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
危機管理