絞り込み
ブランド
- アズワン(62)
- ピグ(29)
- サンコー(三甲)(22)
- アブス(16)
- カクイ(14)
- キャニオン(11)
- リス(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- エスコ(7)
- Gシステム(7)
- 3M(スリーエム)(4)
- Richell(リッチェル)(4)
- ケニス(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ファルマ(3)
- SP scienceware(3)
- ミヅシマ工業(2)
- 橋本クロス(2)
- エー・エム・プロダクツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アースコード
JUSTRITE¥1,998税込¥2,1981本当日出荷セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶コード長さ(m)3端子クリップ端子
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)
ピグ¥23,980税込¥26,3781箱(100枚)当日出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。トラスコ品番406-0873材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)4.5吸収量約362mL/枚吸収量(L/箱)約36.2縦(cm)25アズワン品番1-8086-03横(cm)33
スーパーピグソックス PIGシリーズ
ピグ¥9,998~税込¥10,998~1袋(7本)ほか当日出荷から10日以内出荷水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)
ピグ¥23,980~税込¥26,378~1箱(50枚)ほか当日出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。用途酸、アルカリなどの液体の吸収。材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3吸収量約836mL/枚縦(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)51
ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ)
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。仕様ボックスタイプトラスコ品番324-1025セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2質量(kg/セット)2吸収量(L/箱)13アズワン品番8-1082-07
タフネルオイルブロッター マット状 1箱
アズワン¥21,998~税込¥24,198~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から5日以内出荷使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
リキッドフェンス SPPBシリーズ
アズワン¥38,900~税込¥42,790~1個当日出荷から翌々日出荷ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。材質PVC、亜鉛メッキ鋼
油吸着マット CF油トリマン
第一衛材¥439~税込¥483~1袋(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷ミルクカートンの端材を再利用した油吸着マットです。水を吸わず、油のみ吸着します。材質ミルクカートン・不織布
ケミカルスピルキット
3M(スリーエム)¥57,980税込¥63,7781缶当日出荷吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。 危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。用途オイル・水・酸・アルカリ用。 危険物流出対策用。仕様ドラム容器タイプ
ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用)
ピグ¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。トラスコ品番364-6785セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14タイプ透明バッグタイプ吸収量18.1L/セットRoHS指令(10物質対応)対応
ハズマットピグ(R)ソックス
ピグ¥48,980税込¥53,8781箱(12本)4日以内出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。材質ポリプロピレン直径(Φcm)8長さ(cm)117箱寸法(mm)幅560×奥行290×高さ395吸収量(L/箱)約36吸収量(L/本)約3RoHS指令(10物質対応)対応
シャープスコンテナー
アズワン¥208~税込¥229~1個当日出荷から翌々日出荷シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
液体吸収ソックス
アズワン¥11,100~税込¥12,210~1箱(12本)当日出荷オイルフェンス、防液堤としても使用できます。用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2吸収量(L/箱)53
ステンレス製ゴミ箱
アズワン¥3,590税込¥3,9491個当日出荷材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)寸法(mm)Φ210×250質量(kg)0.75容量(L)8アズワン品番3-6098-01
メディカルペール
サンコー(三甲)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。材質PP色ホワイト
プロマット AMRシリーズ
エー・エム・プロダクツ¥18,980~税込¥20,878~1袋(5枚)ほか6日以内出荷から9日以内出荷靴裏や台車車輪についた油・液体を吸収します。油・冷却水・溶剤・水などを吸収します。耐久性にすぐれ、フォークリフトが通る通路や、人の往来が激しい場所でも、長期間使用することができます。マット表面は毛羽が立ちづらく丈夫です。裏面はポリエチレンでコーティングされており、床面に油や液体がしみ出ません。マットは薄く、段差によるつまずきや引っ掛かりがありません。マット表面はグリップがきき、滑りにくく安全です。テリカ・厨房周辺のバックヤードや、店内の揚げ物コーナーの油対策、生花コーナーなどの水対策におすすめのマットです。専用のテープつきゴムトレー(別売)を使用すれば、マットの交換作業も簡単です。ニトリル製のゴムトレーは耐油性にすぐれ、カートの往来もスムースです。防炎適合品。
油性廃棄物用耐火ゴミ缶
セーフラン安全用品¥37,980~税込¥41,778~1台(23L)ほか4日以内出荷オイル等の染み込んだ油性廃棄物を一時的に安全保管し、自然発火などによる引火リスクを低減。厚さ3mmの頑丈なスチール製。頑丈な基礎及び円形構造で空気循環を促進し熱を分散、錆の発生を低減させえます。UL規格要求に基づき蓋は60度以下の角度で開くように設計されています。高耐久エポキシ塗装仕上げで光沢が持続、フットペダルと本体は同一素材で美観も確保。脚踏み開閉で使用時に両手が使え便利で安全性UP。消音パッドで蓋閉鎖騒音を低減します。取り扱いやすいダブルキャリーハンドルタイプ。国際的な使用を想定した多言語ラベルを標準装備。用途油性廃棄物の一時保管に材質スチール厚さ(mm)約3
油吸着マット CF油トリマン
第一衛材¥5,998税込¥6,5981袋(25枚)翌々日出荷ミルクカートンの端材を再利用した油吸着マットです。水を吸わず、油のみ吸着します。裏面への油漏れを防ぐ、片面フィルムタイプです。材質本体/ミルクカートン・不織布、フィルム/PE(ポリエチレン)寸法(mm)450×550アズワン品番3-7477-04吸油量1250g
ピググリッピーマット MATシリーズ
ピグ¥25,980~税込¥28,578~1箱(15枚)ほか当日出荷から12日以内出荷マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。幅(mm)810厚さ(mm)3色グレー
ガラス器具処理ボックス
VWR¥9,498~税込¥10,448~1ケース(6個)翌々日出荷破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。付属品透明袋(6枚)材質本体/ダンボール、袋/PE
タフネルオイルブロッター チューブ状 1箱 20本入
アズワン¥23,098税込¥25,4081箱(20本)8日以内出荷機械の漏油防止に! チューブ同士を繋いで簡易フェンスに 自重の10倍以上の吸着量仕様●サイズ:直径6.5×長さ1m●両端ヒモ付きアズワン品番68-4535-32
ビオラモチップ廃棄BOX
VIOLAMO(ビオラモ)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷チップを引っ掛けて外せます。使用済みのピペットチップを簡易に処分可能です。材質PP(ポリプロピレン)
バイオハザードバッグ
SP scienceware¥17,127~税込¥18,840~1袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。材質PP
クリーンシート
アズワン¥4,336税込¥4,7701ケース(100枚)当日出荷研究室用のクリーンシートです。材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム寸法(mm)300×500色白アズワン品番7-5320-21
実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズ
アズワン¥26,900~税込¥29,590~1枚7日以内出荷から26日以内出荷実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン厚さ(mm)0.2耐熱性200℃
液体吸収ロール
アズワン¥12,200~税込¥13,420~1箱当日出荷さまざまな液体を吸収できるロールです。約50cmごとにミシン目が付いておりますので、分割して使用することができます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400質量(kg)7長さ(m)50吸収量(L/箱)73
タフネルオイルブロッター 吹流し状 1箱 2本入
アズワン¥45,699税込¥50,2691箱(2本)5日以内出荷極細糸の吸着材をロープに接続仕様●内容量:6.5kg●サイズ:繊維長1m×長さ5m+両端ロープ5mアズワン品番68-4535-39
タフネルオイルブロッター 高性能油吸着材 1箱 ARシリーズ
アズワン¥33,899~税込¥37,289~1箱(20本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷吸油性能が従来より更に2割アップ!(自重の12倍)
凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ
エスコ¥1,490~税込¥1,639~1袋翌日出荷切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)。他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ
エスコ¥1,340税込¥1,4741袋翌日出荷シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)。弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品
スピルキット(1ケース)
ファルマ¥8,198税込¥9,0181組(1セット)11日以内出荷ホルマリン漏液対策キット。ケースは持ち手付きで、ホルマリンの流出場所へキットごと携帯でき、緊急時にすぐに対応できます。セット内容ファンパッドS×4枚、ファンパッドL×1枚、ディスポガウン×1枚、ゴム手袋×1組、活性炭マスク×1枚、保護メガネ×1個、ヒストパックXL1×1枚、ホルマリン取扱マニュアル×1冊
厨房用キャスターペール GGYKシリーズ
リス¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します容器使用時にフタをハンドルに掛けて保持できます。キャスターにはストッパー付き
ピグ76コンテナ入りスピルキット 詰め替え用
ピグ¥37,980税込¥41,7781箱8日以内出荷KIT211の詰め替え用です。仕様吸収量(L/セット):44.4質量(kg)7.7アズワン品番61-3593-44