絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • ケミカル山本(61)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(23)
  • マイト工業株式会社(19)
  • レグルス(10)
  • タセト(5)
  • 大崎電工(3)
  • ジェイインターナショナル(1)
  • ペムジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刷毛型モップソフトタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    刷毛型モップソフトタイプ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(5本)
    当日出荷
    内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプよりもしなやかさが増したため、隅肉溶接や複雑な形状により適しています。電解液の含浸量を増やすことで作業性、耐久性も向上しました。
    用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
  • 刷毛型モップ専用ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    刷毛型モップ専用ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    5日以内出荷
    対象機種TK-510/TK-330/TK-230長さ(m)5
  • 510用ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    510用ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥28,800税込¥31,680
    1本
    4日以内出荷
    寸法(m)5
  • ステンブライトTK-240 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトTK-240

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    4日以内出荷
    操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能です。90 ~264V入力対応で海外でも使用可能です。モード・電解液の組み合わせで、ステンレスのいろいろな表面処理が可能です。オートリセット機能搭載。電解液との組み合わせで不動態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械の故障の原因となる異物混入を低減。精密なワークや複雑な形状の焼け取りに威力を発揮する刷毛型電極用の専用モードと専用端子を搭載することでスイッチの切り替えだけで簡単に通常ステッシャーとの切り替えができます。
    仕様AC最大(A):26セット内容電解装置×1台/刷毛型モップ専用ステッシャー×1本/標準ステッシャー×1本/標準アースクリップコード×1本/電源コード100V×1本/電極ホルダー×1個/刷毛型モップ×1本/ブレートチップ(小)×1個/ステンブライト薄型モップ(小)×10枚/分液容器×2個/取扱説明書×1部本体寸法(mm)W215×D340×H185本体質量(kg)5.5入力電圧(V)90~264RoHS指令(10物質対応)対応出力電力(W)最大600
  • 標準ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    標準ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    4日以内出荷
    対象機種TK-330/TK-230形状メタコン:4P長さ(m)5
  • コテ型電極(TK-510用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    コテ型電極(TK-510用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-510用です。
    用途スーパーステンブライトTK-510用長さ(m)5
  • コテ型電極(TK-330用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    コテ型電極(TK-330用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    4日以内出荷
    コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-330用です。
    用途スーパーステンブライトTK-330用長さ(m)5
  • スーパーステンブライトTK-330 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スーパーステンブライトTK-330

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    4日以内出荷
    刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。
    用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去出力電圧最大1000W本体質量(kg)8入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175最大AC電圧(V)45
  • スーパーステンブライト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スーパーステンブライト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥829,800税込¥912,780
    1台
    4日以内出荷
    大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
    用途ステンレス溶接の焼け取り電解セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410本体質量(kg)10最大電流(A)AC/60入力電圧(V)100~240入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源最大出力電力(W)1500
  • 510用アースクリップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    510用アースクリップ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥15,800税込¥17,380
    1本
    5日以内出荷
    寸法(m)5
  • ブレードチップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ブレードチップ(大)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    用途スーパーステンブライト用
  • ブレードチップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ブレードチップ(小)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途スーパーステンブライト用
  • 電極ホルダー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    電極ホルダー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
    用途スーパーステンブライト用
  • 船型チップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    船型チップ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    用途スーパーステンブライト用船型チップ

『溶接焼け取り』には他にこんなカテゴリがあります

電解器