絞り込み
タイプ
- 保冷剤入タイプ(2)
- 気化熱効果タイプ(1)
種類
- 首用冷却具(6)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- FUKUTOKU(福徳産業)(9)
- GEAR ROCK(5)
- MAGICOOL(10)
- MARKLESS STYLE(10)
- SK11(3)
- SUO(6)
- Y'sGOD(9)
- グローバル・ジャパン(4)
- ケンユー(4)
- コジット(8)
- トライメイト(3)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- ミエローブ(5)
- ミズケイ(7)
- ユニット(2)
- 三重化学工業(2)
- 小杉善(8)
- 日本緑十字社(4)
- ブランドをもっと見る
「タイプ」から絞り込む
保冷剤入タイプ(2)
気化熱効果タイプ(1)

やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き)
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。用途暑さ対策に。長さ(mm)600幅(mm)60質量(g)155
やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。用途暑さ対策に仕様TSNCシリーズ専用、保冷材の冷凍時間:4~6時間トラスコ品番160-6129材質高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)360幅(mm)55厚さ(mm)10サイズ30g×4質量(g)140(35g×4連)種類ネッククーラー温度持続時間1時間寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)55×360×10
クールネックバンド 冷やりんネック
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。用途熱中症対策材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)色水色稼働時間(分)約90~120
やわらかネッククーラー
TRUSCO¥799税込¥8791枚当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することができます。保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします。用途暑さ対策に。付属品連結不凍保冷剤(TSNC-HO)トラスコ品番507-6245材質不凍保冷剤:高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)600幅(mm)60厚さ(mm)10色ブラック材質(本体)ポリエステル100%、面ファスナー質量(g)155タイプ保冷剤付きタイプ種類ネッククーラー機能サイズ調整寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)【本体】60×600×10、【不凍保冷剤】55×360×10
ひんやりネッククーラー
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷マジックテープで長さを調整することができます。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。 吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。用途熱中症対策に幅(mm)60サイズフリー質量(g)20
シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ネックカバー部に天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。 ネックカバー部の生地に吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。 シリカクリンの吸湿消臭機能は天日干しすることで再生します。 後頭部首回りをアルミシートで遮熱し、直射日光から守ります。 アルミ遮熱シートは簡単に脱着可能なため、不要時は取り外せます。用途熱中症対策に。トラスコ品番206-5928長さ(mm)195幅(mm)280材質/仕上表裏生地:ポリエステル、中材:シリカゲルシート色ブルー、シルバーサイズフリー質量(g)28種類ネックカバーアズワン品番64-8557-94
ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷外側のジェルで”瞬間ひんやり”と装着時のフィット感がアップします。内側のPCMがジェルに包まれた構造により、従来品に比べ保冷時間が長くなっています。フリーサイズなため、男女兼用です。結露しにく仕様です。用途暑さ対策用に。作業現場用に。スポーツ観戦、野外活動用に。トラスコ品番723-3883材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hydrogel)、PCM(Phase Change Material)色ブルーサイズフリー時間【冷却必要】流水(約16℃~18℃):約15分、冷凍:約25分、冷蔵:約40分首廻り(cm)35保冷時間(時間)~5(外気温28℃~36℃)内寸(cm)13×10.4
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
TRUSCO¥669税込¥7361枚当日出荷ヘルメットのおでこ部分にボタンで簡単に取り付け可能です。レーヨン糸の効果により、ひんやり感があり、シルクの様な肌触りがする汗取りパッドです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れています。仕様スナップボタン付トラスコ品番610-3994材質(表面)レーヨン100%、(裏面)ポリエステル100%長さ(mm)220幅(mm)120色グレー(表面)/ブルー(裏面)
ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ネックリングとポーチのお得なセットです。ひんやりキープ・ネックリング:外側のジェルで”瞬間ひんやり”と装着時のフィット感がアップします。内側のPCMがジェルに包まれた構造により、従来品(。メーカー品番COOL-HNシリーズ)に比べ保冷時間が長くなっています。保冷ポーチ:ネックリング用保冷剤付きの収納ポーチです。交換用ネックリングを収納でき、温くなったらすぐに交換もできます。用途暑さ対策用に。作業現場用に。ネックリング、持ち運び用に。仕様ポーチ用保冷剤トラスコ品番715-5186セット内容ひんやりキープ・ネックリング:HK-R-F、ひんやりキープ・ポーチ 保冷剤付き:HK-P材質【ひんやりキープ・ネックリング】、表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hygrogel)、PCM(Phase Change Material)、【ひんやりキープ・ポーチ】、バッグ:ポリエステル、アルミ蒸着フィルム、ジェル:PVC、水、グリセリン、塩化ナトリウム、CMC時間【冷却必要】流水(約16℃~18℃):約15分、冷凍:約25分、冷蔵:約40分首廻り(cm)35保冷時間(時間)~5(外気温28℃~36℃)冷却時間【保冷剤】約2時間内寸(cm)13×10.4
ひんやりキープ・ポーチ 保冷剤付き
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷持ち運びに便利、ネックリングの冷感が長続きします。交換用ネックリングを収納でき、温くなったらすぐに交換もできます。用途ネックリング、持ち運び用に。その他保冷剤ありトラスコ品番721-3996材質バッグ:ポリエステル、アルミ蒸着フィルム、ジェル:PVC、水、グリセリン、塩化ナトリウム、CMC色ブラック冷却時間【保冷剤】2時間
たれクール
TRUSCO¥889税込¥9781個欠品中後頭部を効果的に冷やします。ヘルメットに簡単装着できます。生地に水を含ませることも可能です。仕様保冷剤1個付トラスコ品番856-4069材質ポリエステル長さ(mm)155幅(mm)175色ライトブルー質量(g)63.42018年トラスコ掲載ページ9 0760