822件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)200 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-103 質量(g)22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
205 税込226
当日出荷

容量(mL)200 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-113 質量(g)22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-65
1個
970 税込1,067
翌日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-66
1箱(10個)
6,700 税込7,370
翌日出荷

材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン/LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー 耐熱温度(℃)最大180 オートクレーブの可否
1個(50mL)ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
1本
277 税込305
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000 材質PP 質量(g)180 胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234 口内径(Φmm)68
1個
549 税込604
4日以内出荷

瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPS パッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPS パッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。液漏れなしの低価格ボトル。
1箱(100個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)並ガラス 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)PE
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1本ほか
63 税込69
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
54 税込59
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(本体)並ガラス 色(本体) タイプ広口 色(フタ) 材質(フタ)PP
1個
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス 褐色 目盛なし 材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1本
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
46 税込51
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)クリア 色(フタ)
1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET 色(本体)クリア 滅菌なし 色(フタ) 材質(フタ)PE
1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポロプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)LDPE
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)